29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
形状PS×26W 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間
1セット(2個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ハイエース&レジアスエース(200系)MC後用「LEDルームランプセット」。明るさと見やすさに拘り、部位毎に最適なLEDバルブを選択。このセットで室内の灯火をLED化するコンプリートセット。
適合車種ハイエース/レジアスエースH22.7~TRH20#/KDH20#スーパーGL(標準ボディ標準ルーフ車のみ)1.0※架装車ベース、ハイルーフ、ロング、ワイドには装着出来ません。
1箱
15,980 税込17,578
当日出荷

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA)70 コード長さ(cm)30 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クリスタルアイ 4型/5型/6型/7型 200系ハイエース用。ファイバーLED シーケンシャルウインカー フルLEDヘッドライトV3。ハイグレードタイプのヴァージョン3が登場。内側から外側に向かってウインカーが流れるシーケンシャルウインカー仕様。純白に点灯するハイ/ロー切り替えの大型LEDプロジェクターが明るく照らします。機能性を高めたハイグレードモデル。新品左右セット。ポジション部 LEDファイバー (デイライト機能付き)。ウインカー部 流れるウインカー仕様(点滅点灯に切り替え可能)。ハイフラ防止抵抗付属。LEDプロジェクター部 ハイ/ロー切り替え大型プロジェクター。レベリングモーター付き。保証書(。1) 取り付け説明書付属。Eマーク付き。1 保証は、保証内容規約に基づき対応させていただきます。【適合車種】。200系ハイエース4型/5型/6型/7型 ハロゲン車/LEDヘッドライト車。200系レジアスエース4型/5型/6型/7型 ハロゲン車/LEDヘッドライト車。【参考純正品番】。81145-26830,81185-26830,81145-26840,81185-26840,81130-26710,81170-26710,。81145-26831,81185-26831,81130-26720,81170-26720,81145-26841,81185-26841,。81145-26A30,81185-26A30,81145-26A40,81185-26A40,81130-26711,81170-26711,。81130-26721,81170-26721,81145-26832,81185-26832,81145-26842,81185-26842,。81145-26A31,81185-26A31,81145-26A41,81185-26A41。81110-26830,81150-26830,81110-26840,81150-26840,81110-26710,81150-26710,。81110-26831,81150-26831,81110-26720,81150-26720,81110-26841,81150-26841,。81110-26A30,81150-26A30,81110-26A40,81150-26A40,81110-26711,81150-26711,。81110-26721,81150-26721,81110-26832,81150-26832,81110-26842,81150-26842,。81110-26A31,81150-26A31,81110-26A41,81150-26A41
グリーン購入法適合
1セット
179,800 税込197,780
16日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプセット
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用 定格電圧(V)12
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車種ハイエース200系 型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VALENTI JEWEL ・LEDルームランプとの同時装着することにより、レンズカットの中心点がLED位置と合わさり、インナーリフレクターとの相乗効果でLEDの光を美しく反射、拡散させます。また、点灯していない状態でもレンズカットとインナーリフレクターにより、更なる「輝き」と繊細な「煌めき」を実現。 。車種専用設計による圧倒的な輝き。高輝度LED(SMD)を採用。車種専用設計による圧倒的な輝きで、車内全体をライトアップ。簡単取付。純正ランプと交換するだけの簡単取付。輝くクリスタルカットレンズ採用。VALENTIジュエルルームランプレンズ単体でのキラキラとした輝きと美しさ、光の拡散を最大に発揮する、透明度の高いVALENTI独自のクリスタルカットレンズを採用。煌めくインナーリフレクター搭載。クロームメッキ加工されたインナーリフレクターは、直線的なLEDの光を反射・拡散させます。点灯時も消灯時も車内全体を煌めかせます。
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トムス初のオリジナルLEDテールランプ。落ち着きのあるシングルトーンのブラキッシュレッド仕様とクリアタイプの二種類を設定。点灯時はLEDチューブによる特徴あるデザインで、明確な差別化と高い視認性を実現。自動車メーカーに納入実績のあるランプメーカーでの製造により高い信頼性を確保すると共に部品型式認証"Eマーク"も取得した。
適合車種ハイエース/レジアスエース(TRH2##/KDH2##/GDH2##)用
1箱
89,980 税込98,978
5日以内出荷

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

ハイエースH200系専用設計になっています。形・デザインともにハイエースの純正車内にマッチさせています。
用途ハイエース用の増設電源 ブラック(BLACK) 質量(g)160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×173×93 メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。200系ハイエース専用タイプです。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプPSX26W 出力(W)40 全光束(Lm)4000 発光色イエロー 色温度(K)3000
1セット
6,698 税込7,368
6日以内出荷

純白に輝く白が視野確保!。トヨタハイエース200系専用フォグランプ
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプPSX26W 出力(W)40 全光束(Lm)4000 発光色ホワイト 色温度(K)6500
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。 ボルトで固定し走行中でも外れません。 ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納 セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット 質量(g)2000 最大積載量(kg)(1本あたり)10 適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
適合極性有:底面+側面ー 電圧(V)12~17 消費電力(W)1.9 口金BA9s 平行ピン 全光束(Lm)220 色温度(K)6500
1セット(2球)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

クリスタルアイ。200系ハイエース 4型~6型 ダイヤカットハイパワーLEDフォグランプ。純白に点灯するハイパワー高輝度LEDが抜群の明るさと。省電力でエコ仕様、純正とは差がつくダイヤカットのリフレクターが高級感抜群の3拍子そろったお勧め商品です。純正フォグランプ付き車の場合、フォグランプとの交換の作業で点灯可能です。高級車が、電球からLEDにチェンジして行く現代にLEDフォグで時代の先取りをお勧めいたします。LEDヘッドライトとも色合いが相性抜群です。新品左右セット。クロームタイプ。ダイヤカットリフレクター。高輝度LED。アルミヒートシンク構造。【適合車種】。200系ハイエース 4型~6型。純正フォグランプ装着車に限ります。
グリーン購入法適合
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

LEDバック球(T26×2個)とLEDナンバー灯(T10×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
セット内容LEDバック球(T26×2個)、LEDナンバー灯(T10×2個) 保証期間3年 主な適合車種トヨタ車:NHP10アクア、13系ヴィッツ、80系ヴォクシー/ノア/エスクァイア、200系ハイエース、10系/50系C-HRなど。日産車:NV350キャラバン、T32エクストレイル、C25/C26セレナ、E12ノート(2016.11~)E13ノート、リーフなど。
1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

清掃用具や備品等の保管に便利なクリーンロッカーです。 コートフックも付いているので、個別ロッカーとしてもご利用いただけます。
種別清掃用具用 付属品トレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sフック×6 材質本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装 ホワイトグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×470×1250(吊下げパイプから底面まで) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

仕様メーカーオプションLED/純正ディスチャージ装着車 型式Ⅲ型~/Ⅳ型後期 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類LED 材質ポリカーボネート 寸法(mm)120×75×9 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-30~80 消費電力(W)1.4 色温度(K)5600 明るさ(Lx)20 LED使用数(個)6 防水性JIS防水保護等級2級相当
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200系ハイエース(標準ボディ)にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。専用設計ならではのピッタリ取付。車両側無加工。両面テープでのかんたん取付。IPF製ウインカーポジションキット(XW-04)と併せて使用すればドレスアップ性がさらに向上。チッピング塗装風の外観デザイン、ザラザラとした質感を演出。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽にUSスタイルを演出。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途ハイエース用グリルマーカー セット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、ゴムモール、ハーネス 消費電力(W)1.6 保証期間1年 適合車種トヨタ ハイエース(200系・標準ボディ)H25年12月~(4型以降)
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプPSX26W 消費電力(W)12 定格電圧(V)12 色温度(K)6500
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

D-2207 シーケンシャルウィンカー内蔵ブルーミラー DELTA(デルタ) 動画あり
ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。
用途交換用ドアミラー 型式H2##系 ※6型ハイエース(200系)[2020年5月以降 電動格納ミラー装着車]・グランエース(GDH303)Premium / G ・ボンゴブローニイバン(GL)[2020年6/25以降 電動格納ミラー装着車] 車種ハイエース スーパーGL 6型・6型 ※2020年5月以降 電動格納ミラー装着車、グランエース(GDH303)Premium / G、ボンゴブローニイバン(GL)※2020年6/25以降 電動格納ミラー装着車
1セット(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

データシステム車種別サイドカメラキット
エコ商品
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC 防塵防水性能IP67準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)