96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 動画あり
過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な重作業用手袋です。重作業用のレザー手袋より3倍丈夫です。アンセル独自のニトリル配合設計で、鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮します。PVCよりも強度と柔軟性に優れています。グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するニトリルコーティングです。コットンジャージ生地を使用しており、快適な装着感を実現します。シリコンは使用していません。
用途金属板と金属パネルの取り扱い。金属加工および組立作業。プレス射出成形 耐切創性EUカットレベル2
1双
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:70%以上 溶解所要時間溶解3~4時間
1セット(10錠×10袋)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
32,980 税込36,278
当日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用 繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。溶解すると弱酸性です。
用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌。カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭。食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭。食品加工機器の除菌。シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩) 使用方法1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。 質量(g)3/錠 シリーズハイター 液性弱酸性 関連資料除菌タブレットハイター紹介資料(0.19MB) 【商品カタログ】除菌タブレットハイター120錠(1.24MB)
1箱(120錠)
1,198 税込1,318
当日出荷

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に! 使用場所介護現場 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 質量(kg)2.5 主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 使用の目安10Lの水に対し15~30g TKG品番9-1319-0501 TKG品番(2017)6-1179-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別No.1 タイプ錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なジクロロイソシアヌル酸錠剤です。速溶性なので、すぐに塩素濃度を上げたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:55% 溶解所要時間2~3分(容量5m3 1錠 2.0ppm上昇)
1箱(2.5kg×4袋)
32,980 税込36,278
欠品中

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100錠)
2,398 税込2,638
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
3,498 税込3,778
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 動画あり
RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。 厚さ(mm)1.7 入数(双)1
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。 感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。 食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液 規格食品添加物殺菌料
1箱(18L)ほか
3,598 税込3,886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイライト背抜き アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあります。
用途金属加工。保全作業。建設現場。 厚さ(mm)0.82
1双
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

スプレジアを快適にお使いいただくには専用タブレットが必要です。専用タブレットはボトル400mlに1錠入れて下さい。
1本(60錠)
2,988 税込3,287
6日以内出荷

1箱(10セット×96本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。
質量(g)1.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48 対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
1台
599 税込659
当日出荷



本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
種別システムラック 滅菌 アズワン品番62-0888-78
1箱(10ラック×96本)
特価
18,980 税込20,878
当日出荷

1式
8,798 税込9,678
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。 材質ステンレス
1式
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全設計で、取替もワンタッチ。チップソーの切れ味とナイロンコードの便利さを併せ持ったハイブリッドタイプ。切れ味ワイドな355mmで通常のナイロンコードの10倍の威力!切れ味もチップソー並み。低速でも刈れるので経済的。高級ナイロンカッター採用で長切れ!クラス最大130mmの波型ナイロンカッターコンクリートの際刈りや、樹木の周りでも安心して使えます。
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
種別システムラック 滅菌 アズワン品番62-0888-76
1箱(10ラック×96本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

MTB・クロスバイク対応のフロントキャリアです。一般車向けのバスケットも取付できます。最大積載量:約5kg
材質鉄(紛体塗装) ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)156×250(キャリア部)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
種別システムラック 滅菌 アズワン品番62-0888-74
1箱(10ラック×96本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。 トラスコ品番147-2668 回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900 電源単相100V・12A 本体寸法(mm)736×500×406 安全装置ブレーカ・非常停止機能 適合管径(Φmm)50~100 その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム 寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
939,800 税込1,033,780
翌々日出荷

1箱(10セット×96本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。 材質ステンレス、カーバイド
1式
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートカッターを構成するグランディングパネル固定部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)の先端部品。 トラスコ品番147-2656
1式
2,898 税込3,188
翌々日出荷

管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。 トラスコ品番147-2669 材質スチール 適合管径(Φmm)50
1式
139,800 税込153,780
翌々日出荷

シャフト延長ツールです。
用途ヘッド装着用ワイヤー部品。 トラスコ品番147-2663 寸法(mm×cm)シャフト:8×50
1式
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スマートカッターを構成する中軸部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2655 適合管径(Φmm)50~100
1式
16,980 税込18,678
翌々日出荷

スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。
用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。 材質ステンレス、カーバイド
1式
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートカッターを構成するやすり型パネル部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2646 適合管径(Φmm)50~100
1式
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様
材質ステンレス 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)