71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造ハイゴールド
エコ商品
●あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利な刷毛。
用途●多用用途刷毛。 形状 種類刷毛 毛丈(mm)67 材質(毛)タイネックス 主な用途万能用(多用途) 毛色黒色 玉厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E39 ランプ電圧(V)130 トラスコ品番805-2895 種類400W蛍光形 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)3.3 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)83(水平時) 点灯方向U形 電球の種類メタルハライドランプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

口金E39 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 演色指数(Ra)83
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 材質真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート 保護等級IP55
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

大塚刷毛製造B コッピー 平 黒
エコ商品
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。●さまざまな用途に活用されいる定評の1本です。
用途塗装準備・印刷や工場作業の掃除用などに。塗装用・接着剤の塗布用などに。 形状 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用 毛色黒色 玉厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。その優秀な品質は海外でも高く評価され、掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用されています。
形状 毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番805-2815 材質石英ガラス/タングステン/硬質ガラス 全長(mm)290 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-60~+40 口金E39 相関色温度(K)2100 定格寿命(時間)24000 ランプ電流(A)3.3 定格ランプ電力(W)360 平均演色評価数(Ra)25 ランプ効率(Lm/W)125 ランプ電圧(V)130 光源色オレンジ 外径(mm)116 明るさ(Lm)45000 電球の種類HIDランプ 標準消費電力料金(円/h)7.9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 ランプ電圧(V)130
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA109LA-43 全長(mm)230 質量(g)36 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)55
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途目地・サッシュ用 形状筋違 毛丈(mm)約30 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 主な用途目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 動画あり
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状平・金巻 毛丈(mm)28 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。貝殻をモチーフにしたシェル型の背もたれと座面がオシャレなデザインのダイニングチェア。カラーはアイボリー、ディープピンク、ベビーピンク、グレー、ブルーグリーンの5色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。
用途イス・チェア、ラウンジチェア・パーソナルチェアとして 材質座部:積層材、脚部:スチール、張地:ポリエステル 備考組立式 キャスターなし 肘掛なし 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×54×77 座面高(cm)45
1台(1台)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン
仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験) セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個 材質高級ポリエステル暗幕地 ゴールド 寸法(縦×横)(mm)約1200×1400 遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験) 適合車種4t~大型車 汎用
1個
11,980 税込13,178
32日以内出荷

装飾品の一部として重宝されていた純金箔。その高級感ある風合いを同じように表現できる金箔風素材を厳選し、透明度の高いクリアケースに閉じ込め「独創性あふれるケース」に仕上げました。
用途iPhone 6/6s/7/8対応ケース 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×146 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面をしっかりと保護。硬度9H表面強化ガラス。 高級感を演出するラウンドエッジ 油分や指紋汚れを防ぐ指紋防止 スムーズに貼れる気泡防止 万が一でも安心の飛散防止 日本メーカー製表面硬度「9H」強化ガラス スマートフォン本来の滑らかな指すべり
対応機種iPhone 7 Plus 付属品アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル / クリーニングクロス 材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜 マットゴールド 表面硬度9H以上 特性ガラス、気泡レス、指紋防止、ラウンドエッジ、飛散防止 ガラス厚(mm)0.33
1個
229 税込252
5日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
199,800 税込219,780
14日以内出荷

背面をしっかりと保護。硬度9H表面強化ガラス。 高級感を演出するラウンドエッジ 油分や指紋汚れを防ぐ指紋防止 スムーズに貼れる気泡防止 万が一でも安心の飛散防止 日本メーカー製表面硬度「9H」強化ガラス スマートフォン本来の滑らかな指すべり
対応機種iPhone 7 Plus 付属品アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル / クリーニングクロス 材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜 マットローズゴールド 表面硬度9H以上 特性ガラス、気泡レス、指紋防止、ラウンドエッジ、飛散防止 ガラス厚(mm)0.33
1個
229 税込252
5日以内出荷

ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で、塗布または侵漬することで、銅製品の光沢を保つことが出来ます。
1箱(500mL×2本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(6枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2159【内寸】1869【開口部】1832 奥行(mm)2398/【床まわり】2200 間口(mm)【全体】3026【内寸】2877【床回り】2930【開口部】1593 耐荷重(kg)【床】5800 内寸奥行(mm)2044 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)6.45(1.95坪) 扉形式引き戸
1個
369,800 税込406,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(6枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2159【内寸】1869【開口部】1832 奥行(mm)2398/【床まわり】2200 間口(mm)【全体】3026【内寸】2877【床回り】2930【開口部】1593 耐荷重(kg)【床】5800 内寸奥行(mm)2044 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)6.45(1.95坪) 扉形式引き戸
1個
389,800 税込428,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2161【内寸】1899【開口部】1832 奥行(mm)1998/【床まわり】1800 間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202 耐荷重(kg)【床】3440 内寸奥行(mm)1644 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)3.83(1.16坪) 扉形式引き戸
1個
269,800 税込296,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
209,800 税込230,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202 耐荷重(kg)【床】2680 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.98(0.90坪) 扉形式引き戸
1個
229,800 税込252,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2161【内寸】1899【開口部】1832 奥行(mm)1998/【床まわり】1800 間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202 耐荷重(kg)【床】3440 内寸奥行(mm)1644 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)3.83(1.16坪) 扉形式引き戸
1個
259,800 税込285,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2161【内寸】1869【開口部】1832 奥行(mm)1998/【床まわり】1800 間口(mm)【全体】2626【内寸】2477【床回り】2530【開口部】1469 耐荷重(kg)【床】4090 内寸奥行(mm)1644 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)4.55(1.38坪) 扉形式引き戸
1個
289,800 税込318,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2161【内寸】1869【開口部】1832 奥行(mm)1998/【床まわり】1800 間口(mm)【全体】2626【内寸】2477【床回り】2530【開口部】1469 耐荷重(kg)【床】4090 内寸奥行(mm)1644 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)4.55(1.38坪) 扉形式引き戸
1個
299,800 税込329,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202 耐荷重(kg)【床】2680 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.98(0.90坪) 扉形式引き戸
1個
239,800 税込263,780
14日以内出荷

ケミカル山本カッパーキーパー
ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。
用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤 種別安定化剤 材質銅・銅合金 荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル 分類一般 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(6枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2159【内寸】1869【開口部】1832 奥行(mm)2398/【床まわり】2200 間口(mm)【全体】3026【内寸】2877【床回り】2930【開口部】1593 耐荷重(kg)【床】5800 内寸奥行(mm)2044 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)6.45(1.95坪) 扉形式引き戸
1個
379,800 税込417,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】2226【内寸】2077【床回り】2130【開口部】1202 耐荷重(kg)【床】2680 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.98(0.90坪) 扉形式引き戸
1個
239,800 税込263,780
14日以内出荷