20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事 タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.4 練り量(L)13
1袋(25kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.5 練り量(L)13
1袋(25kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。 硬化時間(分)15 タイプ粉末 可使時間(分)5 材質特殊セメント、硅砂 施工面積約50cm×10cm(1cm厚) 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。
用途機械据付時のパッド・鉄骨ベースのパッド作製 各種ライナープレート・パイプ周囲・アンカー固定 部分断面補修等、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K, 材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3時間で24N/mm2以上の強度を発現。 長期にわたる安定した強度増進。低温環境下でも優れた強度発現性。作業性の向上。
用途道路・橋梁・鉄道・滑走路・工場・港湾・グラウト・モルタル 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト 仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋 容積練上り:13L/袋 標準使用量77袋/m3 圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日) 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,498 税込2,748
翌日出荷

1缶(4kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
3,598 税込3,958
当日出荷

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。 材質シリカサンド、特殊セメント 圧縮強度(N/mm2)70~78 曲げ強度(N/mm2)5~6 品質保持期間密封状態で長期保存可能 危険物の類別非危険物
1個(5kg)
6,898 税込7,588
当日出荷

陽光物産NBモルタル
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。 所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。 セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。 成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト 仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋 容積練上り:13L/袋 標準使用量96袋/m3 圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日) 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,498 税込2,748
翌日出荷

トクヤマエムテックグラウトミックスセメント
耐震補強工事をはじめ機械基礎、逆討ち充填、鉄骨ベース等、様々な分野における高精度のプレミックスタイプの無収縮グラウト材です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×100 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

使用目安:1kg袋でST-610Gを4本取付可能、ST-500Aを6本取付可能
用途アスファルトやウレタン塗装下地には接着材の効かないタイプがあります。 とくに工事後一週間以内の油分の揮発していない現場では、接着剤を避け、グラウト施工をおすすめいたします。
1袋(1kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。 高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
セメント系灰白色 使用温度範囲(℃)10~35 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
5,698 税込6,268
4日以内出荷