34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM ねじれ角(°)50 ねじれ角50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(XPM) ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。Vコーティングにより安定した工具寿命が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 ねじれ角標準 公差(mm)0~-20
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理S(TiCN)コーティング 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

材質粉末ハイス 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMハイヘリカルエンドミル - ESMHN
仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数3 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.04
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角標準 公差(mm)0~-20
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMハイヘリカルエンドミル
高級粉末ハイス使用高能率ハイヘリカルエンドミル
材質粉末ハイス 刃数3 刃先形状スクエア ねじれ角50° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)-0.04~0
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.04
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質粉末ハイス 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金 シャンク径(Φmm)32 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数3 表面処理Sコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)50
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ファインミル
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
材質コバルトハイス コートAT 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数3 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重切削から仕上げまで可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC 刃数3 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切りくずはニックにより適度に分断されます。ステンレス鋼などの溝荒加工に抜群の効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬合金 形状ボール 刃数3 全長(mm)75 シリーズエンドミル|4346BMT 表面処理CGコーティング ネック型ネックなし リード角(°)43/45/46
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)