12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

工具剛性の高い高能率加工用エンドミルです。一般材から難削材まで幅広い加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 公差(mm)0~+0.03 ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
エコ商品、RoHS
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)3Sエンドミル6枚刃 6SF
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数6枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56 刃数6枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC) 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)35
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数6 シャンク径(Φmm)50.8 刃径(Φmm)50 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.05~0
1本
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC) 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
55,980 税込61,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。
用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用 刃径公差(mm)+0.05/0
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)