9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ピンカドタイプ 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAlN 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)2.5 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)2.5 ねじれ角(°)51
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)2.5 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)2.5
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)1.5 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角(°)51
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)1.5 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)1.5
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷