「ハイス表示錠」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

ハイスWC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm)30~45 種類ドアノブ 適合場所トイレ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(1型) 取手握り玉
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm)30~45 機能空錠 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上ステンレスヘアライン 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
欠品中

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(片ノブ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 バックセット53 対応戸厚(mm)30~45 セット内容ノブ(室外側)、室内側 寸法(mm)(バックセット)53 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能表示錠(1型) 取手握り玉
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2981 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(g/セット)705 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別表示錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) ストローク(mm)30 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質SUS304 バックセット35mm 適合扉厚(mm)28~40 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 種類ドアノブ 仕上ペーパー 取手握り玉
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホーム 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様カギなし セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能空錠 対応戸厚(mm)28~45 取手握り玉
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 付属品非常解錠キー ストローク(mm)30 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42 シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 バックセット(mm)55
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。 材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト 対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠 適合扉厚(mm)28~42 バックセット(mm)53
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)レバー用ラッチ本体
用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 バックセット(mm)50
1個
959 税込1,055
8日以内出荷

関連カテゴリ