アクアネイチャープラス(PLS-ST01)を水溶性フィルムで小分けにした製品です。
ジェルボールのような感覚でお使い頂く事が出来ます。
【特徴】
・20gで包装済みなので計量する必要がないです。
・ジェルボールのように使いやすい製品です。
用途土木用排水、外壁塗装の洗い水
主成分ゼオライト
形状粉末(水溶性フィルム梱包)
色白
使用の目安排水20Lに対して1個(20g)を投入してください。
作業手順(1)包装されたまま排水に投入してください。(2)3分程度撹拌を行ってください。※水流が無い場合は棒等を使用し撹拌してください。
危険物の類別非危険物
1セット(20g×50包)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様●サイズ:B4●色:ブルー●入数:1箱(250枚/袋×5袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:72g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):192●▼揉み(個/cf):23●▼引裂揉み(個/cf):99
アズワン品番2-2149-79
1箱(5袋×250枚)
¥21,780
税込¥23,958
翌々日出荷
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
表面抵抗率(Ω)10^11/□以下
坪量(g/m2)72
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様表面抵抗率:10^11Ω/□以下
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
密度68g/m2
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を傷めません。
包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。
梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
手巻き用です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
種別フィルム
材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
リーズナブルなグレー永久糊付合成紙です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。
紙厚(μm)170±10
厚さ(μm)コーティング:25、粘着材厚:20
材質PP
種類離型紙:PET
紙管内径(inch)2
寸法(mm×m)610×30
表面マット
粘着性有
使用場所屋内用
対応インク水性
基材厚さ(μm)125
粘着タイプグレー永久糊
1セット(30m×2本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2
仕様クラス100対応
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
サイズA4
片面マット・片面光沢の仕上げが選べる、厚さ100ミクロンのラミネートフィルムです。マット面は光の反射を防ぐのでメニューや掲示物や写真に最適です。
仕様片面マット
タイプ片面マット
厚さ(μm)100
水溶性無公害可剥型塗料です。ほとんどの塗装面、プラスチック製品等あらゆる素材に塗布できます。汚れ、キズ防止のマスキングに適しています。
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
小型、軽量なので、アルミ箔の接着面を鋼板に密着させるだけでよく、セットが容易です。
固形材はタイル状になっているため、適当な長さに切って使用でき、また上下に変形可能で曲り部にも適用できます。
固形材は耐火性が優れているため、広い溶接条件範囲で裏波溶接が可能です。
電圧(V)23~26
ワイヤー径(Φmm)1.2
電流範囲(A)下向180~210
電流範囲(A)上向180~210
電流範囲(A)立向上進180~210
ロープに取付け管内清掃します。
下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
地下工事における捨てセパの接合に。
溶接工が居ない場合のセパ結合に。
図面変更等注文が間に合わない時に。
R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。
壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。
降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
モルタルへの混入で粘性、保水性が向上し、作業性が大幅にアップします。
使用方法セメント(1袋)と砂にスーパーメトロンU(1/2袋)をふりかけてよく空合わせをし、水を加えてさらに練り上げます。(スーパーメトロンUはすぐに溶けます。)
危険物の類別非危険物
1袋(45g)
¥309
税込¥340
5日以内出荷
スムーズな採便に水面に浮かせた状態で排便することでスムーズに採便が可能です。中心がわかりやすいデザインです。使いきりやすい少量タイプもあります。使用後はそのままトイレに流せます。
材質古紙パルプ
寸法(mm)展開:270×300
材質ナイロン
関連キーワード