334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(200袋)ほか
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400 パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400 機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(400L)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1袋ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として 内容量(L)約400 包装形態バラ大袋詰め 粒サイズ(mm)40 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)100 生分解性プラスチック種別PVA 生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
6,598 税込7,258
4日以内出荷

S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
1袋ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス 大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。 エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。 エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。 土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約2.2kg
1本ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢崎総業(アローエコ)アローエコクッション
RoHS
柔らかいまゆ型の緩衝材です。 官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・使いやすい袋状の小分け仕様 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として RoHS指令(10物質対応)対応
1式(1袋)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム 仕様1巻で約2272パック分 適合エアークイックα ピッチ(mm)50 厚さ(μm)40 体積(cm3)1 ミシン目(mm)110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目 構造2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
1箱(680個)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダンのヤマコーハート型プチクッション
贈り物などの梱包にも役立つハート型の緩衝材です。 程よく柔らかい為、内容物が暴れることを防ぐほか、外部からの衝撃を軽減する役割も果たします。 お得な1kg入りでの販売です。(総量のイメージは紹介画像をご参考ください) 色はピンク・赤・青・緑・黄色の5色がございます。ポリプロピレンとコーンスターチの混合素材を発泡させて製造しています。
用途緩衝材、梱包材として。ハート型でカラフルなのでギフト、プレゼントなどのラッピング用にもつかえます。複数色混ぜるとよりかわいくなります。 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×40×20
1袋(1kg)
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイランドMPアスパックサラサラ
RoHS
原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
材質ポリスチレン(PS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
1パック(500g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。
用途長さの測定などに使用するコンベックス 材質(本体)ABS樹脂 長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
1個
389 税込428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジュラコン(R)のテーパー型を装備したハイタッチローラーです。 コーナー部分の押さえに有効です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り サイズΦ40×40mm 材質(ハンドル部)木製(表面ウレタン樹脂塗装)
1個
3,588 税込3,947
5日以内出荷


ローラー部分にはソフトなウレタンを使用し、ベアリング入りですのでスムーズな回転が得られます。 作業性、耐久性、使用感ともに抜群のプロ用ローラーです。 紙壁紙や表面の傷み易いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質(ハンドル部)木製(表面ウレタン樹脂塗装)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジュラコン®のテーパー型を装備したハイタッチローラーです。 コーナー部分の押さえに有効です。
材質ローラー部:ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装) 寸法(mm)Φ40×40
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

手にフィットするハンドル形状と表面に特殊ウレタン加工を施した、作業性、耐久性を追求したローラーです。 ビニルクロスやクセの強いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質ローラー部:ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装)
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。 紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質ローラー部:ウレタン(HS70)、ベアリング(ステンレスボール)入り、ハンドル部:木製(表面ウレタン樹脂塗装) 寸法(mm)Φ40×40
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

くっきり鮮明に複写。100枚入でお得なカーボン紙。
用途筆記用 寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)318×229 グリーン購入法適合
1箱(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットするハンドル形状と表面に特殊ウレタン加工を施した、作業性、耐久性を追求したローラーです。 ビニルクロスやクセの強いクロスのジョイント部圧着に最適です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング(ステンレスボール)入り 材質(ハンドル部)木製(表面ウレタン樹脂塗装)
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズでガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。弾力性を生かした優れたスクレパーです。
用途ガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。 全長(mm)約125 先幅(mm)約50
1本
599 税込659
当日出荷

手のひらサイズでガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。弾力性を生かした優れたスクレパーです。
用途ガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。 全長(mm)約125 先幅(mm)約30
1本
599 税込659
当日出荷

手のひらサイズでガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。弾力性を生かした優れたスクレパーです。
用途ガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。 全長(mm)約124 先幅(mm)約25
1本
599 税込659
3日以内出荷

KIドリルハイタッチ
六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

備考PF1/2メスXPF1/2オス 部品名称13MM ハイタツチコツク(ISO) 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.19MB) 図解NoMS755DR6SF-K(13) フゾクヒン部品_No.14、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.54、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.21、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.41、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.28、MSV613R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.1、MS615R8CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.15、MSA753DR6S-3K フゾクヒン部品_No.15、CBM-520 付属品部品_No.2、MS651DR4T-Y 配管部品_No.17、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.28、MS753DR4T-K 配管部品_No.17、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.22、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.40、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.40、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.28、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.28、MSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.1など
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

部品名称8.5M/Mハイタツチコツク(ISO) 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoSSW-400C 調圧装置部品_No.76、SSW-400CM 調圧装置部品_No.76
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

部品名称8.5M/Mハイタツチコツク(ISO) 関連資料(0.99MB) 図解NoMS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.37
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷