材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
メッシュ畳織200
材質本体:18-8ステンレス
網目40メッシュ
細かい茶葉もしっかりこせる畳折タイプ。
用途紅茶、緑茶などに。
材質18-8ステンレス
質量(g)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×75×30
メッシュ200
アズワン品番64-4075-02
1個
¥759
税込¥835
欠品中
材質18-8ステンレス
メッシュ40(シングル)
18メッシュと60メッシュのダブルアミです。
材質18-8ステンレス
二重アミできめ細かくこせます。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質18-8ステンレス
二重網で目が細かいため、茶葉が出にくい。
用途紅茶、緑茶などに。
線径(Φmm)(裏)0.25、(表)0.16
材質18-8ステンレス
メッシュ(裏)18、(表)40
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)98
メッシュ200
対応IH
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途紅茶、緑茶などに。
材質18-8ステンレス
急須用の替茶こしとして、ご使用いただけます。
用途急須用の替茶こし
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。
付属品スリットフード
質量(g)410
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)95(TURBO時)
風量(m3/min)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×83×215(フード付き)
主材質本体:PC/ABS
マイナスイオン機能○
材質18-8ステンレス
メッシュ40
網目40メッシュ
材質本体・取っ手金具:18-8ステンレス、取っ手:竹
HDMI[オス]-HDMI[オス]
3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。
以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について
8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続に
色ブラック
コネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
変換タイプオス-オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2HDMI
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
関連キーワード