粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。
多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。
水に浮かぶものもあるほど軽いものです。
植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。
土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。
用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど
適合作物観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン
原材料発泡煉石
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
使用温度範囲(℃)常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
2mm厚パッドが傷を守り液を吸収、最長7日間連続使用できます。
剥がす時の痛みが少なく、貼り直しができるシリコーンゲル粘着剤を使用。
用途ふんわりパッド、肌に優しいシリコーン粘着剤の絆創膏
色ピンク
基材PU(ポリウレタン)
粘着剤シリコン系
滅菌方法EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0016
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。
キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。
その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に。
使用温度範囲(℃)常温
色(ASTM)L0.5
透明度が高く、目立ちにくいです。防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時にもはがれにくくしみにくいです。
仕様γ線滅菌済(個包装)
材質パッド/ハイドロコロイド・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系(低アレルギー性)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
寸法(cm)40×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000026
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
透明度が高いので目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。キズ口をやさしく保護します。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持に用いる。
色クリア
サイズM
幅(cm)1.9
伸長(cm)6
1箱(20枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
通気性が良く、根の生育を助けます。何度でも繰り返し使えます。
用途ハイドロカルチャーに
新配合のハイドロポリマーが疎水膜を形成し、ポリマー自体が汚れと共に流れ落ちることにより、雨ジミや水アカを低減する新発想コーティングです。
特殊レべリング剤の効果により、ハイドロポリマーをボディに定着させ、均一な疎水膜をキープします。
「スムースエッグ」シリーズならではの、ツヤ&つるるん仕上げの簡単コーティング。
対応ボディー色全塗装車
特性防汚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×52
液性水性
作業量(目安)中型車約8台分
危険物の類別非危険物
1本(230mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
創傷(キズ)に貼ると浸出液を吸収し、白く膨らんでやさしく保護します。肌に近い色調で目立たず、柔らかくシワになりにくいのでぴったりフィットして貼りやすい!。10×40cmの商品がロール状になっているので、キズの大きさに合わせてカットして使用できます。安価な上、サイズごとに買いそろえる必要がなく経済的です。
用途切り傷、擦り傷、靴擦れなどの傷口に直接使用する創傷部の被覆・保護、傷パッドやカテーテル類の固定や乾燥肌の保湿といった健常皮膚の保護など。
材質ポリウレタン、ハイドロコロイド
滅菌未滅菌
寸法(cm)10×40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHC00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。
衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。
水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様γ線滅菌済
規格一般医療機器クラスⅠ
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
適合範囲油圧
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~55
液色青
主成分パラフィン系油
液性中性
比重0.85
引火点(℃)273
粘度ISO VG 32
粘度(cSt)30~34(at40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
無機質浸透・反応性、劣化・吸水防止剤
用途コンクリート・モルタル、天然・人口石、ブロック、レンガ、タイル目地、漆喰などの劣化・吸水・白華防止、表層強化、防湿、防汚に適します。
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
R&Oタイプの油圧作動油。数多くの機械の油圧装置に実績を持つ高性能油圧専用油。
適合範囲油圧作動
使用温度範囲(℃)常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
貼ったら膨らんでキズをつつみこむ。透明度が高いので、目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。滅菌済。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
基材ポリウレタン
材質(パッド)ハイドロコロイド
粘着剤アクリル系
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油
FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。
粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。
摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。
酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。
せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。
パッキン、シール材との適合性が優れています。
抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。
さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。
消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
流動点が極めて低いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。また併せて、ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。
高粘度指数基油(HVIベースオイル)を一部採用しており、高粘度指数油としては抜群のせん断安定性を有し、高圧における使用条件でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持できます。
耐摩耗性に優れていますので、油圧ポンプ、モーターの摩耗を少なくすることができます。
パッキン、Oリング等のゴム材との適合性に優れており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破損・シリンダのビビリ・油漏れ等を防止できます。
その他油圧油として必要な性能を有しています。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。
粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。
適合範囲油圧作動
色(ASTM)L0.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。
建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。
適合範囲油圧作動
容量(L)20
規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694
引火点(℃)242
流動点(℃)-25.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.8774
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
流動点が極めて低く、粘度指数が高いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。併せて、ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。また、特殊添加剤の効果により、定常運転時の電力消費の削減が可能です。
高粘度指数基油(HVIベースオイル)を採用しており、高粘度指数油としては抜群のせん断安定性を有し、高圧における使用条件でも粘度低下が極めてすくなく、安定した性状を維持できます。
耐熱性に優れており、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
耐摩耗性にすぐれていますので、油圧ポンプ、モーターならびにアクチュエーター等の摩耗を少なくすることができます。
パッキン、Oリング等のゴム材との適合性にすぐれており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破損・シリンダのビビリ・油漏れなどを防止できます。
その他油圧油として必要な性能を有しています。
用途熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。
粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。
容量(L)18
引火点(℃)186
流動点(℃)-27.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:81.43、40℃:49.10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数138
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8671
酸価(mgKOH/g)0.3
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
うるおい美肌ケア。モイスチャー美容ジェルにナチュラルな6種類の美容成分を配合。スキンガード付き5枚刃。
刃数5枚刃
シリーズシック
商品タイプ替刃
1パック(3個)
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
水に触れると溢れ出すモイスチャージェルBOXで剃りながらうるおう。保湿成分 ヒアルロン酸・アロエ・ビタミンE配合。剃りやすさを考えた独自の設計。フリップ式トリマー(TM):もみあげや鼻のキワまで簡単に整えられる。スキンガード付き5枚刃:肌の動きをコントロールして摩擦を軽減する。刃の後方から水を流すことができるウォータースルー構造採用。刃に残ったヒゲやシェービング剤を簡単に洗える。
成分PEG-115M、シリカ、ステアリン酸亜鉛、シクロデキストリン、セルロース、カカオ脂、アロエベラ液汁、シア脂、ヒアルロン酸Na、トコフェロール、マルトデキストリン
刃数5枚刃
シリーズハイドロ5
商品タイプコンボ ホルダー刃付+替刃4個
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ボリュームダウンもフルメイクもこれ1本。2種のヘッドで思い通りのVIOスタイリング 。浴室でも安心の防水設計。4段階に調節可能なV.I.O用トリマー。シェービング後もうるおう快適な剃り心地。水に触れると溶け出すモイスチャー美容ジェル搭載。スキンガードで肌を守る。スキンフィット5枚刃で簡単にしっかり剃れる
成分PEG-180M、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、シリカ、水、塩化Na、ステアリン酸亜鉛、セルロース、マルトデキストリン、ヤシ油、アボカド油、海シルト、カミツレ花、チャ葉、セラミドNG、シア脂、アロエベラ液汁、ヒアルロン酸Na
刃数5枚刃
シリーズハイドロシルク
商品タイプトリムスタイルホルダー 刃付き
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1
材質【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100%
サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能)
質量(g)280
胸囲(cm)98~120
肩幅(cm)37
着丈(cm)55
材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100%
材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
低圧油圧装置、圧縮機、産業機械に最適です。
低圧装置において長期間使用においても優れた熱・酸化安定性を示します。
高精度精製された基油と厳選された添加剤の組み合わせにより、優れた耐熱性、スラッジ抑制機能を備えています。
多くの使用実績のあるR&O型油圧作動油です。
用途船舶、金属加工機器や工作機械等耐摩耗性作動油を要求しない一般の油圧装置。
適合範囲低圧油圧作動、圧縮機、産業機械
容量(L)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.05
危険物の性状非水溶性
日本人男性の肌に合わせたコメヌカ油(保湿剤)配合ジェルボックス付き5枚刃。ハンドル部分には天然素材(ブナ)を使用。
刃数5枚刃
シリーズシック
商品タイプホルダー(刃付き+替刃1コ)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
水に触れると溶け出す美容ジェル。6種の美容成分配合で潤う。簡単にしっかり剃れる。スキンフィット5枚刃が身体のカーブに密着。簡単にすべすべ肌へ。独自技術採用のスキンガード。肌上の動きをコントロールし刃の間に肌が食い込むのを防ぐ。
成分PEG-180M、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、シリカ、水、塩化Na、ステアリン酸亜鉛、セルロース、マルトデキストリン、ヤシ油、アボカド油、海シルト、カミツレ花、チャ葉、セラミドNG、シア脂、アロエベラ液汁、ヒアルロン酸Na
刃数5枚刃
シリーズハイドロシルク
薄くしなやかなフォームで、屈曲部や凸凹した部位にもしっかり追従します。
浅く、滲出液の少ない創に。
フォームの自着で皮膚に密着するため、のり残りが無く、皮膚に刺激の少ないドレッシング材です。
用途粘着剤なし、やわらかい自着性フォームが皮膚に密着
材質ポリウレタン
色白
滅菌方法ガンマ線滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00491000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
高度に精製された高粘度指数基油(HVI)に,特殊な摩耗防止剤,酸化防止剤をはじめとした各種添加剤を配合した、高引火点兼省エネ型非Zn系油圧作動油です。
引火点が高い高粘度指数基油(HVI)を用いているため、引火点250℃以上となります。このため消防法の危険物から除外され、可燃性液体類となります。
高い粘度指数を示しておりウォーミングアップ時の動力損失を軽減できます。
高粘度指数油としては抜群の剪断安定性を有し、長期高圧条件下でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持します。
優れた潤滑特性有しており、従来の油圧作動油と比べ油圧ポンプ等の各種摩擦抵抗を低減し、電力消費の節減が可能です。
耐熱性に優れ、スラッジ生成が少なく、更油周期延長が可能です。
Zn系耐摩耗性油に比較して、更油間隔を延長でき、スラッジトラブルを軽減できます。
その他、油圧作動油としての必要な特性を兼備えております。
用途本油は、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類され、さらに、従来の鉱物油系油圧作動油と比較して省エネルギー性を兼備えた,高引火点兼省エネ型非Zn系油圧作動油です。
優れた省エネルギー効果を,さまざまな油圧装置で発揮します。また,熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。
引火点(℃)254
流動点(℃)-32.5
動粘度(mm2/s)45.77 @40℃、7.473 @100℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数128
密度(g/cm3 at15℃)0.85
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.17
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
うすめずそのまま株元へひと押しするだけの活力液です。浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。
適合作物ハイドロ・水栽培
トラスコ品番818-9331
容量(mL)150
質量(g)188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165
各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など
1本(150mL)
¥419
税込¥461
当日出荷
高度に精製したベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油です。
粘度指数が高く、低温領域での粘度特性が優れており、油圧機器始動時のアイドリング時間を短縮することで省エネルギー効果を発揮します。
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
Wヒアルロン酸(2種のヒアルロン酸)を配合。しっとりすべすべ肌に。
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
肌への摩擦を40%軽減。ビタミンE配合の水に溶け、あふれ出す濃密ジェル。シック史上最も薄く強度のある多層ナノコーティング5枚刃でなめらかな剃り心地を実現。刃の後方から水を流すことができるウォータースルー構造採用。刃に残ったヒゲやシェービング剤を簡単に洗える。
刃数5枚刃
シリーズハイドロ5 プレミアム
商品タイプ替刃4個
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
Wヒアルロン酸(2種のヒアルロン酸)を配合し、パッケージをリニューアル。しっとりすべすべ肌に。
種別シェービングジェル
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ