こんなお得な商品も!

角底紙袋
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ショート丈の角底袋です。
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なハイバックチェアです。クッション付きヘッドレストで頭・首までリラックス。お尻がすっぽりおさまり包み込まれるような座り心地の座面。力の弱い方でも組立が簡単な工夫をしたこのチェアなら約2分で組立が完了。簡単です!。野外でも安心してご使用いただけるポリエステルオックス生地を採用。撥水性に優れ、厚手で丈夫なのでアウトドアに最適です。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書
材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×140×140
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×670×1050
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
新設計の前後下部の裏側に面ファスナーをつける事で、風によるカバーのめくりあがりを防止!汚れや雨から自転車を守ります。
用途自転車用カバー
材質ポリエステル100%(シルバーコーティング)
色シルバー
表面処理はっ水加工(水をはじきやすい)
対応リヤチャイルドシート付き自転車 20~27型まで
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×2080×1130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
こんなお得な商品も!

ネットチェア ハイバック 肘掛け付き
モノタロウ
¥7,398
税込¥8,138
爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。
ハイバックタイプの肘付きOAネットチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構
材質背もたれ本体・脚部/スチール、肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム
色ブラック
種類オフィスチェア
肘掛あり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090(伸縮時1190)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1脚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

OAチェア ワイドタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ボリューム感のあるゆったりした座り心地です。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚部/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム
質量(kg)6.5
種類オフィスチェア
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×555~580×865~980
機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれ奥行調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
ヘッドレストなし
座り心地にこだわったハイバックレザーチェア。
材質背、座/PUレザー、脚・キャスター・肘/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム
肘掛あり
ヘッドレストなし
こんなお得な商品も!

OAチェア ワイドタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ボリューム感のあるゆったりした座り心地です。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚部/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム
質量(kg)7.9
種類オフィスチェア
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×555~580×865~980
機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれ奥行調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
道具不要で組立カンタン。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きのハイバックOAチェアです。
材質座・背もたれ/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
道具不要で組立カンタンな肘付きチェア。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きのハイバックOAチェアです。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
水切れがよく伸縮性があるので排水口に取り付けが簡単です。細かい網目だから小さなゴミもしっかりキャッチ。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。
タイプ排水口用
寸法(横×縦)(mm)180×250
色ブルー
材質ポリエチレン
柄メッシュ
商品タイプチャック付きスタンドパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
全てのホームバリスタの必需品。抽出したエスプレッソパウダーを簡単に取り除けるエスプレッソ専用ノックボックスです。
高級感のあるステンレスボディ、ハンドル部には丈夫なナイロン、TPEを使用。
ハイバックがエスプレッソパウダーの散らばりを防ぎ、前面のカットがポルタフィルターのノックを水平に保つ。
底部にはすべり止め加工を施し、使用時のぐらつきやガタつきを予防。
食洗器対応の内箱、簡単な組立と分解で洗浄にいたるまで使いやすい仕様です。
材質本体:ABS、ステンレス、シリコンラバー/ハンドル:ナイロン、TPE
容量(mL)ボックス:700
質量(g)656
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×220×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
角度調整範囲0~+5°
仕様回転部/ピニオン軸タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
クッションエアクッション方式
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8
作動方式複動形 (ラックピニオン方式)
使用流体圧縮空気 (無給油)
ポートサイズM5×0.8mm
コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)
角度調整範囲0~+5°
仕様回転部/回転盤タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
クッションエアクッション方式
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8
作動方式複動形 (ラックピニオン方式)
使用流体圧縮空気 (無給油)
ポートサイズM5×0.8mm
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業
セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)3.66
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ180
切断能力(mm)木材260
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブルx2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジx4、マニュアル、保証書、スマートケース
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理光沢
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×奥行下部10.8/上部6.5
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%
解像度1920×1080
応答速度1ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式OLED
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
OAレザーチェアに高級感溢れるアイボリーカラー。
材質張地・表面/PUレザー、肘/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム
肘掛あり
ヘッドレストなし
BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。
質量(kg)2.8
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114
砥石径(Φmm)180
スピンドル径M14×2
砥石取付穴径(Φmm)22
13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なし
サイズ13.3型
ピッチ約0.077mm
電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理グレア
本体質量(kg)0.65
入力信号デジタル
最大消費電力(W)15
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子mini HDMI×1/Type-c×2
スピーカーあり「1W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)300
USBYES(MicroUSB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
質量(kg)13.6
タイプアームレス
種類オフィスチェア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×540×865~1005
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)400~495
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×425
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
質量(kg)15.2
タイプサークルアーム
種類オフィスチェア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×540×865~1005
機能ロッキング強弱調節可能、背部上下調節可能45mm
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)400~495
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×425
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
種類オフィスチェア
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
質量(kg)16.6
タイプフレキシブルアーム
種類オフィスチェア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×540×865~1005
機能肘上下調節可能(最大80mm・16mmピッチ5段階)、肘前後スライド可能(最大30mm・無段階)、肘左右スライド可能(最大26mm・無段階)、肘左右角度調節可能(最大40度・無段階)、ロッキング強弱調節可能、背部上下調節可能45mm
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)400~495
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×425
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。
股下(cm)76
仕様デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、裾口フリーマジック、膝裏裏地、裾ヌレ防止折り返し仕様
種別防寒パンツ
タイプ裾上げ不可
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートウルトラ70gキルト
機能防水、防寒
生地エコペットシルモンドタフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用
エコマーク認定番号19 103 047
水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。
股下(cm)76
仕様ワンポイント(刺繍)、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、膝上裏地(エンボス柄タフタ)、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口アジャスター
種別防寒パンツ
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト60g+中綿40キルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト40g+中綿40キルト
機能防水、防寒
生地シルモンド高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード