45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】) 長さ(m)1
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプのゴム系接着剤です。 粘着維持時間が長いです。
褐色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(150mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨よけプラス。材質:表ナイロン/レースポリエステル/裏ポリエステル。カラー:白※画像は水色です
材質表ナイロン/レースポリエステル/裏ポリエステル
1組
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。
材質ブチルゴム(IIR) 硬度HAタイプA/60(55) JIS規格BAH0271 圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66 静的せん断弾性率(MPa)0.68
1枚
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1双
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 中指長(cm)7.6 全長(cm)80 厚さ(mm)0.4 種別化学防護手袋 手の平幅(cm)12 ポート径(Φmm)約200(8インチ) 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 機能防塵・防菌、曲指、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有 JIS規格JIST8116適合品 アズワン品番8-3030-01
1双
25,980 税込28,578
当日出荷

燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
719 税込791
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

雨よけプラス。材質:表ナイロン/レースポリエステル/裏ポリエステル。カラー:白※画像は水色です
材質表ナイロン/レースポリエステル/裏ポリエステル
1組
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパロンコートした耐久性に優れたエプロンです。農業産業から研究しで幅広いエリアで仕様来ます。
仕様洗濯可否:可 材質表面/ハイパロン、裏面/ネオプレン 規格PPE 2016/425、NF EN ISO 13688 (2013) 厚さ(μm)1050 μm (±10%) 質量(g/m2)1200(±10%) アズワン品番4-6528-01 幅×丈(mm)900×1150
1枚
12,000 税込13,200
翌々日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。 耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
電気抵抗値105~107Ω 機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス 種別静電気用手袋 材質導電性PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)1.05 質量(g)240 入数(双)1 全長(cm)33 JIS規格JIST8116適合品 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)12 アズワン品番6-6126-02 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性静電気対策タイプ 耐透過性静電気用
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[R上]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[R上]]を採用しています。両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。
トラスコ品番137-3677 幅(mm)356 材質/仕上1680デニールナイロン 質量(kg)2.78 Cervidae 高さ(mm)686 奥行(mm)203 容量(L)48 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)LEG BAG WP
・耐久性と耐摩耗性に優れたTPU素材を使用。・防水スパイラルジッパー付き。・フロントパッチは100%防水ハイパロン製。・伸縮性のある留め具が付いた内側のメッシュポケット。・底部には滑り止め素材を使用
材質TPU 質量(kg)0.3 寸法(cm)15.7×6.9×19.7
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[(R)]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[(R)]]を採用しています。両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。
仕様コンプレッションベルト付、レインカバー付 材質1680デニールナイロン 幅(mm)356 質量(kg)2.78 高さ(mm)686 奥行(mm)203 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2191
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!! 太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。 戸建住宅・マンションなどの出入口。 直射日光や風雨にさらされる屋外。 サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。 屋外での段差解消。
材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル) モスグリーン
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[R上]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所にはハイパロン[[R上]]を採用しています。フロントポケット内部にはメッシュポケットがついており、荷物を整理して収納することができます。上部にキャリーハンドルがついています。ウエストベルトにはポケットがついています。
トラスコ品番137-3678 幅(mm)305 材質/仕上1680デニールナイロン 質量(kg)1.79 ワイルドランド 高さ(mm)610 奥行(mm)152 容量(L)44 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[(R)]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所にはハイパロン[[(R)]]を採用しています。フロントポケット内部にはメッシュポケットがついており、荷物を整理して収納することができます。上部にキャリーハンドルがついています。ウエストベルトにはポケットがついています。
仕様コンプレッションベルト付、レインカバー付 材質1680デニールナイロン 幅(mm)305 質量(kg)1.79 高さ(mm)610 奥行(mm)152 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2192
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCバッグ 15.6インチ リュック バックパック ビジネスバッグ offtoco(オフトコ)  A4対応 3WAY ハイグレード BM-OF02シリーズ エレコム 動画あり
休日に持ってでかけたくなる。 バックパック、メッセンジャーバッグ、ハンドバッグと、シーンに合わせて使い方を変えられる3WAY PCバックパック”off toco”のハイグレードモデル。 両方のショルダーベルトを使うことで身体にフィットするバックパックとして持ち運びできます。 片方のショルダーベルトを斜めに取り付けることで、取り回ししやすいメッセンジャーバッグとして持ち運びできます。 両方のショルダーを収納することで、縦型ハンドバッグとして持ち運びできます。 ショルダーベルトが収納できる背面ポケットが付いています。未使用時には、A4サイズの書類が入る収納ポケットとして使用可能です。 両方のショルダーベルトはバックル着脱式なので、簡単に切り替え可能です。 両方のショルダーベルトにはカードを収納できるポケットが付いています。 中央のファスナー仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切り替えられる二気室貫通構造です。 上部に小物を仕分けて収納できるスペースを配置しています。収納スペース内側に鍵などを留められるフックが付いています。 上部収納口のファスナー開閉を防ぐ盗難防止フックが付いています。 左側面に撥水収納口を配置し、ボトルや折りたたみ傘などの濡れた物を独立して収納できます。 右側面に着替えや靴などを収納可能なスペースを配置しています。マグネット留めのハンドル式ダブルファスナーを採用し、簡単に開閉可能です。 右側面ハンドル部には盗難防止に役立つ簡易マグネットボタンロックが付いています。 背面中央に隠しポケットを装備し、背負いながらでも長財布などをすぐに取り出し可能です。 バッグ前面に、長めの荷物を固定して持ち運べるストラップベルトが付いています。 底面部に収納された付属のレインカバーにより、突然の雨から収納物を保護します。 底面部の素材には耐久性の高いハイパロンゴムを採用しています。 背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。 表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。 内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。
用途ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。 PCを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。 ポケットが多く荷物がごちゃつきません。 付属品レインカバー×1 材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔底面〕ハイパロンゴム(撥水)、〔裏面〕ポリエステル 質量(g)約1385 ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×2、ファスナーポケット×2)、背面側収納口(内側:PC収納部×1、書類ポケット×1)、前面収納口×2、右側面収納口×1、左側面撥水収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1、底面レインカバー収納口×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×465(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハナキゴムハナローブ
酸・アルカリ(低濃度から高濃度まで)に使用できます。石油系の油に使用できます。導電性に優れていますので、静電気対策用として使用できます。静電気対策用のCSM製導電手袋です。耐オゾン性がよく、強酸や強アルカリの使用に適しています。強酸・強アルカリを使用する洗浄作業。レンズ、ショットブラスト、基盤、エレクトロニクス等を扱う作業に適しています。
材質CSM(ハイパロン) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)360 アズワン品番6-6126-11 抵抗値(Ω)1.0×10^9
1双
6,598 税込7,258
翌々日出荷

平手(左右兼用)
材質ハイパロン(CSM) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)800 入数(双)1 サイズ(mm)【ハンド】247
1双
90,980 税込100,078
4日以内出荷

レースで涼しげ。春から夏の紫外線対策。梅雨対策に。
ブラック アズワン品番64-9588-15 適合ハンドルアップハンドル・セミアップハンドル
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)
1足
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

救急用ベッドや防災備蓄用として使用できる簡易ベッド。大きさ:使用時/178(幅)×65(奥行)×31(高さ)cm。収納時/89(幅)×65(奥行)×12(高さ)cm。重 さ:約9kg。材 質: フレーム/スチール 生地/ナイロン(弱撥水性)、裏地ハイパロンコーティング
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。用途。▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
材質表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)800
1双
21,980 税込24,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い雪に適した22インチ。小回りが利く使い易いサイズ。特に「女性」におススメです。
材質【ベース】ポリエチレン【フレーム・リベット・クランポン】アルミニウム【バックル】スチロール【プラバックル】ナイロン樹脂【ラチェットベルト】プラスチック【ビンディングベース】エラストマー【ビンディング固定ベルト】ハイパロン(合成ゴム)【ヒールベルト】ポリエステル 質量(g)1560(ペア) 寸法(幅W×長さL)(mm)210×565
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

アルコール等で清拭して再使用できます。 打粉が少ないです。
材質表面/CSM(ハイパロン)、内面/NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.18
1箱(100個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

警備業務用に最適、ジャンパー感覚で着脱が容易な前開きタイプ。
ネイビー サイズF 肩幅(cm)35 着丈(cm)54 素材オックスフォードハイパロン ナイロン100% 色番8
1着
22,980 税込25,278
10日以内出荷

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランポン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングべース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム) サイズ25inc 質量(g)【ペア】1700 寸法(幅W×長さL)(mm)210×630
1組
12,980 税込14,278
翌々日出荷

スノーシューがあれば手軽に雪の中を自由に雪の上を歩くことができます。平地向け。
材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム) サイズ17インチ 質量(g)1080(ペア) 寸法(幅W×長さL)(mm)185×430
1足
8,998 税込9,898
当日出荷

材質ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランボン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングベース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム) サイズ25inc 質量(g)【ペア】1700 寸法(幅W×長さL)(mm)210×630
1組
12,980 税込14,278
翌々日出荷