26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】 「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。 水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。 静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376 質量(g)5400 電源(V)AC100 消費電力(W)(50/60Hz)266 運転モード連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード 加湿量(mL/h)500 連続加湿時間(時間)10 タンク容量(L)5 切タイマー2・4・8時間 動作温度(℃)5~35 電源コード(m)1.5
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 動画あり
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L)12.0(6.0×2個) 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348 加湿方式気化ハイブリッド式
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。
用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。 質量(kg)3.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 水タンク容量(L)4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35.5×16.5×36.2
1台
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造12畳まで/コンクリート19畳まで HD-RXC700C(W)/(T) ダイニチ工業 動画あり
お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音16dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 電源(V)単相100(50/60Hz) タンク容量(L)6.3 消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1290/190、2283/283、318/20、4290/290、5310/310) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210 運転音(dB)最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40) 適合床面積木造和室12畳(20m2)まで/プレハブ洋室19畳(32m2)まで 連続加湿時間(時間)標準モード時:9、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:9、ターボ: - 主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン 加湿量(mL/h)標準モード時:700、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:700、ターボ:800
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-RXC900C(W)/(T) ダイニチ工業 動画あり
お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音13dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 電源(V)単相100(50/60Hz) タンク容量(L)6.3 コード長さ(m)電源:1.8 消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1470/470、2283/283、318/20、4470/470、5500/500) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210 運転音(dB)最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40) 適合床面積木造和室14.5畳(24m2)まで/プレハブ洋室24畳(40m2)まで 連続加湿時間(時間)標準モード時:7、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:7、ターボ: - 主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン 加湿量(mL/h)標準モード時:860、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:860、ターボ:960
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)単相100(50/60Hz) タンク容量(L)5 コード長さ(m)電源:1.8 消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1163/163、2161/161、312/12、4163/163、5170/170) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×175 運転音(dB)最大-最小:(1最大/30、最小/13)2(最大/23、最小13)3(最大/30、最小/13)4(最大/30、最小/18)5(最大/35、最小/35) 適合床面積木造和室8.5畳(14m2)まで/プレハブ洋室14畳(23m2)まで 連続加湿時間(時間)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0、のど・肌加湿:0、ターボ: - 主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン 加湿量(mL/h)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:70、のど・肌加湿:0、ターボ:70
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク) 仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg)7.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む) 機能通電ランプ付 適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm)300×330×707 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)32(タンク満水時) ランプ(UV)1 消費電力(VA)86 加湿量(mL/h)1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約3.9 クリアホワイト 電源単相100V 外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm 消費電力345W 運転音(dB)40(29) 適合床面積【木造和室】12畳[20m2]【プレハブ洋室】20畳[33m2] 連続加湿時間(時間)約5.6 加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式 タンク容量約4.0L 加湿量(mL/h)720
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質PP 質量(kg)(約)2 消費電力(W)19(ウォーム運転時:84) タンク容量(L)2.2 機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約10~約26 適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5 最大加湿量(mL/h)210 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 切タイマー2、4、6時間
1個
8,800 税込9,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質ABS、PP 質量(kg)約1.9 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35 タンク容量(L)4.2 安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー 機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード 連続運転時間(h)約9~約39 適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5 モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位) タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位) 最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310) 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)5400 電源(V)AC100 タンク容量(L)3.7 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz)160/155 適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h)550 加湿方式ハイブリッド式
1台
12,990 税込14,289
3日以内出荷

適合機種・AHD-D9K ・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021 ・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-900C・HD-900D・HD-900E ・HD-900F・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017 ・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-RX500A・HD-RX508 ・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7 ・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717 ・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914 ・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9 ・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2 アズワン品番64-8202-23
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

幅(mm)365 質量(kg)3.1 ホワイト 高さ(mm)320 奥行(mm)205 タンク容量(L)約3.2 電源コード(m)1.8 電源(AC100V)50/50Hz 定格加湿能力(mL/H)【強】400 連続加湿時間(時間)【強】約8 加湿方式超音波式+ヒーター
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

超音波+ヒーターを採用することで、上質な生活体験を演出するハイブリット加湿器「グランリュクスHBシリーズ」。 従来のハイブリット加湿器の課題点を徹底的に見直し、効率的な水路の設計によるヒーターの加熱で清潔なミストを部屋中に届けます。 のど・肌モード、ひかえめモード、パワフルモード、40%~75%の湿度コントロールと充実した機能を搭載。 フタをしたまま上から水を注ぐこともできる上部給水を採用しているので、タンクからの滴りもなくお手入れや掃除も楽にできます。 性能とユーザビリティを極限まで追求したハイスペックモデルです。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、リモコン(CR2025リチウム電池内蔵) 材質ABS、PP 質量(kg)(約)3 消費電力(W)118 タンク容量(L)6 機能標準、のど・肌モード、パワフルモード、ひかえめモード湿度設定:40~75%(5%単位)オンタイマー(1~9時間)消灯モード温度ヒューズ、水位感知センサー 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約11~約36 適合床面積14畳(洋室、プレハブ)、8.5畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×18×30.5 最大加湿量(mL/h)500 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
12,800 税込14,080
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS/PET/ポリプロピレン 質量(kg)0.1 タンク容量(L)0.4 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×158
1セット(6個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

質量(kg)約3.9 クリアホワイト 電源単相100V 外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm 消費電力180W 運転音(dB)39(23) 適合床面積【木造和室】8.5畳[14m2]【プレハブ洋室】14畳[23m2] 連続加湿時間(時間)約8 加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式 タンク容量約4.0L 加湿量(mL/h)500
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)加湿器
水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個 仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌 ホワイト コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12 イオンナノイーイオン 機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型) 質量(空タンク時)(kg)約9.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410 フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385 適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳) 電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円 連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時) 運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌) タイマー2・4時間(切タイマー) 騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29 フィルター交換目安約10年(120ヵ月) 待機電力(W)約0.3 加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
59,900 税込65,890
欠品中

適合機種・HD-1500F・HD-151・HD-152・HD-153・HD-154・HD-1800F・HD-181・HD-182・HD-183・HD-184・HD-2400F ・HD-242・HD-243・HD-244 アズワン品番64-8202-24
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。 本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。 ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 タンク容量(L)2 適合床面積目安:6畳 直径×高さ(cm)20.1×22.7 最大加湿量(mL/h)220 加湿方式超音波 切タイマー2・4・6時間 加湿機能無段階
1個
6,390 税込7,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種・HD-3008・HD-3009・HD-300A・HD-300B・HD-300C・HD-300CE・HD-300D・HD-300DE・HD-300E・HD-300EE・HD-300F ・HD-300FE・HD-300GE・HD-300HE・HD-300IE・HD-300JE・HD-300R18・HD-300R19・HD-300R20・HD-300R21・HD-300TR・HD-300TR2 ・HD-300TR3・HD-300TR4・HD-3010・HD-3011・HD-3012・HD-3013・HD-3014・HD-3015・HD-3015E3・HD-3016・HD-3016E4 ・HD-3017・HD-3017E5・HD-3018・HD-3018E6・HD-3019・HD-3019E7・HD-3020・HD-3020E8・HD-3021・HD-3021E9・HD-3022 ・HD-3022E2・HD-KS3017・HD-KSRX318・HD-KSRX319・HD-KSRX320・HD-RX308・HD-RX309・HD-RX311・HD-RX311T・HD-RX312・HD-RX313 アズワン品番64-8202-22
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300 タイマー時間2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電解水技術で作り出す次亜塩素酸が加湿のための水をしっかり除菌。ヒータレスファン加湿方式で蒸気や熱を発しないから、安心してご使用いただけます。加湿・除菌・脱臭と、充実した機能。フィルター交換で能力も選べるので、季節や家族のお好みに合わせて、運転能力を簡単に変えることができます。
用途菌・ウイルスの抑制でお子様やお年寄りに、快適な環境を確保するのはもちろん、ペットと一緒に暮らしているご家庭の気になる動物臭や、部屋干し臭に も効果を発揮します。 付属品除菌フィルター、除菌フィルターおさえ、塩化ナトリウム(300包入り) 質量(kg)約8.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×520 電源コード(m)約1.8 運転音(dB)ターボ:50、強:44、弱:30、静音:23 適合床面積木造・和室:~17m2(~約10畳)、プレハブ・洋室:~27m2(~約17畳) 水タンク容量(L)約3.8 使用水水道水(飲用)
1台
95,900 税込105,490
3日以内出荷