20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×1000(L) 質量(kg)3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

1本
970 税込1,067
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)150×150×1000(L) 質量(kg)20.2 耐荷重(t)約45
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)580 アズワン品番64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)150×200×1000(L) 質量(kg)27
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)400 アズワン品番64-2210-53
1本
1,740 税込1,914
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±5
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
欠品中

大和プラスチック三連枕木フェンス
ダークブラウン 高さ(mm)450 奥行(mm)150 横幅(mm)630
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)