小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。
小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。
UN規格認証取得商品。
幅(mm)25
色【コード】黒/赤
高さ(mm)20
ねじピッチ(mm)108
横(mm)18
コード長さ(cm)15
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。
LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。
ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm)106
高さ(mm)20
奥行(mm)19
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
車高灯とストップランプを一体化!
トラック上部の光で安全・安心を提供!
追突事故防止に!
UN部品認証取得品
日本製/1年保証
定格電圧(V)24
保護等級IP65相当
定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6
レンズ色レッド
メーカー名:キジマ。メーカー品番:218-3151
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm)106
高さ(mm)19
奥行(mm)7.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用
取付穴ピッチ(mm)97
形状角型
コード長さ(mm)500
ノーマルではストップランプ機能が付属していない、CRF250X/450Xのテールライトを減光式ストップライト付きテールライトに変更するLEDユニット。
幅(mm)77
色CRFX RED
高さ(mm)15
奥行(mm)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。
シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
ECE部品認証取得品
色レッド
質量(g)200
光色レッド
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25
電球の種類LED
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバー
LEDチップ型6灯
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。
周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。
コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。
省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。
LED化により 省電力を実現。
また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。
定格電圧(V)24
レンズ色クリア
LED色アンバー・レッド
関連キーワード