エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用
トラスコ品番754-2747
質量(kg)3.2
線径(Φmm)0.4
番手27
1巻
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等)
木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)
材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)
厚さ(mm)7.5
寸法(mm)910×1820
質量(kg)8.5
表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。
切断公差内外径(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
用途モルタル強度を増すために使用する金網
寸法(mm)1000×1000×3.2
ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)158
高さ(mm)60
加工防傷
レンズ厚さ(mm)約2.7
紫外線カット○
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
仕様平織
タイプロール
エスコ品番EA952BJ-20
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
ねじ長さS(mm)30.0
表面処理ラスパートブラウン
仕上ラスパートブラウン
全長L(mm)35.0
ねじ径d4.6
頭径D(Φmm)11.0
アズワン品番65-2098-28
ねじサイズ4.5×35
頭高さH(mm)2.6
座高h(mm)12.5
1箱(200個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120
白色度(%)91程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13
ラベル厚(mm)0.07
適合プリンタレーザープリンター、コピー機
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
アクティブタッチペン P-TPACSTAP01PN、P-TPACSTAP01GY、PWTPACSTAP01GY専用の交換ペン先です。
直径(Φmm)約2
対応機種タブレット(2018年以降発売のiPad)
アズワン品番64-9093-69
材質(ペン先)ポリアセタール
商品タイプ交換用ペン先
ペン先径(Φmm)約2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。筆記面積の増えた電子メモパッド
スリムフレーム採用で、筆記面積がUP
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ワンタッチで画面を消去 スタイラス上部を消去スペースに近づけるだけ
冷蔵庫などに貼り付け マグネットでスチール面に貼り付け可能
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
質量(g)約120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×184×6(スタイラス除く)
機能スタイラスホルダー、マグネット
電池CR2016コイン形リチウム電池1個
使用環境温度(℃)10~40
画面サイズ約8.5インチLCD(約177×130mm)
保管温度範囲(℃)0~45
使用可能回数約3万回(電池交換式)
文字やイラストがきれいに印刷できるハイグレ-ド紙タイプのさくさくラベルシリ-ズです。宛名ラベルや分類ラベルをきれいに印刷できます。
色ホワイト
シートサイズ(mm)297×210
紙質ハイグレード用紙
入数20枚
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ
イラストのハイライトなどに使える白色の筆ぺん。細かい部分が塗りやすい極細の穂先。
筆ぺんと同じ使い心地で、手軽にハイライトを入れることができます。
乾くと水に流れにくい水性顔料インキ。カートリッジ式。
インク色白
商品タイプ本体
成分水性顔料(インキ)
サイズ極細
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
鮮明にくっきり押せる。サンビーの角型イラスト入りスタンパー
コード43391516
インク色赤
印面サイズ(mm)13×42
アズワン品番65-0441-97
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼
質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。
充電時間約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30
バッテリー容量(mAh)約1,500
不特定多数の人が利用するタッチパネルに使える、使い捨てタッチペンです。使い捨てで衛生的なので、公共施設や病院の受付などでの使用におすすめです。タッチペンの使用後の消毒が不要です。ペン軸とペン先は取り外し可能で、分別して廃棄できます。各自治体のルールに従って廃棄してください。紙製のペン軸は強度があるので、しっかりと握れます。ペン先はタッチパネルを傷つけにくい、柔らかいシリコン製です。静電容量方式のタッチパネルに対応しています。液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ペン先:シリコン、本体:紙、アルミニウム
長さ(mm)約95
色ブラウン
対応機種各種スマートフォン・タブレット・静電容量式のタッチパネル
ペン外径寸法(mm)約7
先端径(Φmm)6
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量式
1個(60本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)7以上
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
平成に大ブームを起こしたパステルカラーのボールペン「ハイブリッドミルキー」が、ブラッシュタイプの筆ペンになって新登場!。いつもの文字やイラストに少し加えて、ラフに塗ったり描いたりするだけで、明るくかわいい仕上がりに。カラーペーパーやクラフト紙に描く楽しみが広がります。カラー筆ペンの中でも珍しいパステルカラー。濃い色の紙に書いてもインキがしっかりと乗り、はっきりキレイに色が映えます。しっかり発色する、カバー力の高いインキを搭載。ミルキーブラッシュ同士の重ね塗りを楽しめます。細かい部分から広い面まで自由自在に描けるのは、ブラッシュタイプならでは。ミルキーな色とブラッシュの描き心地を存分に楽しむことができます。
機構プッシュリフレッシュ方式(後部プッシュ式)、キャップ式
材質(インキ)水性顔料
線の太さ中字
オフィスの連絡が伝わりやすい!イラスト入りのスタンパー!
仕様【補充インク】QI23(5237-0045
コード41541517
インク色赤
印字文字再FAX
印面サイズ(mm)13×42
アズワン品番65-0371-45
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします
イラスト入りでわかりやすくイメージアップにもなります。
用途工事内容の表示
寸法(幅W×高さH)(mm)枠:1100×1550/板面:1100×1400
材質枠:スチール/板面:スチール/印刷面:塩ビシート
タイプ無反射
サービス分類オーダー・加工
夜景や逆光撮影で映画のように印象的な雰囲気を作り出す「ブラックミストNo.1」の1/4相当のソフト効果を持つレンズフィルター。ほんのりと弱いソフト効果なので、保護フィルターのようにレンズに「つけっぱなし」でお使いいただけます。フレアやゴーストの発生を防ぐマルチコート、水滴や汚れを弾く撥水・撥油コートを採用し、レンズ保護フィルターとしての機能を高めました。代表的ソフトフィルターである「ブラックミスト」は、非常に微細な黒い拡散材を光学ガラスで挟み込んだフィルターです。ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑え、また夜景などの光を印象的に拡散させ、まるで映画のワンシーンを思わせる絶妙なニュアンスを得ることができます。レタッチなしで、撮ったその場でシネマティックな質感を得られるのがブラックミストの魅力です。「ブラックミストプロテクター」は「ブラックミストNo.1」の1/4相当、「ブラックミストNo.05」の1/2相当のソフト効果です。ソフト効果を弱めたことで、常時つけっぱなしでお使いいただけ、逆光や強い光源のあるシーンではほんのりと効果を効かせることができます。動画撮影にもおすすめです。
アクティブタッチペン P-TPACST02BK、PWTPACST02BK専用の交換ペン先です。
直径(Φmm)約1.5
対応機種各種タブレット・スマートフォン(iPad・iPhoneほか)
アズワン品番64-9093-68
材質(ペン先)ポリアセタール
商品タイプ交換用ペン先
ペン先径(Φmm)約1.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スライド収納部を2つ備えたダブルスライド本棚のハイタイプ。
奥行33cmの薄型設計ながら、DVDやCD、漫画や文庫本などを綺麗に大量収納できます。
たくさんの本などを省スペースで効率よく収納したい方には、スライド本棚がおすすめ。
奥行33cmとスリムでありながら、スライド棚がある分、たっぷりの収納量。
DVDラック、CDラック、コミックラックとしても活躍します。
コミックラック 文庫本ラック cd収納 dvd収納 ブックラック 本収納 スライド書棚 ダブルスライド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)70.0×33.0×179.5
材質[本体]プリント化粧繊維板
付属品可動棚:8枚
組立時間60分(目安)(大人2人/お客様組立)
棚板耐荷重(kg)3
塗膜に標準的な柔軟性を付与するフレックスと、より柔らかくするハイフレックスの二種類があります。従来品(プラスチック用硬化剤、スポイラー用硬化剤)のエコタイプです。各種法令(PRTR法、改正特化則)対応の環境配慮型塗料です。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、スチレン非含有です。各種主剤に応じて決められた配合比で混合して使用します。(以下、「配合比一覧表」をご参照下さい。)
主な用途プラスチック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間約10(20℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ