258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途書斎、個室
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス 備考ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm)30~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm)41.6 全長(mm)121.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7750-75 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-16
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-25
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途バス、トイレ アズワン品番64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハイロジック面付本締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS 幅(mm)64 全長(mm)153.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)7 アズワン品番64-7750-76 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 シルバー タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック丸形文字合せ錠
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質本体/亜鉛ダイカスト、弦/鉄 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-18
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ) 解錠番号は好みの番号に変更できます。
ロックダイヤル式 材質(吊)ステンレス 材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室 勝手左右兼用 付属品鍵3本 材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm 主な用途トイレ、個室
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げの4段式ダイヤルロック。サビに強く外でも使用できます。解錠番号は好みの番号に変更できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト ロックダイヤル式 材質(ツル)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズ タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-43
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷


取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズ タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-42
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 主な用途勝手口、玄関
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵3本 規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス シルバー タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-11
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

ハイロジック鎌錠
防犯用補助錠金具
材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵5本 規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途寝室、個室 アズワン品番64-7754-17
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス 握玉:木目 タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-37
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ
タイプ戸襖タイプ 規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用 主な用途廊下、和室
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)