9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーションBIGカートリッジハウジング
樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界 口径1 1/2"NPT 規格FDA規格(米国) 取付寸法(mm)(金具)75×75 耐圧(MPa)0.49 最高使用温度(℃)37.7 主材質PP
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5392 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)10.0 高さ(mm)935 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
14,200 税込15,620
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
23,700 税込26,070
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60
1個
242,000 税込266,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5376 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)8.0 高さ(mm)685 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
199,800 税込219,780
欠品中

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径PT 1.1/2ソケット 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5384 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)12.0 高さ(mm)1185 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE 外径(Φmm)190 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
1台
749,800 税込824,780
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR 外径(Φmm)190 接続口径Rc1 1/2(40A)
1台
739,800 税込813,780
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)