8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。
1台
1,098,000 税込1,207,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR 最高使用温度(℃)120 標準流量(m3/h)3~15 外径(mm)340 設計圧力(MPa)0.86
1台
659,800 税込725,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)12~24 設計圧力(MPa)1
1台
549,800 税込604,780
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60
1個
242,000 税込266,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc2 (50A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:PTFE 外径(Φmm)240
1台
799,800 税込879,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR 外径(Φmm)240 接続口径Rc2 (50A)
1台
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションPP大型カートリッジフィルター
大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。 本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。 本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。 また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。 カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。 バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。
口径2"NPT 最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合) 耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合) 最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合) チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8 主材質PPG
1個
599,800 税込659,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションPPバッグフィルター
本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過 口径2”NPT 耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合) 主材質PPG
1個
599,800 税込659,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)