モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。
長さ(m)500
用途ハウスシートのはばたき防止に
バンド幅(mm)10
色黒
タイプ2芯(#230)30本
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。
仕様H2040
適合10mm×200m
色黒
入数20本×2芯
1巻
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
農業用トンネル押え・仮押え・包装用に。
幅(mm)14
長さ(m)500
材質LDPE・HDPE複合
やわらか目のハウスバンドで荷造り結束用途にも使いやすいです
用途ハウスシートのはばたき防止や結束荷造りにも
材質ポリエチレン
タイプ3芯(#312)12本
長さ(m)200
バンド幅(mm)15
柔らかいため、結束物を傷めません。
#24と比べて引張強度が高く、強度が高いのが特徴です。被膜が厚く重量も多くなります。
用途荷物の結束などに。
トラスコ品番001-9356
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。
用途ハウス用部材。
材質LDPE・HDPE複合
表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。
柔らかいので結びやすく、能率的です。
Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。
伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。
耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。
木起こし等に。
長さ(m)500
色黒
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
農業用POフィルム専用押さえバンド。
POフィルムと同素材なので、ハウスフィルムへの相性抜群。
0.3mmと極厚なので強度もあり、しっかり固定できます。
糸入りではないので柔らかく、摩擦による破れを防げます。
※幅480mmの表示ですが実際には±5mm程度の誤差が部分的ございます。
プルプルワイドEXで使用される場合に本製品の淵が干渉して
波打つ場合がございますので予めご了承下さい。
幅(mm)480(±5)
厚さ(mm)0.3
長さ(m)100
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズです。
フィルムの保護やばたつきを防止します。
風が強い愛知県の渥美半島で使用実績多数!
用途農業用ハウスの押え
材質LDPE・HDPE複合
幅(mm)11
色黒
長さ(m)400
1巻
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。
仕様H2040
適合10mm×500m
色黒
入数20本×2芯
1巻
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
農薬を使わず害虫対策
田畑や玄関、倉庫、ビニールハウスなどに吊るすだけ
ストラップ・ストラップ(ロング)・安全ピンで3種の取り付け方ができます
SDG’sな害虫対策
用途クモの巣、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシなどの害虫対策に
材質本体:PVC 安全ピン:ニッケルメッキ ヒモ:ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×30×105
適合害虫クモ、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシ
利用場所屋外
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
Sタイプ:強くて扱い易い強力バンド。高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途トンネルハウスのビニール押え/生産物の結束・梱包紐/作物誘引紐として
色黒
関連資料(5.2MB)
苗の植え付けの際の目印になる為、紐を張るだけで株間が分かる。農業用ハウスの設置作業や水中等での目印に使用できる。その他、産業用、家庭用・様々な用途で活用出来る。
用途苗植え目印ひも 農業資材。
規格2mm×50m
ゴムひもで簡単に取り付けができるMCハウス用の壁面ポケット。
工具やパーツトレイなどが収納できるのでオートバイの整備に便利です。
エアゾール用ポケットは、パーツクリーナーなどのロング缶と300ml缶がそれぞれぴったり収納できます。
MCハウスと同じ素材なので、違和感無く取り付け可能。
インナールーフカバーとも同時装着できます。
セット内容壁面ポケット本体×1枚、ゴムひも×17本
農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!。従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)。ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い。一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)。切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる
用途引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業。木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)。バラや花木の結束作業など
材質ポリエチレン
幅(mm)約50
色ホワイト
長さ(m)約250
厚さ(μm)40
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
業界トップクラスの捕虫力です。
セットしたい場所に紐やワイヤーを設置するだけで簡単に捕虫!
定植後より、作物の10~30cm上に紐などを用いて吊り下げて使用してください。
ハウスの入り口畝の端陽だまりなど、害虫の発生しやすい場所に多く吊り下げると効果的です。
紙製のため、廃棄の際に分別の手間がありません。
【設置数量の目安】
捕獲の場合:100平米あたり200~500枚程度
予察の場合:100平米あたり10枚程度
用途捕虫
寸法(mm)100×233
ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール
高dtexPE原糸使用の16打組紐です。原糸1本1本が高dtex(太い)なので耐摩耗性に優れ高強度、組紐にすることで柔軟性がありねじれにくい想像です。紫外線にも比較的強く長持ちします。芯無構造で巻きつけた時には平らになりずれにくくなります。カゴの底枠のスレ巻きや各種手棒、貝類耳吊コードとしてご使用頂いております。農業分野でもビニールハウスの防風対策ハウスコードや誘引コードとしてご使用頂いております。芯無の中空構造なので、細い紐や棒のスレ防止カバーとしてもご使用頂いております。
用途漁業分野:カゴ枠(底枠)のスレ止補強・耳吊コード。陸上分野:ハウスコード・樹木の誘引
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利なチャック袋入り。ふわふわ耳ひもで、つけ心地アップ!。ガードステッチの採用により、すき間なくフィット!。やわらかノーズフィッター採用で鼻の部分にぴったりフィット!。超極細繊維フィルターが花粉・ハウスダストなどのミクロ粒子を捕捉!。
仕様●内容量:7枚入●キッズサイズ・マスク大きさ:約85mm×120mm●素材:本体・フィルター部(ポリプロピレン不織布)、耳ひも(ポリエステル・ポリウレタン)●対象:風邪・花粉・ほこり等●個装サイズ:115×185×10mm●個装重量:約20g
アズワン品番65-5787-72
1個(7枚)
¥119
税込¥131
6日以内出荷
3段階開閉のツマ面換気装置です。
ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。
カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。
窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。
カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。
本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。
ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。
用途換気
幅(mm)1300
高さ(mm)600
関連資料商品チラシ(0.27MB)
開口幅(mm)最大:610
ムーミンの仲間たちがハウスからお外へ遊びに行く様子が描かれている布絵本。しっかりめのスポンジ入り表紙。赤ちゃんも持ちやすいサイズ感と興味を引くカラフルな色味。スノークのおじょうさんのマスコットやムーミンのしっぽが紐になっているギミック入り。ストラップ付でお出掛けトイとしてもおすすめ。
用途赤ちゃんのおもちゃ・絵本に、出産祝いやプレゼントにも
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13.5×2.5×22.5
質量(g)31
材質ポリエステル、ナイロン、綿
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。
用途ハウス・園芸用の虫とりシート。
使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。
材質紙・合成樹脂(粘着部)
寸法(mm)250×100×2
タイプハウス・園芸用
対象害虫アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類・ダニ類・その他害虫にも
対象動物害虫
シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。
用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。
付属品針金入りモール10本
使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。
材質紙・合成樹脂(粘着部)
寸法(mm)250×2×100
タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用
使用の目安2~3mに1枚
対象害虫約1cm程度の虫用
ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
用途換気
幅(mm)1300
寸法(mm)ネット枠:580×508
高さ(mm)600
ひも長(mm)7000
関連資料商品チラシ(0.45MB)
目合い(mm)ネット:1
開口幅(mm)最大:600
無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気
幅(mm)1300
寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508
高さ(mm)600
ひも長(mm)7000
関連資料商品チラシ(0.45MB)
目合い(mm)ネット:1
開口幅(mm)最大:600
無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気
幅(mm)1300
寸法(mm)ネット枠:580×508
高さ(mm)600
ひも長(mm)7000
関連資料商品チラシ(0.45MB)
開口幅(mm)最大:600
関連キーワード