充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。
手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
仕様モード2段階
付属品USBケーブル、取扱い説明書
寸法(mm)230×470×45
質量(g)250
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
連続点灯時間(分)90
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)約1.8
こんなお得な商品も!
ハエ取りリボン 5本入
モノタロウ
¥249
税込¥274
屋外でもその威力を発揮する粘着リボン「吊るすだけ!」。黄色の太くて長い粘着リボン。まさに「吊るすだけ」で、屋内外を問わず使用できます。
対象害虫イエバエ、コバエ、蛾、蚊
質量(g)65(個装)
幅(cm)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×35×138(個装)
1パック(3個)
¥389
税込¥428
当日出荷
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
ふとんに付いたほこりを払えるブラシ付き。持ちやすく、すっぽ抜けを防止するグリップ。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
高さ(mm)40
縦(mm)585
横(mm)175
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
適合害虫ハエ
材質柄:ポリエチレン、ピンセット・イリトリ:ポリプロピレン
寸法(cm)約50.5×11.5×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
欠品中
コバエの習性を研究して生まれた、コバエ誘引殺虫ポット。置くだけ簡単。
シリーズコバエがホイホイ
適合害虫コバエ
利用場所屋内
1個(160g)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
充電式の電撃殺虫ラケットです。折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。ラケットのように振って使用するほか、壁掛けや置き型としてもご利用いただけます。
用途害虫駆除用として
仕様モード2段階
付属品USBケーブル
寸法(mm)230×470×45
質量(g)250
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1200
連続点灯時間(分)90
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)7
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
定格出力DC12V 800mA
運転音(dB)約35
使用ランプ0.5W LED×10
定格入力AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)20~50(参考)
消費電力(W)11
質量(kg)0.9
電源100V 50/61Hz
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。
感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比)
紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。
【4ステップでコバエを逃がさない】
色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。
止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。
誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。
角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
トラスコ品番828-0195
適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ
質量(g)150
光源色ブルー
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
用途害虫駆除用として
仕様モード2段階
付属品USBケーブル
寸法(mm)230×470×45
質量(g)250
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1200
連続点灯時間(分)90
こんなお得な商品も!
ハエ取りリボン 5本入
モノタロウ
¥249
税込¥274
今も健在!カモ井のロングセラー、人畜無害で安心できるリボンハイトリ。
安全無害な粘着剤を使用しているため、環境にやさしく、ハエなどの虫をしっかり確実に捕獲。
適合害虫ハエ
質量(g)70
アズワン品番64-1127-58
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×25×175
1パック(5本)
¥299
税込¥329
当日出荷
嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!。1:嫌な虫を触らずキャッチできます。2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!。3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。
材質本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP
高さ(mm)(レバー)約145
質量(g)約187(ブラシカバー含)
径(Φmm)約60(ブラシカバー含)
本体寸法(mm)長さ約645
1本
¥1,790
税込¥1,969
欠品中
材質PP
寸法(mm)(ラケット)260×120×20
質量(g)48
ボール径(Φmm)43
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
色とニオイでハエ・コバエ(ショウジョウバエ・ノミバエなど)をどんどん誘引します。
止まり木効果と、超強力粘着剤でびっしり捕れる。
効きめは約3ヵ月。
キンバエ、ニクバエ、蛾も捕れる。
適合害虫ハエ
トラスコ品番818-5042
セット内容本品、粘着棒4本、台座1個
種別置き型
容量1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×232×31
使用場所ベランダ・玄関・ゴミ箱まわり・お店の厨房・台所や流し台・バーベキュー
使用期間3ヶ月
利用場所屋内屋外両用
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
アースが誇るWの駆除効果:(効果1)薬剤がお部屋中に素早く広がり、空間に浮遊する薬剤が飛んでいる蚊に素早く効く。(効果2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃がさず素早く効く。
1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で部屋中使える1プッシュ式蚊取りスプレーです。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
【効能・効果】蚊成虫及びハエ成虫の駆除
【防除用医薬部外品】
種別スプレー
区分防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
適合害虫蚊
材質ふた:ブリキ(電気めっき)、受皿:表面処理鋼板 ガラスウール、ネット:ガラスウール
寸法(mm)(約)径138×高さ25(全長188)
利用場所屋内屋外両用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1プッシュで12時間、蚊がいなくなる。
蚊の習性を応用した、キンチョウ独自のメカニズム。蚊は飛んでいる時間よりも、壁や天井に止まっている時間がはるかに長い。だから薬剤をすばやく壁や天井に付着させることが重要です。
4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約12時間効果が持続します。
1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく、1本で家のあちらこちらで使えて便利です。
高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。
感染症を媒介する蚊に効く。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
電気も、電池も、火も使わない。
用途【効能】蚊成虫の駆除
電気も電池も火も使わない、1日1プッシュするだけの簡単蚊取り! ハエにも。家族を守る1ブッシュ。130回用。12時間殺虫効果持続。広い部屋にも。9~16畳には2プッシュ。スッキリ清涼感ハッカの香り。Fragrance of Mint.●1プッシュで薬剤がお部屋に広がり、約12時間蚊を駆除します。●これ1本で、お部屋、玄関、廊下など、お家の中のあらゆるところに使えます。●火も電気も使わないので、お子様、犬、ネコのいるご家庭でも安心して使えます。<蚊に効く独自のメカニズム>パワフル噴射でいきわたる→壁や天井に付着する→そこに蚊がとまって、ダウン
用途【効能】蚊成虫及びハエ成虫の駆除
香りハッカの香り
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(31mL)
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
Wの駆除で効く!薬剤がお部屋中に素早く広がり、
駆除1. 空間に浮遊する薬剤で、飛んでいる蚊に効く!
駆除2. 天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤で、天井、壁、床付近の蚊も逃さず、効く!1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中使えます。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
香りBOTANICAL
適合害虫ハエ・蚊
成分イソプロパノール、LPG、香料
種別スプレー
容量1本
区分防除用医薬部外品
シリーズおすだけノーマット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36
使用の目安1日1プッシュ
有効成分トランスフルトリン1.68g/本
有効期間約12時間
使用場所4.5畳~8畳の部屋
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(41.7mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
虫の天敵「鬼ヤンマ」で威嚇!虫を寄せ付けにくい。本物そっくりなサイズ感!!。日本最大の肉食トンボ「オニヤンマ」の黒と黄色の配色と大きな目玉はまさに害虫たちの天敵!。蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!。安全ピンとストラップの2通りの取り付け方法で様々なシーンで活躍!。安全ピンでブローチに、ストラップでバッグに。薬剤・電気不使用でお子様やペットも安心。庭仕事・ベランダ・アウトドア・ゴルフ
付属品ストラップ、安全ピン
材質本体:PVC・スチール、安全ピン:スチール、ストラップ:ポリエステル・スチール
質量(g)1個:(約)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)11.8×10.5×2
1セット(2個)
¥2,980
税込¥3,278
5日以内出荷
高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。
高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。
高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。
普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様3灯独立スイッチ
乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)10(4Pプラグ付)
ポール高さ(mm)2000
タイマー60分(連続運転可)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1日1プッシュ。24時間持続:速く効く、長く効く
【Wの駆除で効く】薬剤がお部屋中に素早く広がる
(駆除1)空間に浮遊する薬剤が、飛んでいる蚊に効く
(駆除2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃さず効く
1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、24時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中で使えます。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状
低刺激・無香料
用途4.5畳から8畳あたり壁際から部屋中央に向かって1回噴射する。
4.5畳から8畳あたり1回の噴射で蚊成虫には約24時間、ハエ成虫には噴射直後のみ有効です。
※使い始めは窓やドアを閉める。
※初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。
プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。
成分イソプロパノール、LPG
種別スプレー
容量1本
区分防除用医薬部外品
シリーズおすだけノーマット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×182×50
使用の目安1日1プッシュ
香り無香料
有効成分トランスフルトリン5.0g/本
適合害虫ハエ・蚊
有効期間約24時間
使用場所4.5畳~8畳の部屋
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(62.5mL)
¥1,690
税込¥1,859
9日以内出荷
簡単設置のリアルなオニヤンマでイヤな虫よけに。スティックタイプでどんな場所にも取付OK!薬剤や電気不要で簡単で安全に設置可能。害虫たちの天敵「オニヤンマ」!!。蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!。木の枝や支柱に巻き付けて、畑や植木鉢に挿して。色々な場所で大活躍!ガーデニング・農作業・家庭菜園・植木鉢・玄関・ベランダ
材質本体:PVC、スティック:鉄・PVC
質量(g)1本:(約)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)14×8.9×3(1本)
直径×高さ(cm)スティック:(約)0.1×24.4
1セット(9本)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
関連キーワード