米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、水
基材レーヨン不織布
適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)15×30
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。
米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
基材レーヨン不織布
ペルオキソ一硫酸カリウム含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。 。幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 。塩素臭がありません。 。100枚入ディスポ容器を採用し、容器の使いまわしがなく清潔に使用できます。 。揮発性が低く1枚で広範囲を清掃できます。 。液剤含浸済みとなっており、調製の手間や間違いがなく、フタを開けて取り出すだけで使用可能です。 。長期間安定した濃度を保持し、未開封の状態で製造日から2年間の保存が可能です。 。主成分であるペルオキソ一硫酸水素カリウムは下記の感染予防に関するガイドラインに記載されています。1.「Clostridioides difficile 感染対策ガイド」 (一般社団法人日本環境感染学会) 2.「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン5訂版」 (日本透析医会) 3.「手術医療の実践ガイドライン」 (手術医療の実践ガイドライン改訂第三版準備委員会[編])
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
寸法(mm)クロス:140×200
1個(100枚)
¥1,340
税込¥1,474
欠品中
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
材質レーヨン不織布
商品タイプ本体
第四級アンモニウム塩含浸の環境の洗浄・除菌用ウエットクロスです。除菌・洗浄効果に優れた第四級アンモニウム塩を含ませた環境整備用ウエットクロスです。材質への影響が少なく環境の清掃に適しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、キレート剤、水
材質レーヨン不織布
シートサイズ(mm)180×300
商品タイプ本体
1個(60枚)
¥1,088
税込¥1,197
6日以内出荷
トイレに流せるタイプの界面活性剤含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。米国環境保護庁(EPA)の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。厚手のシートで汚れ等が手につきにくく、しっかり拭きとれます。材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。使用後はトイレに流すことができます。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
材質水解性パルプ
シートサイズ(mm)200×300
商品タイプ本体
1個(60枚)
¥779
税込¥857
6日以内出荷
アルコール含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。
80%エタノールを含浸しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム液を含浸させた除菌用ウエットクロスです。
0.1w/v%(1000ppm)に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
取り出してすぐに使用することができます。
未開封の状態で2年間濃度を保持します。
腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
材質基材:不織布
寸法(mm)200×140
材質(液体)(次亜塩素酸ナトリウム)次亜塩素酸ナトリウム液0.1w/v%(1000ppm)
アズワン品番65-1842-52
商品タイプ携帯用
1個(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)28×20
商品タイプ詰替用
1個(230枚)
¥3,480
税込¥3,828
6日以内出荷
専用バケツ(空容器)
アズワン品番61-9986-74
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ハクゾウ環境クロス60枚入用の専用ホルダーです。使用環境により、取り付け方のタイプをお選び頂くことができます。
EPA(米国環境保護丁)認定・第四級アンモニウム塩薬液に適したクロスを採用し効果的に除菌します。
洗浄成分が汚れを浮かして除去
金属・プラステックへの腐食性が少なく、アルコールが使用できない病室などの環境や機器の洗浄・除菌に適しています。
においがほとんどありません。
揮発性が低く、広範囲の拭き跡がほとんどありません。
経済的な詰換用もあり、交換用の取出口が付属しています。
用途環境表面、ドアノブ、ベッド柵、その他室内備品等、頻繁に触る表面の清拭・清浄・除菌に
材質(ボディ部)レーヨン50%・PET50%、(成分)界面活性剤・第四級アンモニア塩・PH調整剤
環境整備用のドライ不織布で、薬液を注ぐだけでウェットタオルとして使用できます。
使用後の基布をトイレに流して廃棄することができます。
薬液注入量の目安は、約200mLとなります。
【調製者】・【薬剤名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。
用途薬液を注ぐだけでウエットタオルとして。
トラスコ品番205-3432
材質/仕上パルプ
質量(g)59
シートサイズ(mm)200×300
1袋(20枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
環境整備用のドライ不織布で、薬液を注ぐだけでウェットタオルとして使用できます。
薬液注入量の目安は、約300mLとなります。
【調製者】・【薬剤名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。
用途薬液を注ぐだけで、環境整備用のウエットタオルとして。
トラスコ品番205-4918
材質/仕上レーヨン
質量(g)51
シートサイズ(mm)200×300
1袋(20枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。
たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol%
詰め替え用にはキャップ付き。
レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。
アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィン
色ホワイト
規格指定医薬部外品(薬事法)
シートサイズ(mm)150×300
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
80%エタノールを含浸した酸性タイプの環境除菌用ウェットクロスです。
80%エタノールを含浸しています。
酸性タイプの液剤で、幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌 / 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分80vol%エタノール、イソプロパノール、リン酸、水
寸法(mm)クロス:150×300
除菌に適した80%(76.9~81.4vol%)のエタノールを厚手の不織布に含浸させた、環境除菌ワイパーです。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。「開封日シール(別売)」を貼って管理することも可能です。ワイドS(28cm×12.5cm 2ツ折)は、500枚入りの大容量のため、頻繁に使用する部署に適しています。
成分エタノール、水
材質レーヨン不織布
規格28cm×12.5cm 2ツ折
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
除菌ができるアルコール配合タイプ。
家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分水、エタノール等
寸法(mm)123×180
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
効果除菌
アルコール78vol%配合。
コンパクトな10枚入なので持ち運びにも便利です。
有事の際の備えに最適です。(製造後3年の使用期限)
大判、厚手のミクロ繊維タオルで汚れをスッキリ拭き取れます。
仕様アルコール78vol%配合
シートサイズ(mm)150×300
1個(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

流せる トイレクリーナー 30枚入り
モノタロウ
¥89
税込¥98
新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました。特殊エンボス加工でシートが丈夫になり、汚れもとれやすくなりました。トイレの拭き掃除と除菌・消臭ができます。強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)。アルコールと銀イオンのW除菌効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。使用後はそのままトイレに流せます。便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。気になった時にサッと! 毎日のお掃除に最適な24枚入×4パックです。ほのかなせっけんの香り。
用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に
使用場所トイレ
仕様流せる
成分水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料
タイプウェット
混率(%)パルプ100%
シートサイズ(mm)250×160
香りほのかなせっけんの香り
商品タイプ本体
効果除菌
シリーズ激落ちくん
クリーナー効果+ペルシード加工
洗車では落とし切れない水垢等を除去し、バランス良くボディ本来の輝きを甦らせるコーティング前のクリーナー。
これ1本でもキレイな仕上がり。ペルシードナチュラルガラスエッセンスが配合されているので、水垢や汚れを落としながらコーティング効果が得られる。
ペルシード加工がさらに増す。クリーナー効果にペルシード加工がプラスされるので、ペルシードを使用する前に最適な下地処理ができ、さらにペルシード加工の効果が増す。
ボディの他にホイール、未塗装樹脂パーツ、メッキ塗装パーツ、ヘッドライト等ボディ以外にも使用可能。
マスキングなどの手間も不要で施工が簡単。
質量(g)250
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード