カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2,268)
    • 万能用刷毛(多用途刷毛)(209)
    • ホビー・工作用刷毛(34)
    • 掃除用刷毛(71)
    • 目地/サッシュ刷毛(192)
    • 油性塗料用刷毛(145)
    • 平筆(13)
    • ヘラ(42)
  • 厨房用品(304)
    • ハケ(288)
  • 切削工具(385)
  • 塗料(204)
  • 卓上消耗品(137)
  • 研磨材(127)
  • 接着剤・補修材(95)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 清掃用品(43)
  • 学童・教育用品(41)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 作業工具(24)
  • 空圧工具(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 溶接用品(19)
  • 介護用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 測定用品(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 電動工具(15)
  • 医療(14)
  • 安全用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 作業服(9)
  • 事務用品(9)
  • 理美容(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 安全保護具(7)
  • テープ(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • バイク部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • マスク(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刷毛幅(mm)
毛材
主な用途
毛丈(mm)
サイズ(号)
1号・2号・3号・4号・5号・6号・8号・10号・12号・15号・16号・20号・25号・30号・35号・40号・50号・60号・70号・その他・サイズ(号)をもっと見る
毛色
その他・白系・肌色・胡麻毛・茶系・赤系・黒系
玉厚(mm)
5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・-・玉厚(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・インダストリーコーワ・アサヒペン・大塚刷毛製造・アチーヴ・TRUSCO・一高・ステップ・松田栄・TIPTOP・ハンディ・クラウン・好川産業・エスコ・ワルター・タイテックス・住友電工ハードメタル・福井クラフト・宮谷製作所・アズワン・ROLLINGDOG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハケ」の検索結果

4,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ刷毛 ホビー 工作用モノタロウ(269件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用
無印はけ化繊入り10本入り インダストリーコーワ無印はけ化繊入り10本入りインダストリーコーワ(53件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8厚さ(mm)13形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
ラスター356 大塚刷毛製造ラスター356大塚刷毛製造(44件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
木工・工作用ハケ インダストリーコーワ木工・工作用ハケインダストリーコーワ(35件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用材質(柄部)形状種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 目地用 モノタロウ刷毛 目地用モノタロウ(66件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
お得用 多用途用ハケ アサヒペンお得用 多用途用ハケアサヒペン(9件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ラスター 356 モノタロウラスター 356モノタロウ(104件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途のり用、掃除用毛色黒色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工作用ハケ インダストリーコーワ工作用ハケインダストリーコーワ(41件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4形状種類刷毛主な用途工作用RoHS指令(10物質対応)対応
特撰万能用刷毛 インダストリーコーワ特撰万能用刷毛インダストリーコーワ(27件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。 水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途多用途用(万能用)RoHS指令(10物質対応)対応
エナメルハケ インダストリーコーワエナメルハケインダストリーコーワ(33件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用材質(柄部)PP形状種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応
通水洗車ブラシ PP モノタロウ通水洗車ブラシ PPモノタロウ(108件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車
フラックス ホーザンフラックスホーザン(83件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛モノタロウ(35件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。 車やオートバイのホイールに最適です。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車
チリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ モノタロウチリトリ 軽くて丈夫なトールタイプモノタロウ(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
立ったまま使え腰の負担を軽減できるトールタイプのチリトリ 持ち手を70cm/62cmの2つの高さから選べる 軽くて丈夫な樹脂製 ゴミを掃き入れやすいワイドな36cmの開口部 水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴付 安心・安全の日本製
用途水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴がついた清掃に便利なトールサイズのチリトリ材質ポリプロピレン寸法(mm)360×330×700グレー質量(g)903繰り返し・詰め替え対応
ローラセット 刷毛付 175mm モノタロウローラセット 刷毛付 175mmモノタロウ(53件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)7ローラーサイズ(mm)175毛丈(mm)12セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)豚毛主な用途水性用、油性用刷毛幅(mm)37.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(ローラー皿)ポリエステル
モルタル接着強化剤 家庭化学モルタル接着強化剤家庭化学(66件のレビュー)
529税込582
1本(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
ドープセメント 塩ビパイプ用 セメダインドープセメント 塩ビパイプ用セメダイン(37件のレビュー)
279税込307
1本(30mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ塗料処理剤 油性・水性兼用モノタロウ(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(500g)ほか
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用乳白色危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
通水洗車ブラシ パキン モノタロウ通水洗車ブラシ パキンモノタロウ(17件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。材質柄:PE、ブラシ:パキン幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黄毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物適合用途洗車
通水洗車ブラシ PP 硬め モノタロウ通水洗車ブラシ PP 硬めモノタロウ
309税込340
1個
当日出荷
固めの毛(PP製)になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約165種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)(ホース内径)15毛丈(mm)50材質(カバー)PE危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135適合用途洗車
目地刷毛 インダストリーコーワ目地刷毛インダストリーコーワ(27件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途EX アサヒペン水性多用途EXアサヒペン(60件のレビュー)
659税込725
1缶(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへいフェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(22件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
ジョイントパレット 高床式スノコタイプ モノタロウジョイントパレット 高床式スノコタイプモノタロウ(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)80アイボリー
刷毛 目地用 白ナイロン モノタロウ刷毛 目地用 白ナイロンモノタロウ(35件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料形状サイズ(号)10毛丈(mm)36毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)ナイロン(PBT)主な用途水性用刷毛幅(mm)28金具幅(mm)28
ラスター377 大塚刷毛製造ラスター377大塚刷毛製造(18件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。 豚毛100%のタイプです。
用途下地の掃除や接着剤塗布用玉厚(mm)15形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛毛色胡麻色
ドープセメント ABS用 セメダインドープセメント ABS用セメダイン(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30mL×20本)
3日以内出荷
プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て付属品ハケ(キャップ裏)成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂透明容量(mL)30主成分合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材ABS樹脂
KO白毛金巻ラック刷毛 尾崎亀商店KO白毛金巻ラック刷毛尾崎亀商店(2件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
白毛金巻ラック刷毛は、細部分的防水剤塗布、仕上げ防水剤塗布など、きめ細やかな部分への処理に優れています
毛色
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶
当日出荷から34日以内出荷
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
雨漏り補修液 ミラコン雨漏り補修液ミラコン(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1kg)
当日出荷
陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂液性弱アルカリ性標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
フラックス ホーザンフラックスホーザン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(500mL)
当日出荷
経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤 BIGアサヒペン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(500g)
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プラグレハード 大塚刷毛製造プラグレハード大塚刷毛製造(9件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛材質(毛)化繊毛色白色玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
豚毛 金巻 平 白 大塚刷毛製造豚毛 金巻 平 白大塚刷毛製造(12件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状平・金巻毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックスgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
679税込747
1本(20mL)
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
通水洗車ブラシ 馬毛 モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛モノタロウ(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! 安心の日本製。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車
INNOVAワンタッチ コテバケスペア ハンディ・クラウンINNOVAワンタッチ コテバケスペアハンディ・クラウン(14件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。
縦幅(mm)90厚さ(mm)15高さ(mm)110タイプスペア種類刷毛用部品奥行(mm)15材質(毛)発泡ウレタン主な用途水性用、平面用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE、ABS樹脂
コテバケ スペア K-150C 好川産業コテバケ スペア K-150C好川産業(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
寸法(mm)150×95RoHS指令(10物質対応)対応
毛の抜けない万能用 インダストリーコーワ毛の抜けない万能用インダストリーコーワ(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊(薬品先付)主な用途万能用(多用途)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
...