280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初めて塗装される方に、おすすめするタイプのハケです 手軽な塗装に最適
用途水性塗料・油性塗料の塗装 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペンPC上級ハケ水性用
エコ商品
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途水性用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8 厚さ(mm)13 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。 柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。 どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部)PP 材質(毛)BET 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業ニューエコノミー 水性用
エコ商品
種類刷毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワEX工作用ハケ
薬品先付加工の化繊毛材を使用。速乾水性塗料から速乾水性系の塗料、ニス、接着剤までも塗りやすさ抜群。
厚さ(mm)5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途ニス用、水性用、のり用、工作用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用 材質(柄部)PP 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペン多用途ハケ(化繊タイプ)
エコ商品
水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)化学繊維 主な用途油性用、水性用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mm)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性・油性塗料 兼用
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワNS水性用(平)
形状 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水性塗料用 厚さ(mm)(スポンジ)15 全長(mm)170 種類刷毛 材質(毛)エステル系ウレタン 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペン上級水性用ハケ
エコ商品
形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)30 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所屋内外兼用 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り) 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
1本(40mL)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アサヒペン特上 水性瓦・トタン用ハケ
エコ商品
毛丈(mm)65 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用、トタン・瓦用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6 毛丈(mm)21 形状 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途油性用、水性用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性多用途ペイントマットカラー ハケ付 アサヒペン 動画あり
塗装に便利なハケ付き容器を使用しています。毛はナイロン製で太さ0.1mm、軸はPP軸を採用し硬いので塗りやすく・書きやすい。抗菌効果があります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。シックハウス対策品 F☆☆☆☆取得。
用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、HALS、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、水 寸法(mm)ミニ刷毛:約全長/73(毛/20、軸/53) 容量(mL)50 質量(g)約85 種類合成樹脂塗料(水系) 塗り面積(m2)標準:約0.3~0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×34×92 主な用途木部・木製品、鉄部・鉄製品/コンクリート・スレート・ブロック/室内カベ/発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面 乾燥時間(時間)約夏期/2・冬期/4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し、抗菌、低臭 塗回数標準:1
1本(50mL)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。 NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。 100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。 滑りにくいラバーグリップ採用。
用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に 毛丈(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルプライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用 クリヤ 主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
1缶(200mL)
859 税込945
当日出荷

インダストリーコーワ徳用万能ハケ
エコ商品
とじ式刷毛のお得な3本組(30ミリ・50ミリ・70ミリ)です。万能タイプの刷毛で3サイズが一組になっています。
用途ハケ。 トラスコ品番806-6000 セット内容30ミリ・50ミリ・70ミリの3本組 材質毛材:山羊毛、化繊 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
569 税込626
当日出荷

ローラーとハケと受け皿のセット。セットには、豚毛2インチハケがついています。
用途一般水性・油性塗料用 セット内容150ミリスモールローラー、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿 サイズスモール 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)150 主な用途油性用、水性用 材質(バケット)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 種類刷毛 材質(毛)馬毛、化繊 主な用途油性用、水性用、トタン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック用プライマー(ハケ塗り) アサヒペン 動画あり
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用 クリヤ 主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面 塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分) 乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
1缶(200mL)
869 税込956
当日出荷

塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用
形状筋違 セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本 質量(g)105 種類刷毛 毛丈(mm)35、37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)30/50/70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
839 税込923
当日出荷

水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。 主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分ゴム系 使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。 乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上 標準塗布量0.2kg/m2両面 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 適合用途速乾 主なワークパーツ
1個(3kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

ハンディ・クラウンDXコーナー用 油性水性用 刷毛
エコ商品
部分的なタッチアップから、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。
形状筋違 幅(mm)43 サイズS-15 高さ(mm)225 種類刷毛 奥行(mm)18 材質(毛)化繊100% 主な用途油性用、ニス用、水性用 毛色白色 材質(ハンドル)自然木 刷毛幅(mm)45 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷

ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
用途水性、油性用 材質(ペール缶)ポリプロピレン 容量(L)1.5(ポリペール缶) トラスコ品番322-9475 セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本) 毛材山羊毛・化繊 毛幅(mm)30、50 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
769 税込846
当日出荷

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン 動画あり
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 玉厚(mm)6 全長(mm)190 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾水性塗料対応の刷毛です。塗料の含み、吐出し抜群です。
用途水性塗料用 材質(毛)化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造白鳥水性 平 白
薄口タイプで仕上用に最適 ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。 毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。 刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。
形状 サイズ(号)35 刷毛幅(mm)80 毛丈(mm)47 毛色白色 玉厚(mm)12 寸法(mm)80 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。 酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。 伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。
用途コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。 そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。 主な用途瓦、コンクリート 使用場所屋外用 特性防水、耐久 仕上不透明(下地を隠す) 危険物の類別非危険物 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(3L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン 動画あり
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。 主な用途浴室 使用場所屋内外用 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

好川産業高級 水性用刷毛
エコ商品
種類刷毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好川産業白 水性 「王将」
エコ商品
筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途一般的塗装、小刷毛は筋塗り 水性塗料用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性塗料用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)