ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液)
ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。
ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。
指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。
一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。
本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。
液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。
大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
1本(220mL)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。
煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)155
1個
¥1,832
税込¥2,015
当日出荷
名称りん酸三ナトリウム12水和物
等級一級
化学式Na3PO4 12H2O
濃度(%)≧98.0
化学組成Na3PO4 12H2O
アズワン品番89-0066-81
危険物の類別非危険物
特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量380.12
CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。
使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分類白色水溶性顆粒
適応農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水
農林水産省登録第(号)3035
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate
化学式Na2HPO4 12H2O
化学組成Na2HPO4 12H2O
危険物の類別非危険物
平均分子量358.14
CAS登録番号10039-32-4
別称りん酸二ナトリウム・12水
名称りん酸三ナトリウム・12水和物 特級
等級特級
化学式Na3PO4 12H2O
濃度(%)≧99
化学組成Na3PO4 12H2O
アズワン品番2-3127-26
危険物の類別非危険物
特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量380.12
CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
広範囲の病害に有効です。発売以来耐性菌の出現事例はありません。
薬液調製が容易です。
水中分散性・懸濁性に優れていますので、所定量を水中に入れ撹拌すれば速やかに安定した散布液ができます。
有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。
薬剤による汚れが少ないです。
適合病害虫苗立枯病(リゾープス菌)、べと病、白さび病、炭疽病、白斑病、ワッカ症、黒斑病、根こぶ病、立枯病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、灰色かび病、つる枯病、斑点病、疫病、すすかび病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、茎枯病、白星病、紋枯病、葉枯病、黒葉枯病、黄斑病、さび病、白斑葉枯病、ステムフィリウム葉枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、ビッグベイン病、葉渋病、斑点病(株枯症)、果実軟腐病、すす斑病、斑点落葉病、モニリア病、灰星病、ごま色斑点病、黒点病、白かび斑点病、円斑病、褐色斑点病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、夏疫病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病、輪斑病、黒葉腐病
有効成分テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)40.0%
性状類白色水和性粘 懸濁液体
適合作物稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、みずな、ひろしまな、なばな類(なばなを除く)、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)、ゆうがお、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、アスパラガス、うど、しょうが、食用ぎく、食用ゆり、たまねぎ、にんじん、にんにく、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、もりあざみ、ねぎ、わけぎ、レタス、やまのいも(むかご)、しそ、セルリー、みつば、リーフレタス、みしまさいこ、しゃくやく(薬用)、いちじく、キウイフルーツ、なし、りんご、もも、マルメロ、かりん、ネクタリン、パパイヤ、パッションフルーツ、花き類・観葉植物(ばらを除く)、カーネーション、きく、宿根アスター、チューリップ、ばら、ゆり、りんどう、しきみ、西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、たばこ
農林水産省登録第(号)21759
毒劇区分普通物
さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。
すべて金属製なので煮沸消毒も可能。
切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm)190
色シルバー
質量(g)140.9
板厚(mm)2.6
材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)
材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)
刃渡り(mm)62
刃部加工ギザ刃加工
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手指・皮膚の洗浄、消毒に。
安心な日本製です。
用途【用法・用量】小児に使用させる場合は保護者の指導監督のもとに使用させること。目に入らないように注意すること。万が一、目に入った場合はすぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が思い場合は眼科医の診察を受けること。外用のみに使用すること。
付属品注水コック
容量(L)10
液性弱酸性
香り無香料
有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
アルコール濃度(w/w%)55~60
添加物その他添加物:エタノール、乳酸Na、クエン酸、リンゴ酸
1本(10L)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
清潔な刃物で植物笑顔、アルカリ電解水100パーセントで強力洗浄、除菌もできる刃物クリーナーです。刃物についた樹液・ ヤニ・ シブに浸透し浮き上がらせ分解し強力に落とすことができ除菌もできます。アルコール・ リン・ 酸・ 界面活性剤等の薬品は使っていませんので環境・ 人に優しいです。
成分アルカリ電解水100%
材質ボトル:PP樹脂・ PE樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
全長(mm)200
刃長(mm)95
板厚(mm)2.5
刃厚(mm)2.5
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
オールステンレス製でさびにくく食洗機にも対応/ギザ刃で食材がすべりにくい /ビニールが切りやすいR刃形状/取り外して洗えるから衛生的/ビンのフタ開けにも使用可能/煮沸消毒もOK
用途食材のカットなどに
材質ステンレス刃物鋼
色シルバー
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
接合部分を取り外して洗浄ができます。煮沸消毒が可能です。刃先は滑りにくさと切り心地を両立するセレーション加工です。
全長(mm)255
材質ステンレス(SUS420-J2)
寸法(mm)80×255×8
質量(g)149
アズワン品番2-7262-11
1本
¥6,435
税込¥7,079
当日出荷
耐熱120℃。ハンドル部は耐熱PP(カルプー3522G) 樹脂を使用していますので、熱湯消毒も可能です。
全長(mm)190
材質刃材:1k8ステンレス ハンドル:PP樹脂 ビス:ステンレス
質量(kg)0.07
TKG品番9-0583-0401
TKG品番(2017)6-0523-0401
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
職人がつくる伝統の一品、三条鍛冶屋の粋をいまに伝える。ステンレス製で錆に強く水洗い可能です。すべて金属なので煮沸消毒ができます。外して洗うことができるので衛生的です。鋏全体に黒染加工を施し、引き締まった印象を持たせています。【用途】栓を抜く。フタを回す。缶のフタを開ける。包装材を切る。
仕様質量(g):160 材質:DSR1K6(刃部)/SUS410(握部)
アズワン品番65-3661-70
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
取り外し可能。煮沸消毒・食器洗浄機での使用可能です。
材質ステンレス刃物鋼
全長(mm)190
質量(g)120
コード904000250
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
煮沸しても哺乳びんが浮き上がらずに、煮沸消毒が可能です。外装部が二重構造のため、本体が熱くなりにくいです。
付属品消毒はさみ
電源AC100V 50/60Hz
抜群の切れ味で使いやすい。分解洗浄で衛生的。細かなギザ刃で食材をキャッチ!すべらずスムーズに切れます。食器洗浄機・消毒保管庫対応
材質ステンレス刃物鋼
全長(mm)195
アズワン品番64-3877-85
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
抜群の切れ味で使いやすい。分解洗浄で衛生的。細かなギザ刃で食材をキャッチ!すべらずスムーズに切れます。食器洗浄機・消毒保管庫対応。カラーは5色展開。食材による色分けが可能です。食中毒予防やアレルゲン対策に!。持ち手はオープナーとして蓋開けにも使用できます
材質刃/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)195
オールステンレス製キッチン鋏、分解式なので衛生的です。
用途分解洗浄可能。食洗機・煮沸消毒・殺菌保管庫(紫外線、オゾン、熱風・蒸気)に対応
材質刃部・ハンドル/SUS420J2
全長(mm)190
色シルバー
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
塗装と違い、素材そのものを染めております・。ステンレス製で錆に強く水洗い可能です。すべて金属なので煮沸消毒できます。外して洗うことができるので衛生的です。
用途食材のカット。栓抜き。蓋を回す。缶の蓋を開ける。
色黒
材質刃部:DSR1K6握部:SUS410
1丁
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。鋭く強靭な刃で花の茎の束ね切りが可能。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏
全長(mm)190
質量(g)150
刃長(mm)42
使用目的生花・園芸
柄PA+GA、エラストマ
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(上刃:高級フッ素加工、下刃:無電解ニッケルメッキ
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
泡できれいに洗浄。外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。
水から生まれたアルカリイオンパワー。高機能電解アルカリ洗浄水"ハングリーウォーター"により雑菌や汚れを浮かして除去します。
除菌・消臭効果ですっきり爽快!社団法人大阪食品衛生協会、財団法人日本食品分析センターで検査を実施し効果が確認されています。
使用後は爽やかなミントの香りが拡がります。
質量(g)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×40×156
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプクリーニングフォーム
1本(100mL)
¥779
税込¥857
4日以内出荷
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。
ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。
ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。
全長(mm)208
刃長(mm)50
材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR
質量(g)174
切断能力(mm)(ワイヤー)2.5
刃部硬度HRC50~54
刃厚(mm)3.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
握りやすい耐熱プラスチックグリップ、刃はコーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯、ギプス、ゴム、プラスチック、生地、針金などに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン
寸法(mm)160
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00004
松吉医科器械コード23-6035-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンドルを外して煮沸消毒できます。
粘着テープやパッドなどが刃に付きにくいです。
仕様●材質:金属部/ステンレス刃物鋼(フッ素コーティング)、樹脂部/EVA樹脂●全長×幅(mm):160×60
アズワン品番67-3019-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容収納ケース(6本セット用)
測定範囲(℃)32.0~42.0
一般的名称(薬事)電子体温計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000
松吉医科器械コード23-7196-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自立型の飛沫防止パーテーション。軽量・工具不要で、組み立てや取付も簡単。台座は特殊粘着シートで貼付けできて、剥がしたフィルムは丸洗い後、乾燥させ再粘着して使用可能。はさみでカットできるので用途に合わせカスタマイズ可能。耐薬品性の高い高透明度PET材採用でアルコール消毒・煮沸消毒も可能。クリアなフィルムで圧迫感なく衛生的に使用できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、レジ、窓口など、対面、接客時のウイルス感染防止、ガードとして。
材質PE、合金、アクリル
色クリア
オオサキメディカルがお客様の声を反映させた救急セットです。仕事場にあれば便利な内容になっています。内容物も11点あり充実しています。
用途応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。工事現場やオフィスの備蓄にお勧めです。
セット内容脱脂綿×1・滅菌ガーゼ(12枚)×1・三角巾×1・防水パッド×1・サージカルテープ×1・伸縮包帯×1・ネット包帯×1・絆創膏(10枚)×1・ハサミ×1・消毒液×1・ピンセット×1
感染対策も可能な20人用の救急セット。基本的な包帯材料・消毒液や体温計などはもちろんの事、感染対策にも配慮し、手袋・手指消毒・エプロンなども入っております。さらに災害時でも役に立つブランケットとエアーマット入り。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとして
セット内容滅菌ガーゼM(10枚入)×1、カットガーゼ(15枚入)×1、サージカルテープ×1、伸縮包帯(4.5m)×1、ネット包帯(指用)×1、ネット包帯(ひじ用)×1、ネット包帯(ひざ・太もも用)×1、絆創膏(36枚入)×1、防水パッドM(3枚入)×1、三角巾×1、副木(上肢用)×1、副木(指用S)×1、副木(指用M)×1、清浄綿(25包入)×1、カット綿(55g)×1、スキニーエイド(消毒液)(80ml)×1、綿棒(50本入)×1、綿手袋×1、冷却ジェルシート(4枚入)×3、毛抜き×1、はさみ×1、体温計×1、不織布マスク(5枚入)×1、環境除菌クシート(100枚入)×1、手指の消毒ジェル(60ml)×1、使い捨て手袋(10枚入)×1、使い捨てエプロン(5枚入)×1、緊急時保温シート×1、エア-マット×1、ケース×1、セット内容リスト×1
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×215×198
人数約20人用
使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿・環境除菌シート・消毒ジェル、4年:消毒液、5年:防水パッド
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
必要最低限のアイテムを揃えた少人数向けセット!
スペースに余裕がある為、追加で他のアイテムを入れることができます。
セット内容三角巾×2、伸縮包帯(M×3,L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)、救急絆創膏(M:100枚)、防水パッド(M:5枚)、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:6枚,こども用:4枚)、毛抜き、万能ばさみ、一方弁マスク×2、アルミケース
質量(kg)3.2
関連キーワード
1
2
次へ