切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に
材質SK85
長さ(mm)180
使用目的庭木や果樹の剪定に
切断対象庭木や果樹
切断能力(Φmm)10
1丁
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に
材質SK85
全長(mm)190
使用目的果樹・野菜の収穫、摘果作業や園芸作業全般に
切断対象果樹・野菜
1丁
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)180
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約3
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)125
使用目的切り、手入れ
切断対象さつき、細枝
1丁
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)180
刃渡り(mm)55
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)245
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。細工用はさみは手を入れる柄の部分が刃に対して大きく非常に持ちやすく特に作業性に優れています。刃先を短く・薄くすることで軽量化し長時間の作業でも疲れにくい業務用に適したはさみです。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途布、繊維の切断や細かい加工に。手袋や皮切りなどの作業にも使われています。
トラスコ品番495-5950
材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄
全長(mm)190
刃長(mm)60
刃厚(mm)2.6
1丁
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
関連キーワード