28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USC-200 万能ハサミ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。 全長(mm)208 刃長(mm)50 材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR 質量(g)174 切断能力(mm)(ワイヤー)2.5 刃部硬度HRC50~54 刃厚(mm)3.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm)210 刃長(mm)43 材質(刃部)ステンレス 質量(kg)0.21 切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断 刃厚(mm)4.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

食材やレトルトパックのカットに、錆に強いステンレス刃。
材質刃部/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン 寸法(mm)刃部:75 全長(mm)210 ブラック 質量(g)66
1丁
169 税込186
当日出荷

サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。 全長(mm)約200 切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)52~54 材質(刃)SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刃先が取り外して丸洗いできる。袋の開封や肉や魚、野菜などの食材切りに。食器洗い乾燥機対応
全長×幅W×厚さ(mm)210×85×15 材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ソフトハンドル:エラストマー キャップ:ABS樹脂 質量(g)88
1個
469 税込516
当日出荷

幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。 全長(mm)200 刃長(mm)55 質量(g)140 先端形状刃先丸 刃厚(mm)3
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ製の高品質なはさみです。 段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用できます。 刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
全長(mm)218 刃長(mm)80 トラスコ品番856-1983 材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック 質量(g)93 切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール、薄い金属板など
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。 2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く) 全長(mm)205 刃長(mm)85 材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR 質量(g)80 刃厚(mm)2.5
1丁
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソリ曲がった柳刃形状により、直線も曲線も切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
全長(mm)240 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6193 質量(g)175 硬度HRC60 切断能力トタン波板(厚み0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度) 刃厚(mm)3
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!。ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。セレーション刃付(細目:下刃のみ)
用途金属用金切鋏。 全長(mm)245 質量(g)235 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

金属板・アルミ缶などを反り上げずに切ることができます。ギザ刃つきでハードに使える万能金切鋏です。
用途金属板・アルミ缶等の切断に。 材質炭素鋼 全長(mm)245 質量(g)310 切断能力(mm)アルミ缶・銅板0.5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

折りたたみの開閉ばねで、疲れず安全に切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
用途トタン波板(0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)のカットに 全長(mm)245 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6207 質量(g)175 硬度HRC60
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ
スムーズな切れ味と優れた耐久性を両立しています。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
用途布の裁断に。 トラスコ品番160-7331 材質刃部:ステンレス鋼(刃研ぎ不可)、ハンドル:亜鉛合金 ニッケルメッキ加工、ネジ:真鍮 ニッケルメッキ加工 全長(mm)247 タイプ布切り用 刃長(mm)100 刃厚(mm)3
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

握り部分に軟質樹脂を使用してい ますので指当りがやわらかです。
全長(mm)205 材質金属部:ステンレス刃物鋼 樹脂部:EVA樹脂 TKG品番9-0583-0601 TKG品番(2017)6-0523-0701
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 直刃
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のはさみより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
トラスコ品番226-1710 全長(mm)210 質量(g)102 刃長(mm)85
1函
39,980 税込43,978
翌々日出荷

金属部とハンドル部を分離して食器洗浄機で洗えます。刃渡りが95mmと長いのでスムーズに切れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 仕様洗浄機対応 全長(mm)230 質量(g)110 TKG品番9-0584-1801 TKG品番(2017)6-0524-1501
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 柳刃
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンコーティングで金属アレルギーにも安心。切れ味長持ち。
材質金属部:ステンレス鋼(表面チタンコーティング)、ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃) 幅(mm)95 全長(mm)205 高さ(mm)15 質量(g)107
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm)220 質量(g)281 呼び寸法(mm)210 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

材質:刃部/ステンレス 柄部/EVA樹脂(耐熱60℃)
全長(mm)215 材質金属部:ステンレス刃物鋼 樹脂部:EVA樹脂 TKG品番9-0583-1901 TKG品番(2017)6-0523-1901
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

本格韓国気分。肉や野菜を切るのに便利。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×85×15
1個
429 税込472
翌々日出荷

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング) 硬度HRC60
1丁(1丁)
19,700 税込21,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の形状と新しい製法で実現させた、シャープで滑らかな切れ味です。このはさみ(NewClassicShearsニュークラシックシィアーズ)は、伝統的な布切はさみの形状を活かし、新しい製法を採用することにより、シャープな切れ味と安定した品質を実現させました。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
材質(刃)ステンレス鋼 全長(cm)約21 材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/亜鉛合金、ネジ/真鍮 質量(g)170 アズワン品番62-4083-11
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。 ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理にかかる手間を軽減できます。 柄部に金属検知機に反応する素材を使用しています。 樹脂部があることで、作業中の手の負担が軽減されます。 ステンレス単体のハサミより軽量です。
全長(mm)210 質量(g)102 タイプ金検タイプ 刃長(mm)85 包装形態ビニールケース 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼 材質(ビス)ステンレスカシメビス
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bcrossハードスニップス
エコ商品
紙から金属板まで切れる高機能はさみです。サビにくいステンレス刃です。
用途金属板や針金・銅線の切断、剪定や模型工作などに。 全長(mm)205 切断能力(mm)トタン0.6、ステンレス0.6、銅・アルミ1.0、剪定5、銅線1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷