こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)170
刃長(mm)55
トラスコ品番274-1831
材質ステンレス製(SUS6A)
質量(g)58
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC54±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
18-8ステンレスを細かいカールで球状に巻いた、細菌が繁殖しにくい金属クリーナーです。
種類ステンレスたわし
種類ステンレスたわし
材質18-8ステンレス
寸法(mm)約75×75×60
質量(g)52
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)170
刃長(mm)50
トラスコ品番402-6667
材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
質量(g)87
硬度HRC58
切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど
刃厚(mm)2.5
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。
セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。
切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。
仕様ラバー付グリップ
タイプカーブ
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)53-55
材質(刃)SK-5
刃部加工ハードクロームメッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
穴角12角
差込角(sq.)9.5
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(頭)プラスチック/スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途組立作業/打ち込み作業
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。
全長(mm)170
刃長(mm)45
付属品キャップ
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)56
刃厚(mm)2.4
切断能力(mm)アルミ板0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.5
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
ガンコな汚れ落としやサビ・コゲ落としに便利なステンレスたわしです。
材質SUS304(18-8)
突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。
最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します!
害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。
先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物ヘビ、トカゲ
全長(mm)1550
質量(g)720
口開き(mm)0~45
アズワン品番64-9373-67
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。
切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
《ネジザウルスGT》と《鉄腕ハサミGT》がセットになったギフトパッケージ。記念品、販促品等のノベルティや大切な方へのプレゼントに最適です。
入組点数2
セット内容ネジザウルスGT×1、ウルスマスク×1、鉄腕ハサミGT×1、専用リーフレット
質量(g)376
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)253×1332×33
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19
トラスコ品番341-8596
セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード