6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。 長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
用途クロス・カーテン地用 全長(mm)230 刃長(mm)100 材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ部)ABS樹脂ハンドル トラスコ品番323-1917 質量(g)140 刃厚(mm)3(母材) 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。 フッ素樹脂加工をしてあるのでのりがつきにくいです。 長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。 ねじ・ワッシャーに黒染め処理をしています。
全長(mm)230 刃長(mm)100 トラスコ品番323-1909 材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼 質量(g)140 刃厚(mm)3(母材) 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

金属部とハンドル部を分離して食器洗浄機で洗えます。刃渡りが95mmと長いのでスムーズに切れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 仕様洗浄機対応 全長(mm)230 質量(g)110 TKG品番9-0584-1801 TKG品番(2017)6-0524-1501
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

庭木のお手入れ、芽切もカンタン。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
用途庭木のお手入れに。 全長(mm)約235 質量(g)約150 使用目的庭木の手入れ 切断対象庭木 刃渡り(mm)50
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

BesseyマルチはさみマスターD51A. Besseyマルチはさみは、角度付きヘッドカッターを備えているので、安全性が向上します。材料から距離をとって、危険な場所から手を遠ざけることができます。長い連続切断、直線切断、曲線切断用のはさみです。. 特長と利点. 角度付きカッターヘッドにより、安全性が向上 長い連続切断、直線切断、曲線切断用 すべての金属部品がステンレススチール製 軟質材が入った堅牢なガラス繊維強化プラスチック製のハンドル
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 235 mm 全長(mm)235
1個
4,698 税込5,168
欠品中

U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 動画あり
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ 全長(mm)228 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 トラスコ品番396-5937 材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ 質量(g)220 使用目的お手入れ 切断対象植木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷