139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 刃厚(mm)3.8 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドウカンラシャ切鋏
材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
1本
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤウッド製作所洋裁鋏 シルバー
刃が布にスッと入っていく心地良い切れ味。特殊加工で表面処理全体が錆びず切れ味持続。
用途布地の裁断に。 材質(刃)日立安来鋼白紙2号
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278 刃渡り(mm)125 刃長(mm)125 質量(g)260 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途布の裁断用に最適。 刃長(mm)100 硬度HRC60~61°(焼き入れ) 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
1丁
8,350 税込9,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。 材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム 全長(mm)270 質量(g)500 刃部硬度HRC60~62 仕上黒染
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス 付属品お手入れ用セーム皮付 材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

ベッセイ標準はさみ
全長(mm)260 刃長(mm)33 タイプ右R用 材質炭素工具鋼 質量(kg)0.52
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。 全長(mm)265 刃長(mm)30 質量(g)600 切断能力(mm)ステンレス板0.45 切断能力(mm)鉄板0.78 切断能力(mm)銅板0.94
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
全長(mm)260 刃長(mm)33 質量(g)520 切断能力(mm)(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。 刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途波板の横切り。 全長(mm)約270 形状波板切 切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

握りやすいコートティングハンドル。
全長(mm)260 質量(kg)0.55
1丁
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長L(mm)260 質量(g)532 切断能力(mm)(鉄板)1.8、(ステンレス板)1.2
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。 刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。 亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。 ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的仕上げ、葉刈 切断対象植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。 全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)金切ハサミ (右)
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
用途右手用(左カーブ) 全長(mm)260 質量(g)473 切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
26,980 税込29,678
90日以内出荷

効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。 全長(mm)260 刃長(mm)120 材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR 刃部硬度HRC52±2 使用目的仕上作業、整枝、葉刈 切断対象新芽 材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)金切ハサミ (左)
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。
用途左手用(右カーブ) 全長(mm)260 質量(g)473 切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
26,980 税込29,678
翌日出荷

フェルコ剪定鋏
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。 アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に 全長(mm)270 質量(g)310 切断対象生木等
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

全長(mm)260 刃長(mm)33 切断能力(mm)鉄板鉄板:1.2 左右区別左利き用
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

全長(mm)260 刃長(mm)75 トラスコ品番770-0041 材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜 質量(g)425 刃厚(mm)7.0
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

刈込鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
用途刈込鋏刃先保護ケース。 使用目的保護
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に 全長(mm)270 刃長(mm)115 切断能力(mm)Φ8 寸法(mm)325×80×30 材質(本体)S58C 質量(g)253 使用目的仕上げ、葉刈り 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)60±1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ プロ用
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。カーボン量が多く硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途木綿やウール、化学繊維にも。 材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄 タイプ布切り用
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

優れた切れ味と耐久性がある鋏です。 職人伝統の技で1丁1丁手作りした逸品です。 地金は極軟鉄、鋼は白紙1号の複合鋼材を使用しています。 炭素含有量が多いハイカーボン鋼を使用しています。
用途縫製などのプロの現場や洋裁に。 トラスコ品番392-4172 材質刃:鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上 全長(mm)265 タイプ布切り用 刃長(mm)115 刃厚(mm)3.6
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

全長(mm)270 切断能力(mm)30 刃長(mm)84 トラスコ品番116-2208 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム 質量(g)310
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

カーネーションなどの茎の長い草花の収穫に向いているハサミです。
用途草花の収穫鋏。 全長(mm)275 質量(g)211
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷

材質:ステンレス刃物鋼・フッ素コーティング。ハンドルが大きく力が入りやすい形状。フッ素加工で汚れが付きにくいです。
全長(mm)270 材質刃材:ステンレス・フッ素コーティング ハンドル:ABS樹脂 TKG品番9-0587-0301 TKG品番(2017)6-0527-0301
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷


直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)260 刃長(mm)42 刃先右曲り
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)