31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質アルミ合金 適合CSM トラスコ品番836-4236 質量(kg)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷


脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)
用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
1セットほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立転倒防止装置セーフティライダー ジー・システム 動画あり
両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm)620 仕様固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm)85 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約3 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm)(補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得) ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質アルミダイカストおよび鋼材 耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。 伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm) 片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能) 伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)269 正面踏ざん有効幅(mm)400 踏ざん踏面幅(mm)100 材質アルミ 使用角度(°)70 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)1.75 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様組立式 材質アルミ合金 電源(V)AC100単相 コード長さ(m)5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ワンダ
アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)100.2 材質アルミ合金 使用角度(°)80~90 仕様組立品
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚立やハシゴを簡単積載 車の加工不要 3~5尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 積載したままバックドア開閉可能 ベースアームは格納可能 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
シルバー/ブラック(SILVER/BLACK) 質量(g)7000 最大積載量(kg)20 適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン :年式 H27.2~ 型式 DA17系、ニッサン NVクリッパー バン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、ニッサン NVクリッパーリオ ワゴン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、マツダ スクラム ワゴン/バン :年式 H27.3~ 型式 DG17系、ミツビシ タウンボックス ワゴン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

200系ハイエース専用のリアキャリアです。脚立やハシゴを簡単積載可能です。車への加工は不要で取付可能です。4尺~11尺までの脚立/ハシゴが積載可能です。(推奨4尺~8尺)。最大積載量は30kg(片側15kg)です。ベースアームは格納可能です。ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能です。固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)しています。バックドアを開けた状態でキープするストッパー付属しています。
用途脚立やハシゴの積載に。 付属品ベルト(1m×2本、2.2m×2本)、バックドアストッパー(1本)、アッパーセット、ロアーセット トラスコ品番414-1009 適合機種ハイエース 材質アルミ SILVER/BLACK 品名脚立ハシゴリアキャリア
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

脚立やハシゴを簡単積載。 車の加工不要。 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア。積載したままバックドア開閉可能。 ベースアームは格納可能。 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能。 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本) バックドアストッパー18付属
シルバー/ブラック 質量(g)7000 最大積載量(kg)30 適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4、ニッサン キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

脚立やハシゴを簡単積載 車の加工不要 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 最大積載量 30kg(片側15kg) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア 積載したままバックドア開閉可能 ベースアームは格納可能 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
シルバー/ブラック 質量(g)6900 適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~ 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~R2.4 型式 H200系
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358 適合機種BH-N300、TK62、TK63 質量(kg)6.2 旋回半径(mm)660 定格荷重(kg)140 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 アーム長さ(cm)84 旋回角度(°)240 2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

はしご要らずのアーム伸縮型刈り込みばさみ。アームは+20cmまで伸ばして使用可能。作業のしやすさを追求し人間工学に基づいたデザインの採用。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)1.325 刃形波型刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)70-90 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)23
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm 仕上バフ研磨
1個
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションはしご部品 ロック金具ユニット
はしごの交換用ロック金具ユニットです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途ロック金具の交換に。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。
材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm 仕上バフ研磨
1個
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 適合ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番773-5031 寸法A(mm)835 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)700 定格荷重(kg)250 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)240 アーム長(m)0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 収納寸法・奥行(mm)135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7891 ストローク(mm)1220 質量(kg)100 オレンジ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム テーブル高さ(mm)405~1625 均等荷重(kg)350 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早25/遅66
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)約100 材質アルミ
1台
12,880 税込14,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm)1250 オレンジ テーブル高さ(mm)475~1725 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易
仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264 開口寸法(mm)795×1192 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約70
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷