438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5 材質樹脂 オレンジ 規格UN規格適合 危険物の類別非危険物
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 質量(kg)5.1 排気量(mL)38.2 チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
欠品中

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。 反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。 ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。
仕様プロテクション(M/S)なし 機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△
1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハスクバーナハスクバーナ K 770
出力(kW)3.7 エンジン形式空冷2サイクル 排気量(cc)74
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5 材質樹脂 オレンジ 規格UN規格適合 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。
種別ジャケット ダークグレー 素材ポリエステル100%
1着
9,690 税込10,659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。
長さ(cm)36 頭質量(g)600
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様プロテクション(M/S)20 材質破れにくい丈夫な生地 機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
1着
特価
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護 適応ウエスト(cm)80-120
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。
長さ(m)5 寸法(Φmm)2.5
1台
2,998 税込3,298
欠品中

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 種類カーブ柄
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:35 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数52 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:14 カッターセミチゼル
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:45 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグNGK BPMR7A 質量(kg)4.7 排気量(mL)38 チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。
適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM) 寸法(mm)ゲージ:1、3 タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバー ピッチ3/8" mini マウントバー:HSM
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状ウィスパーツイスト 長さ(m)48 太さ(mm)3
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:30 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数45 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:12 カッターセミチゼル
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数66 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ピッチ3/8インチ ゲージ長さ(mm)1.3 長さ(inch)0.05
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター 適合(本体品番)120eMark ll
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:50 ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:20 カッターチゼル
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1冊
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ハスクバーナマーキングテープ
100%ビスコースパルプを使用し、生分解性のマーキングテープです。
幅(mm)20 全長(m)70
1個
749 税込824
当日出荷

ハスクバーナガイドバー
なだらかなカーブと小さいノーズ半経がキックバックのリスクを抑え、操作性を高めます。
適合機種ポールソー:530iPT5 タイプバー:スプロケットノーズバー、バーマウント:A318 ピッチ1/4インチ ゲージ1.3mm 関連資料(0.05MB) バー(cm)25(10インチ)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
用途すべての標準トリマーヘッドに適合 形状ウィスパーツイスト 長さ(m)112 太さ(mm)2
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:45 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:スターター 適合(本体品番)135 Mark II
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:38 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数64 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターセミチゼル
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ピッチ.325" 長さ(cm)バー:60 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数88 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターセミチゼル
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数66 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷