使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
質量(kg)5.1
排気量(mL)38.2
チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK BPMR7A
質量(kg)4.7
排気量(mL)38
チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK CMR6H
質量(kg)3.92
排気量(mL)35.2
チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)本体:5
出力(kW)2.4
最大トルク(N・m)2.7
排気量(mL)51.7
スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh
ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)450
振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2
ピッチ.325"
出力(kW)3.5
チェンタイプS35G
乾燥質量(kg)本体6
チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5
騒音レベル(dB(A))(耳元)107
適合寸法(cm)推奨バー長:33~50
音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値
バー(cm)50
排気量(cm3)59.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)4.4
排気量(mL)40.9
スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y
チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。
過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。
軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは
使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。
用途間伐 伐採 造園業 防災 解体
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)5.1
排気量(mL)45.7
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A
チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2
ピッチ.325"
出力(kW)3.5
チェンタイプS35G
乾燥質量(kg)本体5.8
チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5
騒音レベル(dB(A))(耳元)107
適合寸法(cm)推奨バー長:33~50
音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値
バー(cm)50
排気量(cm3)59.8
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。
バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。
SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.95
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式H38:90PX 45コマ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
用途伐採、玉切
適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark II
ピッチ(inch)0.325
ゲージ長さ(mm)1.3
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)
薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです
高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます
savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します
ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します
簡単に開閉できるタンクキャップ
直感的なキーパッドで操作が簡単
Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg)2.5
モータータイプブラシレス
チェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18
寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
出力(kW)3.7
チェンタイプC85
乾燥質量(kg)6.5
燃料タンク容量(L)0.7
オイルタンク(L)0.35
振動3軸合成値(m/s2)5.2
排気量(cc)70.6
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
ピッチ1/4"
出力(kW)1.1
チェーンスピード(m/s)最大出力時16.1
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)本体:2.7
騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:98
振動(m/s2)等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2
排気量排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:111(A)
バー(cm)25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨
排気量(cm3)27
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:スターター
適合(本体品番)135 Mark II
用途部品の交換に
仕様部品グループ:マフラー
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称マフラー
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:マフラー
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称スクリーン
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:マフラー
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称MUFFLER BACK PLATE
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:マフラー
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称ボルト
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称レンチ
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:燃料タンク
適合(本体品番)135 Mark II
バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採
仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2
全長(mm)2190
電圧(V)36
全幅(mm)180
全長(m)2.5
全高(mm)190
乾燥質量(kg)3.4
バッテリーリチウムイオン
騒音レベル(dB(A))【耳元】88
寸法(inch)【バー】10
音響パワーレベル(dB)98
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:マフラー
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称ナット
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:マフラー
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称キット
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:ハンドル
適合(本体品番)135 Mark II
用途部品の交換に
仕様部品グループ:マフラー
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称マフラー
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:マフラー
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称MUFFLER GASKET
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:マフラー
適合(本体品番)135 Mark II
出力(kW)2.7
チェンタイプSP33G
乾燥質量(kg)5.3
燃料タンク容量(L)0.53
オイルタンク(L)0.32
振動3軸合成値(m/s2)3.6
排気量(cc)50.1
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)。薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです。高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。簡単に開閉できるタンクキャップ。直感的なキーパッドで操作が簡単
付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ、1.1mm) チェン付き
質量(kg)3
モータータイプブラシレス
チェーンスピード(m/s)24/18(ノーマル/savE)
バー全長(mm)51
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:チェンブレーキ
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称ノブ
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:チェンブレーキ
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称デカール
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
用途部品の交換に
仕様部品グループ:チェンブレーキ
適合(本体品番)120eMark ll
部品名称PIN. DOWEL
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ