24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 取付ねじG1/4 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

全長(mm)350 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W65×H55×D285 全長(mm)285 質量(g)100 穴径(Φmm)0.4 穴数571 主な用途園芸用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用 取付内径(Φmm)27.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

永田製作所散水器 S-5
全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7343 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)271
1個
4,798 税込5,278
欠品中

適合ホース内径(Φmm)18~25 寸法(mm)W87×H75×D520 全長(mm)520 質量(g)285 穴径(Φmm)0.6 穴数760 主な用途農業用
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)110 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル 材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に 付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個 材質持ち手部分塩ビ缶
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質ステンレス
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7342 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)111
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。 シャワー種類4パターン 材質メタル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンジェンタジャパンジュリボフロアブル
定植前の苗シャワー処理1回で、定植後約1ヵ月間高い防虫効果が持続します。(苗シャワー処理とは、ジョウロや動噴で、セルトレイやペーパーポットの苗に散布する灌注処理のことです。) コナガやヨトウムシ、ネギアザミウマ、アブラムシ類、タネバエまで効く幅広い殺虫活性。 移行性に優れ、根から吸収された有効成分が、作物全体にいきわたります。
有効成分クロラントラニリプロール8.7%、チアメトキサム17.5% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22555 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(250mL)
9,698 税込10,668
当日出荷

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W105×H68×D650 全長(mm)595 質量(g)280 穴径(Φmm)0.45(±0.1mm) 穴数804 主な用途一般・農業用 アズワン品番64-3674-02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷