ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式
内容量(mL)20
分類食品添加物
主成分1mL中ハッカ油1mL含有
寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35
アズワン品番65-0468-25
使用期限4年
メーカー商品コード47885578
1本
¥859
税込¥928
当日出荷
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
¥800
税込¥864
欠品中
天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。
屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。
効果は3~6時間持続します。
天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204
有効成分天然ハッカ油
対象動物コウモリ
1本(420mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。
使用方法原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください
容量(mL)30
原材料ハッカ油
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。
冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。
有効成分粗製ナフタリン
対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途アルコールの小分けに
材質PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。
種別スプレー
成分天然ハッカ油
容量(mL)320
質量(g)385
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×245
1本(320mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。
一度落ちると出られません。
対象動物モグラ
トラスコ品番448-7575
直径(Φmm)下部100
高さ(mm)301.5
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
成分ヒマシ油100%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
1個(500mL)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
清涼スプレーから虫除け、アロマ等、いろいろなご使用方法でご利用いただけます。食品添加物のハッカ油なので、お口に入っても安全です。
用途食品や飲料への香り付け。お部屋の芳香やアロマテラピーに。お風呂の入浴剤として。虫除け、アウトドアに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
用途モグラの捕獲
幅(mm)60
高さ(mm)65
質量(g)140
奥行(mm)145
対象動物モグラ
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
効果長持ち(約2ヶ月持続)/有害薬物無使用の天然成分で安心/本体シートをはがして置くだけなので設置カンタン/中身のコブクロを取り出せば狭い隙間にも設置可能
用途コウモリの忌避に
アズワン品番65-1227-12
有効期限約2ヶ月
対象動物コウモリ
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
マイナス85度の冷撃効果でゴキブリの動きを止め、天然成分ハッカ油でしっかり殺虫します。※降下温度(条件により異なります)
合成殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもおススメです。
ロングノズル採用で遠くからでも狙いやすく効果的に害虫を駆除できます。
スプレーした後も、ベタつき、あと残りがありません。
地球温暖化係数の低いガスを使用した環境にやさしい処方です。
【効能】ゴキブリの駆除
成分ミリスチン酸イソプロピル、(E)-1.3.3.3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、DME
トラスコ品番836-9883
種別エアゾール
容量200mL
区分防除用医薬部外品
シリーズナチュラス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×225×60
使用の目安約3秒直接噴射してください。
有効成分ハッカ油 3.33w/v%(原液濃度)
適合害虫ゴキブリ
アズワン品番64-1139-25
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る
寸法(mm)420×85×45
材質(本体)アルミ
質量(g)418
範囲(振動)直径約36m
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(先端)ナイロン
対象動物モグラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マスクの消臭・抗菌。ひんやり感長時間持続。
気になるニオイ、菌を長時間防ぎます。
不織布・布マスク両方に対応!
メントール・セイヨウハッカ配合で冷感力をアップ。
柿渋による優れた消臭力、CPCの持続的な抗菌力をご実感ください。
メントールは強い冷感力を有します。
アルコールと違い不織布を変質させることがなく、低刺激です。
仕様●内容量:200mL●サイズ:50×67×194mm●重量:約230g●噴霧量:0.3cc●噴霧回数:約660回●主成分:柿抽出物、抗菌剤、香料、セイヨウハッカ油、メントール、ユーカリ
アズワン品番67-8739-95
1本
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
関連キーワード