幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業
材質特殊合金鋼
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
軽量・コンパクト、取扱いも簡単な爪ハッカー
用途水平つり・運搬
寸法H(mm)150
寸法A(mm)75
寸法F(mm)72
寸法D(mm)Φ38
寸法E(mm)90
寸法B(mm)316
寸法C(mm)226
寸法G(mm)158
開口部A(mm)75(MAX)
適合部材鋼板・形鋼(大型H形鋼)・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用に
トラスコ品番851-6180
質量(kg)6
寸法d(mm)26
寸法A(mm)80
寸法t(mm)19
寸法B(mm)45
有効寸法(mm)3~40
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
エスコ品番EA987NJ-1.5
全長(mm)364
質量(kg)6.6
種類フック
使用荷重(t)1.5
爪長さ(mm)50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業
仕様2個以上の偶数で使用
トラスコ品番515-9288
材質高抗張力鋼、精密鍛造
寸法A(mm)75
寸法F(mm)72
寸法D(mm)38
寸法E(mm)90
寸法B(mm)318
寸法C(mm)225
寸法G(mm)158
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護
作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
仕様●D(mm):84●L(mm):220●W(mm):146●t(mm):17●C(mm):54●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-2984
アズワン品番67-7177-76
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
エスコ品番EA987NE-2
材質特殊合金鋼
質量(kg)5.0
種類フック
寸法L(mm)318
使用荷重(t)2
寸法d(mm)32
寸法L1(mm)70
寸法S(mm)150
寸法B(mm)104
寸法S1(mm)214
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。
材質特殊鋼
フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。
トラスコ品番106-5599
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法L(mm)41
寸法H(mm)203
寸法D(mm)28
寸法C(mm)29
有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様2個1組以上で使用
トラスコ品番327-3318
質量(kg)0.95
寸法L(mm)110
寸法H(mm)195
寸法d(mm)32
寸法C(mm)85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。
敷鉄板の水平移動に最適です。
トラスコ品番851-6181
質量(kg)9
寸法d(mm)25
寸法A(mm)113
寸法t(mm)19
寸法B(mm)50
有効寸法(mm)5~48
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
キャンプ場でも使用可能!
天然由来成分100%の環境にやさしいボディ用石鹸《Outdoor soap》
夏のムシムシ※悩みをスッキリと洗い流す、バリアハーブの香りが特徴。※蒸し暑い季節のこと
植物釜焚き無添加素地に、シトロネラやハッカ油など12種の天然精油ブレンドのハーブアロマ(4%)を配合。さらに2種の植物オイルとカオリン配合でスッキリなめらかなお肌へ。
吊るして使える便利な泡立てネット付き。
用途1.石鹸と付属のネットを水で濡らし、手でもみ込むように泡立てます。
2.たっぷりの泡ができたら、ネットから泡を絞り取り、手肌や体全体をやさしく洗ってください。
3.使用後は、石鹸とネットをよくすすぎ、十分に水を切ってから、吊り下げて乾かしてください。
1個(80g)
¥789
税込¥868
11日以内出荷
関連キーワード