安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。
使用方法原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください
容量(mL)30
原材料ハッカ油
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
¥800
税込¥864
欠品中
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。
種別スプレー
成分天然ハッカ油
容量(mL)320
質量(g)385
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×245
1本(320mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式
内容量(mL)20
分類食品添加物
主成分1mL中ハッカ油1mL含有
寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35
アズワン品番65-0468-25
使用期限4年
メーカー商品コード47885578
1本
¥859
税込¥928
当日出荷
手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
成分ヒマシ油100%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
1個(500mL)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。
冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。
有効成分粗製ナフタリン
対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。
倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。
天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。
殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。
【品名】芳香剤
【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
種別忌避剤
成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)
トラスコ品番818-5055
容量350g
シリーズネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92
使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個
使用場所ネズミの侵入しそうな場所
アズワン品番64-0923-27
使用期間約2ヶ月
対象動物ネズミ
1個(350g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
用途アルコールの小分けに
材質PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
本品をスプレーするだけで家の中のネズミを追い出します。主成分は植物原料のハーブの香り。スプレーするだけで天井裏や床下のネズミを追い出します。効果は6~12時間。6m噴射。狭い隙間対応のノズル付き。
成分天然植物原料(天然ハーブ100%使用)
鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。
耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。
150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
用途【使用方法】
1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい
2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい
3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい
4.ノズルを直径10mmにカットします
5.防湿膜を破ります
6.ガンに装填し、施工して下さい
7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい
使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。
タイプハト飛来防止用忌避剤
対象動物ハト
1本(285g)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。
屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。
効果は3~6時間持続します。
天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204
有効成分天然ハッカ油
対象動物コウモリ
1本(420mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LARMEはおしぼりタオル用温蔵庫(タオルウォーマー等)専用のアロマ芳香剤です。飲食店で使用される「おしぼり」や、美容室やエステサロンで使用される蒸しタオルにクリニックアロマや天然100%エッセンシャルオイル等を用いた香り成分を付着させます。
おしぼりタオル用温冷蔵庫に入れておくだけで約2~3時間でおしぼりタオルにアロマの香り成分が染み込みます。
香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。
材質ポリプロピレン、ろ紙パルプ
質量(g)約100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)51×86×6
●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!
・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く!
・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて)
●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除
種別トレータイプ
成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分
トラスコ品番818-5054
容量4トレー
区分防除用医薬部外品
タイプトレータイプ
シリーズデスモアプロ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38
使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置
使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下など
アズワン品番64-1139-97
対象動物ネズミ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(4個)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
清涼スプレーから虫除け、アロマ等、いろいろなご使用方法でご利用いただけます。食品添加物のハッカ油なので、お口に入っても安全です。
用途食品や飲料への香り付け。お部屋の芳香やアロマテラピーに。お風呂の入浴剤として。虫除け、アウトドアに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
清涼感のある和種ハッカのハッカ脳(結晶)を使用したキャンデーに、21種類のハーブエキスを加えました。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(92g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
清涼感のある和種ハッカのハッカ脳(結晶)と21種類のハーブエキスを加えたスッキリした味わいの黒糖のど飴です。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(82g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
関連キーワード