高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
円筒形のかぶせ箱です。ギフトボックスとして。
材質紙管+特殊紙
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
色透明色
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質紙
分類花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)内22×9.8/22.5×10.5
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質紙
分類花器 ベース
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質紙
分類花器 ベース
寸法(cm)内寸:Φ9×内寸H3.8
寸法(Φ×高さH)(cm)Φ9.5×H4.6
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン
仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス
色本体色:グレー 窓部:無色(透明)
寸法A(mm)179
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン
色半透明
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。
用途バス・列車のハットラック・サービスボックス
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~40
標準色ブラック
特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。
カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11678
1個
¥900
税込¥990
欠品中
ステータイプと異なりスペースを取りません。
ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。
面付けタイプで取付けが簡単です。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード11677
1個
¥1,744
税込¥1,918
当日出荷
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。
カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード12761
1個
¥1,911
税込¥2,102
当日出荷
軽量でソフトタイプの樹脂ラッチです。
閉扉時のラッチストロークがワイヤーに伝わりません。
写真のように簡単にラッチの向きを変えられます。
用途軽量ボックス・車両等内装用ハットラック
材質ケース/AES樹脂、ラッチ/ポリアセタール(POM)
色アイボリー
タキゲンコード21643
1個
¥428
税込¥471
3日以内出荷
塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質電着塗装(色:黒)
呼び深形
側面ノックアウト22(25)×2
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
塗代カバー組付け品です。
継枠付きは、防トロテープ付きです。
材質電着塗装(色:黒)
側面ノックアウト22(25)×8
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200
表示分解能0.1kPa
測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象フレッシュコンクリート
材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)100
精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット質量と空気量受信データ装置
仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗
NETIS番号KK-050023-V
関連キーワード