材質SS400
寸法H(mm)50
寸法d(mm)13
寸法A(mm)60
寸法B(mm)50
1個
¥409
税込¥450
欠品中
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイプハット型
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)20.1
幅W(mm)130.5
長さL1(mm)16
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.3
幅W(mm)27
長さL1(mm)102
長さL2(mm)33
穴数2
質量(g)55
トラスコ品番283-1091
材質スチール
穴径(Φmm)8.5×17
表面処理クロムメッキ仕上げ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄
厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)(ボルト)7
仕上ユニクロメッキ
公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
電気亜鉛めっき仕上げです。
用途水栓角柱用
種類角サドル
仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
材質ステンレス製
適合号数3号ステンレス
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。
色ホワイト
板厚(mm)2
長さL2(mm)91
長さL1(mm)86
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。
電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。
リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。
L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
色黒
グレード耐候・耐熱
適合ビスM4
適合リベット径(Φmm)4.8
1袋(25個)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
縦・横取付け自在の手すりです。
材質木部:ホワイトアッシュ材
径(Φmm)(楕円)40×32
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
厚さ(mm)t=2.0
塗装粉体塗装
SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!。適応サイズ 54cm以上57cm未満 少し小さめのサイズです。調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。頭頂部にベンチレーションが空いているので通気性◎!。ツバ部360度で万が一の転落時頭を守ります。着脱はワンタッチバックル!。内側は便利な着脱式クッション!。おしゃれな形とカラー!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!
材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPS
質量(g)(約)264
適合寸法(cm)54以上57未満
材質スチール
厚さ(mm)t=2.0
塗装粉体塗装
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型27B
トラスコ品番482-0843
材質スチール
質量(g)52
穴径(Φmm)8.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
穴数2
長さL2(mm)33
幅W(mm)27
長さL1(mm)102
1個
¥359
税込¥395
欠品中
ワイヤー入りだからお好みの形にできちゃう!。日差しもカット(UVカット99.9%)。厚手防水生地なのでしっかり雨を防ぎます。レティースサイズ。おしゃれなバケットタイプ。コンパクトに折りたためます。
色ネイビー
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。
用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。
材質鉄
色黒
表面処理塗装
仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)31
厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
SUS304製です。
種類角サドル
寸法(Φmm)5.0
ゼロホルマリン・無蛍光の高機能不織布を使用。通気性・実用性・快適性すべてを満たすシェフハットです。
特性通気性
材質レーヨン・ポリエステル
ゼロホルマリン・無蛍光の高機能不織布を使用。通気性・実用性・快適性すべてを満たすシェフハットです。
特性通気性
材質レーヨン・ポリエステル
サイズフリーサイズ
材質天然植物性不織布
全高(mm)100
TKG品番9-1507-1201
TKG品番(2017)6-1347-1001
1個(50枚)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
サイズフリーサイズ
材質天然植物性不織布
全高(mm)250
TKG品番9-1507-1301
TKG品番(2017)6-1347-1101
1個(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
サイズフリーサイズ
材質天然植物性不織布
全高(mm)120
TKG品番9-1507-1202
TKG品番(2017)6-1347-1002
1個(50枚)
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
色シロ
高さ(cm)20
アズワン品番61-9879-55
生地不織布
色番40
1式(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄
厚さ(mm)2.6
穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5
仕上ユニクロメッキ
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状凸型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
ツバ広型なので雨や紫外線からしっかり顔を守ります!。厚手防水生地なのでしっかり雨を防ぎます。ツバ広なのでフードと被らなくても大丈夫。日差しもカット(UVカット99.9%)。コンパクトに折りたためます。レディースサイズ
色ネイビー
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状凸型
穴数2
サービス分類オーダー・加工
女性に似合うハット型ヘルメット
用途自転車用ヘルメット
仕様アジアンフィット型、サイズ調整ダイヤル
形式ソフトシェル インモールド成形
安全規格SG
適合頭囲(cm)54~57
打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用
材質スチール、SUS304ステンレスキャップ
仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ふわふわもこもこの代表格、ボア素材を採用。
フェミニンな素材をストリートシーンで人気の高いバケットハット型で再現。
ハット着用初心者もかぶりやすい形で様々なシーンで活躍。
混率(%)表地/ポリエステル100(ボアフリース)
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。
材質鉄
板厚(mm)2
仕上ブラック塗装
本数使用ビス:9本
使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)
ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ