152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネット収納タイプなので万能型の虫よけ帽子。
サイズ(cm)(ネット)直径27×長さ45 材質ポリエステル 頭囲(cm)約59 特性防虫
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ 使用目的暑さ対策 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワグチナイスハットMタイプ
エコ商品
主に鉄筋・鉄骨の二重天井の先行配線用に開発された製品です。窓付。
グレー サイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

K9(駒谷)木製手すり ハット型
エコ商品
縦・横取付け自在の手すりです。
材質木部:ホワイトアッシュ材 径(Φmm)(楕円)40×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様KL/AEシリーズボックスアセンブリ用荷重支持レール. これらのレールを使って、標準的な端子台や電気ハードウェアを簡単かつ迅速に組み立てることができます。 この保持レールを穴のあいた横方向のバーにねじ止めできます。 幅(mm)35 高さ(mm)7.5 互換性トップハット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ADJDINKIT サーバーラック用DINレールキット/2U/19インチラック対応/耐荷重12.5kg/奥行き調整可能/トップハット ミニチュアトップハット Gレール付属/ラックアクセサリー StarTech.com 動画あり
優れた互換性: 汎用設計により、標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付け可能で、2U分のスペースを使用します。最大耐荷重は12.5kg。高耐久性設計: 頑丈な冷間圧延鋼板を使用し、重要な基幹機器を安全に固定できるDINレールキット。幅広い機器に対応: 調整可能な奥行き設計により、メディアコンバーター、産業用PoEスイッチ、オーディオ機器、AV機器など、さまざまな機器の取り付けを可能にするDINレールキット。幅広い互換性: トップハット、ミニチュアトップハット、Gタイプの3種類のDINレールをセットにしたラックマウントレールキットで、ほぼすべてのDINレール機器に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途DINレール対応のハードウェアを標準的な19インチラックまたはキャビネットに設置。2つのADJDINKITを同じU高さで向かい合わせに配置し、前面および背面レールに設置 仕様ケーブル管理機構:なし、ユニット高さ:2 U セット内容DINレール取り付け金具、ミニチュアトップハット型DINレール、G型 トップハットDINレール、トップハット型DINレール、M5ネジ、M5ケージナット、キャリッジボルト、DINレール取り付けネジ、ウィングナット 長さ(mm)252 ブラック 高さ(mm)89 質量(g)2000 間口(mm)483 深さ(mm)最大取り付け:222 内高(mm)85 内寸奥行(mm)222 材質(フレーム)スチール 内幅(mm)417 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用連結ボルト ねじサイズM6 付属品クッション 材質スチール ユニクロ ねじピッチ(mm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)EVA樹脂
1パック
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ 付属品クッション 材質スチール ねじピッチ(mm)1.0 適合ビット2番 サイズ(mm)20 ねじサイズM6 材質(クッション)EVA樹脂
1パック
499 税込549
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 1m幅 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN 46277. ミニチュアトップハットDINレールTS 15 F. 業務用品質の15 mm DINレールのシリーズには標準又はスロット付きがあり、様々な長さが揃っています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様ボックスには2つのベース高さを用意しています。 全体高さの測定値の末尾が5で終わるものは、ベースの高さが25 mmです。 その他はすべて、ベースの高さは50 mmです。. MNXエンクロージャ. MNXエンクロージャはライトグレー(RAL7035)で、難燃性等級はUL94-V2です。 エンクロージャ素材の温度範囲は、-40~+120 ℃ (連続使用時は+80 ℃)です。. 電子システムや電子部品を収容するためのエンクロージャ 独自の固定ポッド配置により、短時間で基板実装ができる成形ガイドなど3種類の取り付けオプションを用意 ふたの中央部は凹型で、メンブレンキーパッドの取り付けに対応 良好な耐薬品性 IP67等級 ライトグレーと半透明のリッドを用意 シャーシプレートと取り付けブラケットは別売 材質 長さ(mm)225 幅(mm)35 高さ(mm)7.5 互換性トップハット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
940 税込1,034
7日以内出荷

仕様互換性 = トップハット長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

仕様互換性 = トップハット長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
5,472 税込6,019
6日以内出荷

仕様互換性 = トップハット長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼DIN46277 CENELEC EN 50.022. トップハットDINレールTS 35. 業務用品質の35 mm DINレールの製品群です。標準及びスロット付きレールのさまざまな長さの製品を取り揃えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
750 税込825
7日以内出荷

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝なし素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 1m幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
7,669 税込8,436
6日以内出荷

仕様互換性 = トップハット(深い)長さ = 500mm幅 = 35mm高さ = 15mmDINレールタイプ = 溝付き素材 = 鋼CENELEC EN 50.022. 深型トップハットDINレールTS 35 C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
6,598 税込7,258
当日出荷

日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット
エコ商品
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2.5 セパレータ外側・内側分割タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディックコーポレーション (DIC)草刈レンズ付ネット
エコ商品
ハットの上に被せるだけの簡単取り付け式のレンズ付ネット。 顔全体を覆うネットで虫の侵入を防ぐ。 縛り紐付きで幅広いサイズに対応可能。
用途草刈り作業、除草作業等 グリーン サイズフリー 材質ポリエステル・ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ナット / ワッシャ. スタッド端子. 低電圧降下 内蔵スプリングフットでトップハットレールに強固に取り付け 端子間に取り付けるパーティションは用途に合わせて手で分割可能 黄色の安全カバーをパーティションにクリップで取り付け
仕様種類 = カバーシリーズ = AD併用可能製品 = DINレール端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷

打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用 材質スチール、SUS304ステンレスキャップ 仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様乾式安全器一体型 質量(g)本体:1200、ガット(枠):480 タイプ逆火防止 使用環境温度(℃)-10~+40 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
エコ商品
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL、CSA、NEMKO. 互換性については、ジャンパバーを参照. 3層端子. センサ / アクチュエータ用途で接続密度を向上するトリプルデッカー ジャンパバーを使用してすべてのレベル間でクロス接続可能 3入力1出力デザインのため、一般的な用途で簡素化を実現 24 V PNP / NPNバージョンには内部接続の赤のLED付き 3レベルすべてに5 mmのクリップインマーカーを取り付け可能 トップハット及びGレール用取り付け脚
仕様種類 = エンドカバー併用可能製品 = DINレール端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

DINレール、7.5 mm. 信頼のRS PROブランドがお届けする、堅牢なTS-35標準DINレールのセレクションで、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できます。トップハットとも呼ばれるTS-35レールは冷間圧延鋼製で、亜鉛めっきが施され透明不動態化されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。 溝なしプロファイルを採用し、さまざまな長さのものを用意しているため、取り付けや配線が簡単です。. DINレールとは何ですか?. DINレールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧部品を取り付けるために使用する金属レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。. なぜRS ProトップハットDINレールを使用するのですか?. RS PRO DINレールを使用すると、電気部品を安全かつ確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。. 省スペース DINレール端子と小型DIN取り付け部品を狭いスペースに収納できます。 時間を節約 DIN取り付け部品はレールに簡単にスライドさせたりはめ込んだりできます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。 コストを節約 DINレールは、コンポーネント取り付けの密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減することができるため、コスト効率の高いソリューションです。. 特長と利点. 業界標準対称レール 35 mm 7.5 mm (幅 奥行き) 亜鉛めっき及び透明不動態化スチール材 溝なしプロファイル 長さ1 m及び2 EN5022及びDIN46277-3規格に適合. 用途. TS-35標準トップハットDINレールは、さまざまな産業用途で使用されています。これは最も一般的なサイズのレールで、さまざまな業界や環境であらゆるラック、パネル、エンクロージャに使用されています。標準トップハットレールは、小型のコンポーネントが必要な場合に最適です。主な用途:. DINレール端子台 電源 プラグインリレー タイマモジュール パネルメーター I/Oデバイス ロボット オートメーション及び制御機器
仕様互換性 = トップハット長さ = 1m奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL、CUL、CSA.PhoenixContactマルチレベルTerminal.PhoenixContactのマルチレベルTerminalBlock製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。TerminalBlockは、DINEN50022準拠のフラットTOPハットレールに取り付けるように設計されています。.特長と利点.3本の導線がすべて1Terminalで並列に接続され、3本のイニシエータTerminalがあるTOPレベルでの信号フロー用スルー端子中間レベルおよび下位レベルでのプラスおよびマイナス接続用のシングルエンドTerminalLocation3レベルアクチュエータTerminalとの低レベルPE接続
適合基準CSA グレー シリーズDIKD1.5 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル(番号)DIKD1,5 結線方法スクリュー レベル数トリプル
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RS Pro TS-35 (奥行き) 100 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 100 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 100mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

RS Pro TS-35 ディープ 80 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 80 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 80mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

RS Pro TS-35 ディープ 53 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 53 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 53mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
7日以内出荷

RS Pro TS-35 ディープ 27mm x 35mm x 7.5mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 227 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)。EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
仕様互換性 = トップハット長さ = 227mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア TOP Hat DIN レール 2000 mm x 15 mm x 5.5 RS Pro TS-15 ミニ DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用できます。TS-15 レール又はミニチュア TOP ハットは、冷間圧延スチール製で、亜鉛めっきが施され、透明不動態化処理されています。これにより、強度と耐腐食性が確保されています。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。さまざまな長さのものがあり、溝付き / 溝なし(穴あき)プロファイルが用意されているため、取り付けや配線が簡単です。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 15 x 5.5 mm (長さ x 幅 x 高さ) EN60715 に準拠しています DINレールとは何ですか. DIN レールは、制御キャビネット、エンクロージャラック、パネルに電気、空圧、油圧コンポーネントを取り付けるために使用される金属製レールです。DINレールは、Deutsch Institute von Normen (DIN)により規定されている特定の規格一式に準拠するように製造されています。プロファイルが同形なので、コンポーネントを複数の異なるメーカーやサプライヤから調達でき、すべての製品を同じレールに取り付けることができることがわかっているので安心です。 なぜRS ProミニチュアトップハットDINレールを使用するのですか. RS Pro DIN レールを使用すれば、電気部品を安全確実に取り付けることができます。これにより、配線を迅速かつ効率的に接続及び保守できる中心的な場所が提供されます。.省スペース. DIN レール端子及び小型の DIN 取り付け部品をより小さなスペースに収容できます。 .時間の節約 - DIN 取り付け部品をレールに簡単にスライド又ははめ込むことができます。リレー、タイマー、回路ブレーカなどの製品を互換性のあるベースに取り付けて、迅速に接続することもできます。 .コスト削減. DIN レールは、コンポーネントの取り付け密度を高め、配線コストとエンクロージャスペースを削減できるため、コスト効果の高いソリューションとなります。
仕様互換性 = ミニトップハット長さ = 2m奥行 = 15mm高さ = 5.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮。50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット。軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え
材質ポリアミド グレー 種類エンドストップ シリーズE/UK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール 実装タイプDINレールマウント 危険区域認証ATEX
1袋(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 163mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 108mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 218mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 90mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。多くの場合、汎用の取り付け具です。メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。この製品は、次のような用途でよく使用されています。 DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様互換性 = トップハット長さ = 196mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷