37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mokuba(小山刃物製作所)スロットのみ
シャープな切れ味で片刃なので食い込み良い構造です。クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼。
用途集成材、合板、木材等のハツリ作業に最適。Pタイル、クッションフロア等のハガシ作業にも使用できます。 寸法(mm)25×240 質量(g)310
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

三木技研はつりのみ
石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 全長(mm)190
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 寸法(mm)17H×280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は片刃になっていますので、ハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×240 全長(mm)240 シャンク径(Φmm)18 先端幅(mm)40
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。 六角対辺(mm)17 シャンク形状六角軸 適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N 材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己再生方式です。 刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。 先端が磨耗しても再鍛造は不要です。 刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E 寸法(mm)Φ18×280 全長(mm)280 シャンク径(Φmm)18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工 主な用途石材加工 関連資料(0.5MB)
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途コンクリートのハツリ作業に
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離 無負荷打撃数(min-1)3150 質量(kg)5.4 電源(V)54 回転数(min-1[r.p.m])540 モーターブラシレスDCモーター 最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ) 充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182) 充電器質量(kg)1.2 打撃力(J)6.1 安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能 使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
1台
70,980 税込78,078
4日以内出荷

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様ハツリ可能3モード 付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール 長さ(mm)373 幅(mm)134 質量(kg)4.3(バッテリ含む) 高さ(mm)232 回転数(min-1[r.p.m])0~980 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18V×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷


刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に 薄い鉄板の切断に コンクリートのハツリ作業に
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に 寸法(mm)17H×600
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に 寸法(mm)100W×250
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。 トラスコ品番208-0156 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)28 寸法L(mm)14 寸法d(mm)4 寸法T(mm)3.5 寸法B2(mm)35 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)45 寸法A2(mm)24 アズワン品番64-8726-01 使用荷重(kN)0.05
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 付属品フィルター×2枚 区分RL2 粒子捕集効率(%)95 国家検定合格番号第TM192号 吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下 適合フィルター2071 仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ) 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
1箱(50本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28mm六角軸ホルダー
仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器) アズワン品番67-5248-26
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~890 打撃力(J)2.6
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース 質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む) モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く) 使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100 その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ) 振動3軸合成値(m/s2)9.7
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 全負荷打撃数(min-1)1500~2870 付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース 質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む) モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く) 使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100 その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)15 全長(mm)285 型式細ノミR型
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M18 FHPX-0X0 JP M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス 質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800 打撃エネルギーJoule(ジュール)5 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 チャック寸法(mm)54 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75 最大穴あけ能力(mm) コンクリート32 打撃数(bpm)0~4600
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

防災・アウトドアに最適。日光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。ソーラーパネルの面に日光が当たるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。従来のポリマーセルのソーラーパネルと比べて、日光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。日中にソーラー充電器からモバイルバッテリーを充電しておくことで、室内や夜間など日光が当たらない時でも機器の充電が可能になります。USB充電が可能なモバイルバッテリー(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))入力以外は別途対応ケーブルが必要です。)。本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。最大出力2.4AのUSB-AポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを各1ポート搭載(合計最大出力3A)。機器を2台同時に充電することができます。日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ。充電状態が一目でわかるデジタル電流計を搭載しています。充電電流は接続機器側でも制御される為、発電状態とイコールではありません。発電効率を最大にする広角度スタンド搭載。太陽の位置に合わせて幅広い角度に対応可能です。吊り下げループが3カ所付いているため、リュックなどさまざまなところに固定することができます。3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。充電する際に必要なケーブルやバッテリーなどの機器を収納できる、便利で使いやすいポケット付きです。使いやすいサイズのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様LEDデジタル電流計付き ※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.5m)、取扱説明書 ブラック 質量(g)約635 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状電源出力側:USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格出力電流(A)合計3、各1ポート2.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約155×約285×約40、展開時:約620×約285×約20 保存温度(℃)-20~70 変換効率(%)ソーラーパネル:最大22 保証期間1年間 ソーラーパネル出力発電性能:最大21W ソーラーパネル種類Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル 材質(表面)ポリエステル (生地部分)、PET (ソーラーパネル表面) 定格出力電圧(V)5 パネル数(枚)3
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷