連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)Φ6
寸法t(mm)0.05
材質PET
タイプクリヤー(透明)タイプ
材質PET
寸法t(mm)0.05
穴径(mm)Φ6
スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!。新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
付属品ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片
シール標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)PET(t0.05mm)
穴数1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×97
パッチ径(Φmm)(外径)14.5、(穴径)6
繰り返し・詰め替え対応
書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に !
色白
質量(g)12
内径(Φmm)6
基材ポリエステルフィルム
外径(Φmm)14.5
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
1パック(35片×8シート)
¥189
税込¥208
当日出荷
連続伝票用紙などの薄手の書類とじ穴の補強・補修にお使いください。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
材質PET(t0.05mm)
穴径(Φmm)6
タイプロールタイプ
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
ワンパッチスタンプの補充用シールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色透明
外径(Φmm)14.5
仕様標準サイズ
穴径(Φmm)6
繰り返し・詰め替え対応
1パック(200片×2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴補強シールを貼ることができるワンパッチスタンプのお得な3個パックです。
はくり紙を使わないので不要なゴミも出ず、簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
幅(mm)77
高さ(mm)98
シール標準サイズ(透明タイプ)
奥行(mm)37
材質(シール)PET(t0.05mm)
パッチ径(Φmm)14.5、穴径:6
繰り返し・詰め替え対応
1パック(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。
材質ポリプロピレン
穴径(Φmm)ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)14
最大取付物厚さ(mm)約1
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
取り付けが簡単で、サビや腐食の心配が不要です。
木槌やゴムハンマーなどで軽く打つだけでカシメができます(下穴空けには、別途14mmポンチが必要です)。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に
材質PP樹脂
リング内径(Φmm)約12
トラスコ品番859-2921
リング外径(Φmm)約30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
穴径(Φmm)6
シール標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)PET(t0.05mm)
外径(mm)14.5
繰り返し・詰め替え対応
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
各種シートのハトメ加工に適しています。好きな場所にハトメ追加できます。ハトメ打ち用工具が不要です。
用途各種シートのハトメ加工に。遮光シートなどの吊下げ用ハトメ加工に。
仕様内側両面粘着材付
寸法(cm)40×160
2018年トラスコ掲載ページ2 0631
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)用の12mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。
材質真鍮
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)
穴径(Φmm)ハトメ:約12
ねじ下穴サイズ(mm)約12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
¥819
税込¥901
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
古紙使用しています。マチ付きです。
坪量(g/m2)126
仕様再生紙使用
色茶
マチ(mm)35
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に
材質アルミ
内径(Φmm)12
トラスコ品番849-9537
使用厚さ(mm)3.5
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。
材質アルミ
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。
材質真鍮
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)
穴径(Φmm)ハトメ:約15
ねじ下穴サイズ(mm)約16
最大取付物厚さ(mm)約4.0
1パック(10組)
¥669
税込¥736
当日出荷
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。
材質真鍮
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)
寸法(mm)12
穴径(Φmm)約12
ねじ下穴サイズ(mm)12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(100組)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
八角コマだから仕上がりキレイ
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に
付属品アルミ20組入
レンチサイズ(mm)10(#25)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
八角コマだから仕上がりキレイ。
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
セット内容アルミ20組入
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に! ビニールハウスの穴の補修、補強に!
仕様穴あけポンチ付
本体全長255mm
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)
ねじ下穴サイズ(mm)約12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
¥399
税込¥439
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)
ねじ下穴サイズ(mm)12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。
工具なしで素早く簡単な組み立てができます。
硬いケーブルを曲げて装着が可能です。
メートル規格の取り付け穴に適合します。
用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。
ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。
径の分からないケーブルの固定用に。
材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ
色グレー
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
材質SUSXM7、NBR
部品名称ビス部、シールドリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメパンチセット。
用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。
仕様●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで
付属品両面ハトメ10組入
材質アルミ製
質量(g)280
使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
真鍮性両面ハトメはEA576MG-10をご使用ください。
EA576MH-10アルミ製両面ハトメも使用できます。
用途ビニールハウス、自動車のホロ、シートなどに
適合内径10mmハトメ
エスコ品番EA576MA-0
セット内容両面ハトメパンチ、穴あけポンチ、ポンチ用下敷き、ハトメ(真鍮製):15組、ハトメ(アルミ製):5組
全長(mm)255
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。
材質真鍮
1個
¥254
税込¥279
4日以内出荷
D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。
軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
スタンダードシリーズ RXWリング。軽量・高強度を目指したR-XWモデル。従来モデルを改良し、さらにコンパクトかつ軽量にしながら、強度アップを実現。スポーツモデル実走行データを駆使して開発した比類なきハイスペックをライダーの皆様にご提供します。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。
仕様カシメタイプ
RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!
塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!
銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!
【X-XW】
強靭でありながら同スペック製品として最軽量!
スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!
【R-XW】
スポーツモデル実走行データを駆使して開発!
従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
色ブラック
仕上電着ブラックコート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ