カテゴリ

  • 作業工具(98)
    • ハトメ(47)
    • カシメパンチ/ハトメパンチ(35)
    • コマ(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,710)
  • 塗装・養生・内装用品(103)
  • 機構部品(85)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • 溶接用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 制御機器(9)
  • 電気材料(9)
  • 縫製用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 保管用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ハトメ 12mm」の検索結果

3,218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメの玉 アルミ12mm Y-SK11両面ハトメの玉 アルミ12mmY-SK11(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(28件のレビュー)
489税込538
1パック(50組)ほか
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメの玉 SK11両面ハトメの玉SK11(4件のレビュー)
489税込538
1パック(20組)
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
円筒ケース入り 両面ハトメ FAMILY TOOL円筒ケース入り 両面ハトメFAMILY TOOL(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100組)
当日出荷から5日以内出荷
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(24件のレビュー)
519税込571
1パック(50組)
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメパンチ SK11両面ハトメパンチSK11(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
両面ハトメステンレス製 TRUSCO両面ハトメステンレス製TRUSCO(9件のレビュー)
889税込978
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO両面ハトメパンチ プライヤー型TRUSCO(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
12mm ハトメパンチ エスコ12mm ハトメパンチエスコ(1件のレビュー)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
12mm [ステンレス製]両面ハトメ エスコ12mm [ステンレス製]両面ハトメエスコ
1,190税込1,309
1セット(20組)
当日出荷
エスコ品番EA576MJ-12
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
749税込824
1セット(60個)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
両面ハトメパンチ FAMILY TOOL両面ハトメパンチFAMILY TOOL(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚ほか
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
トラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製 モノタロウトラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製モノタロウ(42件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー仕様継ぎ目あり(1本)種別2ウェイ材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸盤 丸型 光吸盤 丸型(25件のレビュー)
169税込186
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
リーズロック ニッサチェインリーズロックニッサチェイン(10件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(42件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
139税込153
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
749税込824
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
639税込703
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
#4000シルバーシート ユタカメイク#4000シルバーシートユタカメイク(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。シート厚さ(mm)約0.35仕様ハトメ付種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)縦18.8、横17.1基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)引裂強度(N)縦131、横109織り方スルーザー編み引張強度(N/50mm)縦806、横663材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水
ブルーシート #2000 TRUSCOブルーシート #2000TRUSCO(10件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(100本)
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
透明シート 糸入り ポリエチレン製 モノタロウ透明シート 糸入り ポリエチレン製モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。 糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に半透明材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)伸度(%)縦22.7、横19.9引裂強度(N)縦49、横32.1引張強度(N)縦457、横235シート厚さ(mm)約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部)材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)約900ハトメ内径(Φmm)12
エコノミー白防炎シート TRUSCOエコノミー白防炎シートTRUSCO
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
両面ハトメパンチ SK11両面ハトメパンチSK11(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
519税込571
1セット(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
介錯ロープ TRUSCO介錯ロープTRUSCO(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
トラックシート (ターポリン) ユタカメイクトラックシート (ターポリン)ユタカメイク(73件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート伸度(%)縦20、横20包装形態袋入色(表)シルバー色(裏)オレンジ引裂強度(N)縦151.6、横67.7材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12引張強度(N/3cm)縦524、横274RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけポンチ iHelp穴あけポンチiHelp(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)ホールキャップTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド塩ビ保護キャップ 黒ノーブランド(43件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
グロメット 光グロメット(5件のレビュー)
149税込164
1セット(6個)
当日出荷から3日以内出荷
配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム種類グロメット
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
80税込88
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
...