230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。 材質アルミ 穴径(Φmm)ハトメ:約10 適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200) ねじ下穴サイズ(mm)10 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(25組)
439 税込483
当日出荷

両面カシメ後のサイズは約10mmです。
厚さ(mm)約2.5迄
1セット(14組)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
450 税込495
翌日出荷

1セット(14組)
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。 付属品12mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組相当)・12mm下穴ポンチ 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(15組)
1,798 税込1,978
当日出荷

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
510 税込561
翌日出荷

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SK11ステンレス製両面ハトメ10mm(SH-10)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。10.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。 適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-10) 穴径(Φmm)ハトメ:約10 ねじ下穴サイズ(mm)10 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

真鍮性両面ハトメはEA576MG-10をご使用ください。 EA576MH-10アルミ製両面ハトメも使用できます。
用途ビニールハウス、自動車のホロ、シートなどに 適合内径10mmハトメ エスコ品番EA576MA-0 セット内容両面ハトメパンチ、穴あけポンチ、ポンチ用下敷き、ハトメ(真鍮製):15組、ハトメ(アルミ製):5組 全長(mm)255
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

1個
910 税込1,001
翌日出荷

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。 材質真鍮 適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200) 穴径(Φmm)ハトメ:約10 ねじ下穴サイズ(mm)10 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
529 税込582
当日出荷


HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:12mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mm●コード番号:187-9453 アズワン品番65-7468-77
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトメを固定するのに必要な取付器です。 打ち棒と皿のセットで、木槌やプラハンマー等で叩いて取付けます。
用途プラスチックハトメ透明Φ10mm用 仕様10mmプラハトメ用 セット内容打棒×1、皿×1 材質鉄製
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:20.3mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8827 アズワン品番65-7460-64
1袋(50個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●最小パネル厚さ:19mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8832 アズワン品番65-7460-32
1袋(50個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

代表車種ZR1200DGF 主な適合純正品番92071-056 主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
259 税込285
当日出荷

ジョー・プリンス竹下グロメット NG 型(ライトグレー色) Φ 10 × 1.5mm
エコ商品
ROHS対応品です。パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ライトグレー 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

Siemens ラバーケーブルエントリは 1 ケーブル 12-29 mm に使用でき、EAC 認定を受けています。正味重量は 12 g です
仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:29mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2872 アズワン品番65-7429-32
1袋(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Siemens ラバーケーブルエントリは、4 → 12.5 mm の 3 本のケーブルに使用されます。正味重量は 12 g です
仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:12.5mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2874 アズワン品番65-7426-72
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

Siemens の 6 → 15 mm 用 2 本のケーブル用ラバーケーブルエントリです。EAC によって承認されています。正味重量は 12 g です
仕様●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:15mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2873 アズワン品番65-7429-96
1袋(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質紙PETラミネート加工 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハトメを固定するのに必要な取付器です。 打ち棒と皿のセットで、木槌やプラハンマー等で叩いて取付けます。
用途ハトメ真鍮アイレットシルバーΦ10mm用 仕様10mm真鍮用 セット内容打棒×1、皿×1 材質鉄製
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

寸法(mm)H700mmコーン用 仕様Φ10mmハトメ付き 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)140 取付方式カラーコーン取付
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質アルミ製 仕様下敷き付
1セット(100組)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)