166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
660 税込726
当日出荷

両面カシメ後のサイズは約5mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
1セット(12組)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製 穴径(Φmm)約5 外径(Φmm)約8
1箱(250個)
449 税込494
当日出荷

1セット
619 税込681
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クラウン[事務用品]ハトメパンチ・ハトメ シルバー
RoHS
材質鉄製(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)4.5 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
379 税込417
当日出荷

1パック(100個)ほか
425 税込468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。 全長(mm)195 適合ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20)) セット内容パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個) 材質(ハトメ)極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500) 寸法(mm)5 穴径(Φmm)約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2
1パック(2000個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(12組)
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。 適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
1袋
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
679 税込747
当日出荷

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質アルミ
1セット(1000組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(50個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷


両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用 サイズ5mm用
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷





エスコ品番EA576MV-32 材質ステンレス 厚さ(mm)約5.0~7.0(被材) 全長(mm)11.5 質量(g)86 下穴径(Φmm)3 頭径(Φmm)9 足長(mm)約9
1個
2,120 税込2,332
当日出荷





HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:0.8mm●コード番号:187-9352 アズワン品番65-7467-91
1袋(100個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

HV シリーズフィードスルーグロメットです。HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9576 アズワン品番65-7459-29
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます) 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒)
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DPA-SS02BK モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコム 動画あり
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有 その他対応重量範囲:2.0~9.0kg セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.22 ブラック 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取付可能】10~85 軸数5軸 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質アルミ製 仕様下敷き付
1セット(100組)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)クロームメッキ 穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0 ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0 最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

穴あきゴムブッシング。配線接続用ゴムブッシング
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:50mm●材質:ナチュラル ゴム●コード番号:426-0492 アズワン品番65-7420-58
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

CD・DVDがハードケースごと収納できます。 薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。 建設CALS/ECのデータ収納に適しています。 6穴仕様で製本用途にも適しています。 白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。 背枕も1包に5本添付 297mm×210mm×厚さ7mm ※ハトメなし 古紙パルプ配合率70%再生紙を使用 グリーン購入法適合商品 エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4 穴数6穴 サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし) 表面仕上げエンボス仕上げ グリーン購入法適合 古紙配合率(%)70 仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品 素材再生紙
1箱(5冊)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)