世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)5.5
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)500
横(mm)500
ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等
トラスコ品番762-7840
セット内容ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種
材質中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム
厚さ(mm)22
質量(g)200
縦(mm)220
横(mm)305
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質ポリプロピレン樹脂
幅(mm)900
厚さ(mm)9.7
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色透明
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)20.2
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝性に優れた商品です。
とても丈夫でリサイクル可能です。
バネ性のある積層ダンボールです。
用途緩衝材、固定材に
トラスコ品番767-2713
質量(g)27
流れ(mm)200
紙幅(mm)100
積層(mm)20
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
環境にやさしい素材を使用しています。
湿気に強い商品です。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に
トラスコ品番767-2781
質量(g)61
流れ(mm)90
紙幅(mm)90
積層(mm)90
1個
¥299
税込¥329
欠品中
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
トラスコ品番208-3620
材質ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)450
幅(mm)600
厚さ(mm)9.7
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)9.7(コア材/0.2、ラミシート/0.6)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)2000
密度(g/cm3)(見かけ)0.21
総厚(mm)9.7
圧縮強度(MPa)0.77
曲げ強度(Nm/m)MD:123、TD:135
曲げ剛性(Nm2/m)MD:46、TD:46
サービス分類オーダー・加工
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色スモーク
熱変形温度(℃)120
全光線透過率(%)79~80
タイプ平板
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。
フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10
全長(mm)900~3000
色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)700~1000
サービス分類オーダー・加工
一台でテーブルと座卓の二役に使える便利な机です。 強度と軽さに優れたハニカムコア材を使用しており、持ち運びや収納が簡単です。 移動も簡単で持ち運びしやすいグリップ付き。取り外した継ぎ脚は、天板の裏に収納できて紛失しません。使わないときは脚部を折りたたみ、コンパクトに片付けることができます。 脚部のフックを解除して、継ぎ脚を取り外したらテーブルが座卓に早変わり。継ぎ脚は天板の裏側に収納できるので邪魔になりません。 少人数のときはテーブルとして、人数の多いときは座卓に変えてお使いいただけます。 天板のTECCELL(テクセル)は世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。六角形のセルの集合体をサンドイッチしたので力学上最も強度に優れた構造体と言えます。 *"TECCELL"は、岐阜プラスチック工業の登録商標です。
用途客殿や法要の際など、幅広い用途でお使いいただけます。
幅(mm)1500
高さ(mm)座卓:350
奥行(mm)900
高さH(mm)650
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚部)ポプラ材
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。
フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口
厚さ(mm)10
全長(mm)900~3000
色シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック
出幅(mm)200~600
サービス分類オーダー・加工
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5012。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5002。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※21年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-20
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5013。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5011。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)5.4(コア材/0.2、ラミシート/0.3)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)1320
密度(g/cm3)(見かけ)0.24
総厚(mm)5.4
圧縮強度(MPa)1.6
曲げ強度(Nm/m)MD:50、TD:55
曲げ剛性(Nm2/m)MD:10、TD:11
サービス分類オーダー・加工
高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。
もちろん1人で簡単に組み立てが可能ですので、作業時間と労力を大幅に削減できます。
水洗いも可能ですのでキレイにお使い頂けます。フレコン袋引っ掛けフック付です。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)83×83×110
サイドマジックテープ+ロープ
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
プールサイドなどで使えるタオルラックです。高強度、超軽量ハニカムコア材(TECCELL)を使用しています。
間口(mm)920
奥行(mm)268
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ10 0218
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP
厚さ(mm)13.7(コア材/0.3、ラミシート/1.0)
縦(mm)131~2450
横(mm)131~1200
質量(g/m2)3230
密度(g/cm3)(見かけ)0.24
総厚(mm)13.7
圧縮強度(MPa)1.45
曲げ強度(Nm/m)MD:363、TD:421
曲げ剛性(Nm2/m)MD:140、TD:152
サービス分類オーダー・加工
高強度超軽量な樹脂ハニカムコア材のフルカスタマイズ対応 輸送ケース(コンテナタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等
材質樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。
もちろん1人で簡単に組み立てが可能ですので、作業時間と労力を大幅に削減できます。
水洗いも可能ですのでキレイにお使い頂けます。
フレコン袋引っ掛けフック付です。蓋つきです。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)83×83×110
サイドマジックテープ+ロープ
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
本体は高強度・超軽量のハニカムコア材、側面にはL字シルバーメタリックバーを採用。
適度に湾曲させることで、ジョイントの押さえが良くなります。
また、指の長さにあわせてお好みの穴形状に簡単にカッターで切り抜くことができます。
寸法(mm)350×55×8
1個
¥3,288
税込¥3,617
5日以内出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
タイプパネルのみ(脚無)
色(フレーム)シルバー
長さ = 600mm。材料 = アルミ。フォーム = ソリッド。幅 = 600mm。厚さ = 6mm。硬さ = HB-F。カラー = 白。熱伝導率 = 0.95W/mK。。RS Pro 白色アルミシート、長さ 600 mm 、長さ 600 mm x 6 mm機械的な強度と優れた加工及び美的な特徴を組み合わせることで、これらのアルミシートは耐久性及び様式の組合せのためのデザイナー及び建築家によって好まれている。 RS PRO の白いアルミ 600 mm x 6 mm シートは、 2 枚の金属シートに挟まれたハニカムスタイルのコアで、連続して接着されます。これにより、剥離強度と表面の均一性に優れた、高剛性の製品が得られます。このシートは耐候性に優れ、高品質ラッカー仕上げで、産業汚染を効果的に防汚します。このホワイトシートは、お客様のニーズに合わせて、装飾的又は機能的な方法で使用できます。 精密かつ軽量で製造されたこれらの優れたパネルは、天井などのインテリアデザインに求められています。また、一般的にクラッディング fac ade や屋根葺きやバルコニーにも使用されています。特長と利点.四角形、硬い形状、 600 mm x 6 mm の白色アルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm . > の引張強度/125 N/mm2 . HB-F の硬度 .熱伝導率: 0.95 W/mK .接着剤の裏面はありません .完全にリサイクル可能な金属シート . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、面材:メラミン化粧板
厚さ(mm)32
色ホワイト
タイプパネルのみ(脚無)
色(フレーム)ホワイト
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)
奥行(mm)32
・10年の耐久性。・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!。・防カビ・防藻性・低汚染性
用途適用下地。・住宅屋根用化粧スレート。・プレスセメントかわら。・波形スレート。・ノンアスベスト波形スレート。・乾式洋瓦。・アスファルトシングル。・金属系屋根材
性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル
希釈剤水
耐久性(年)10相当
耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
光沢鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合
油性 or 水性水性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
つや艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)
奥行(mm)32
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
タイプパネルのみ(脚無)
色(フレーム)ホワイト
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)
奥行(mm)32
コストパフォーマンスに優れた、フリーアドレステーブルです。自席を持たず、偶然に隣り合うメンバー同士によるコミュニケーションが、業務を活性化し、組織の流動性を高めます。洗練された空間へと演出定番のホワイト、温かみのあるナチュラルカラーの天板は、オフィスを洗練された空間へと演出します。蓋付きの配線ボックス天板には蓋付きの配線ボックスが装備されており、電源やLAN等のOAケーブル類をスッキリと配線できます。余裕のある天板下高さ720mmとなっておりますので、余裕のある天板下に、椅子やキャビネットを格納することができます。シンプルなデザインシンプルなデザインなので、ワークスペース~リフレッシュスペースまで、幅広くご使用いただけます。フリーアドレスデスクオフィスの新たな定番になりつつあるフリーアドレスデスクだからこそ、価格に徹底的にこだわりました。作業用に安心して使える丈夫で傷がつきにくい、メラミン化粧板を採用しておりますので、作業机として安心してご使用いただけます。スチール製のフレーム脚部のフレームは頑丈なスチール製となっており、マグネット等のアイテムを活かしたご使用もオススメ。アジャスター付き脚先には高さ調節用のアジャスターが付いておりますので、テーブルのガタつきを最小限に抑えます。デスクトップパネルよりプライバシーを確保したい場合には、別売りのデスクトップパネルと組み合わせることもできます。
付属品配線ボックス、配線ボックスカバー
材質天板・表面材:メラミン化粧板、天板・芯材:パーティクルボード、ハニカムコア、フレーム・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、アジャスター:ABS
寸法(mm)脚下:650
高さ(mm)720
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)1200
キャスターなし
関連キーワード
1
2
3
次へ