ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番117-5453
セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト
質量(kg)8.2
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
エスコ品番EA991WA-2
寸法(mm)直径104×121
危険物の類別非危険物
適合ベアリング内径(Φmm)21以上
適合ベアリング外径(Φmm)28~88
1個
¥7,920
税込¥8,712
当日出荷
グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。
適合グリースチャージャー(GZ18)
トラスコ品番113-2185
質量(kg)2.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番EA991WA-1
直径(Φmm)110
危険物の類別非危険物
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
簡易型でシンプルな構造。
外径50~95mm、内径15mm以上のベアリングのグリースアップに。
材質PC+PP
接続口径グリースガンPT1/8
直径(Φmm)110
高さ(mm)145
質量(g)520
取扱説明書(1.4MB)
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番117-7035
質量(kg)19
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7
ストローク(mm)(ポンプ)65
質量(kg)80
容量(mL)(オイラー)25
外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値)
フィルター(エアー)自動排出式
ホース長さ(m)2.5
吐出圧力(MPa)(最大)40.5
使用環境温度(℃)0~40/(使用グリース温度)-10~40
ポンプエア駆動型
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
比率(圧縮)45:1
使用缶16kg(推奨缶内径265~285mm)
危険物の類別非危険物
グリス種類NLGI No.0~No.3
適合ベアリングコーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)
駆動源圧縮空気
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合AVG350
危険物の類別非危険物
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用
エスコ品番EA991CP
危険物の類別非危険物
適合ベアリング直径15~100mm
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
使用温度範囲(℃)-25~+130
ちょう度2
色茶褐色
使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
こんなお得な商品も!

4サイズスパナ 段付
モノタロウ
¥569
税込¥626
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm)13×14/15×16
全長(mm)155
質量(g)145
板厚(mm)2.4
1セット(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
適合13mm、14mm/15mm、16mm
厚さ(mm)2(先端)
全長(mm)200
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2
1回の吐出量(mL)0.7~0.8
ノズル長(mm)160
油槽径(Φmm)47.5
容量(mL)150
全長(mm)360
最大圧力(MPa)19.8
質量(kg)0.9
トラスコ品番112-5176
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
危険物の類別非危険物
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm)2(全サイズ)
セット内容13/14/15/16/17/18/19mm
全長(mm)215(全サイズ)
1セット(7本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャフト長さ(mm)180
色シルバー
直径(Φmm)9.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。
ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。
耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。
耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。
ちょう度No.2
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-20~150
危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード