インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB
付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
材質金属
質量(g)約370
規格VCCI Class B
消費電力(W)(最大)3.8
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
接続方式100/10Mbps
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)(最大)100
符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様スイッチングファブリック:16.0Gbps
付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし
材質メタル(ブラック)
質量(g)約420(本体のみ)
タイプ専用オプション品:マグネット
ポート数8ポート、測定時のポート速度:1Gbps:8ポート
消費電力(W)3.4(最大)
適合規格VCCI ClassB
接続方式ギガビット
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ)
機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間1年間
使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
コネクタRJ-45×8
転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10)
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)約12.3(最大)
マグネットあり
電源仕様内蔵電源
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実効:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:676,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン・約1.8m)×1枚、安全にお使いいただくために×1枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
材質プラスチック
質量(g)約245
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180.2×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)最大約18
ファンなし
マグネットあり
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態水平、壁掛け 、マグネット
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
従来機種(※)より容積比で約58%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA-B
接続方式100/10Mbps
ポート数8ポート
材質メタル(筐体)
電源供給方式専用ACアダプター
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
スイッチング方式ストア&フォワード
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
オートネゴシエーション対応
コネクタ形状RJ-45×8
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリ768Kbytes(各ポートに動的割当て)
最大パケット転送能力(Mpps)11.9、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒)
MACアドレス登録数4000件(全ポート合計)
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
対応ノンブロッキング
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
最大消費電力(W)5.2
発熱量(KJ/h)最大約18.8
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7
伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126.0×約53.0×約25.6
本体質量(g)約165
色ブラック(筐体)
設置方法水平設置、壁掛け
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF(時間)248000/25℃、184000/40℃
適合規格VCCI ClassB
付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚
保証期間1年
仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:16.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)8ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB
付属品取扱説明書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
質量(g)約220
規格VCCI Class B
消費電力(W)(最大)3.8
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×86×30(突起部除く)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)(最大)100
符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様スイッチングファブリック:16.0Gbps
付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
適合ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし
材質メタル(ホワイト)
質量(g)約420(本体のみ)
タイプ専用オプション品:マグネット
ポート数8ポート、測定時のポート速度:1Gbps:8ポート
消費電力(W)3.4(最大)
適合規格VCCI ClassB
接続方式ギガビット
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ)
機能省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間1年間
使用環境温度(℃)保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
コネクタRJ-45×8
転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10)
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)約12.3(最大)
マグネットあり
電源仕様内蔵電源
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実効:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質メタル
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
本体質量(g)470
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)
機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)1.8
バッファメモリ96KB
適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格VCCI classB
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
安定したネットワークの構築を実現
金属筐体
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート
材質金属
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)
データ転送方式ストア&フォワード
バッファメモリ192KB
符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送距離(m)最大100
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)最大3.8
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)
質量(g)約370
動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
規格VCCI Class B
付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)
仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JW
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約190(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット背面マグネット付
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約190(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット背面マグネット付
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
VLAN機能に特化し、容易にVLANが構成できる8ポートギガビットイーサネットスイッチです。
マルチプルVLAN、ポートベースVLANに対応し、クライアント間(グループ間)の通信を遮断することで、オフィスやマンション、ホテル等ネットワークの分離が求められる環境において、セキュアなネットワークが構築できます。
ネットワークの専門知識がなくても、あらかじめ設定された設定パターンをDIPスイッチで選択するだけで容易にVLAN設定が可能です。
IGMPスヌーピングにも対応し、マルチキャストを使用したストリーミング時などにトラフィックの負荷が軽減されます。
ポート数1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45コネクタ)×8、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品電源ケーブル(2極 アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)、マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)、ゴム足×4、ダストカバー×8
材質メタル
本体質量(g)550
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×102×31(本体のみ・突起部含まず)
最大消費電力(W)5.3
バッファメモリ2Mbits
環境【動作時】温度0~50℃/湿度5~90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)11.9
MACアドレス登録数8K(全ポート合計)
スイッチング方式ストア&フォワード方式
通信速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps
定格入力電流(mA)200
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB
付属品取扱説明書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
質量(g)約145
規格VCCI Class B
消費電力(W)(最大)5.3
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×80×25(突起部除く)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)(最大)100
符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター
材質プラスチック
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート
バッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)
周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
ファンなし
マグネットあり
ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式Store & Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
材質メタル
ケーブル長(m)(電源)1.8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
ジャンボフレーム9KB
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-W
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約170(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-B
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約170(本体のみ)
ポート数8ポート
消費電力(W)3.6(最大)
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
接続方式ギガビット対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能ループ検知
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法水平設置、壁掛け
電源供給方式セルフパワー
発熱量(KJ/h)約13.0(最大)
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
電源仕様専用ACアダプター
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
MTBF(時間)269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応非対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
全ポート1Gbpsに対応。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる1000BASE-T対応のレイヤー2 ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポート ファンレスPoE(120W) Webスマートスイッチです。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいIP電話やWeb会議等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。障害解析に必要なパケットキャプチャーを簡単実現するポートミラーに対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずにパケットキャプチャーが可能です。 。パソコンに標準搭載されているブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献できるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 。耐熱50℃対応。学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。全ポートがIEEE 802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応し、無線アクセスポイントやネットワークカメラなどのPoE受電対応デバイスにLANケーブルを通じてデータとともに電力を供給できます。新たに電源工事をしなくても、デバイスを稼働させることができます。 。静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取り付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質金属
色ブラック
ポート数8ポート
接続方式1000/100/10Mbps
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
材質メタル
取付方式デスクトップ、ラックマウント
電源(V)AC100~240
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44
機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応
動作温度(℃)0~50
電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
従来機種(※)より容積比で約61%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA-W
接続方式100/10Mbps
ポート数8ポート
材質プラスチック(筐体)
電源供給方式専用ACアダプター
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
スイッチング方式ストア&フォワード
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
オートネゴシエーション対応
コネクタ形状RJ-45×8
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリ768Kbytes(各ポートに動的割当て)
最大パケット転送能力(Mpps)11.9、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒)
MACアドレス登録数4000件(全ポート合計)
ジャンボフレーム対応(15Kbytes)
対応ノンブロッキング
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
最大消費電力(W)5
発熱量(KJ/h)最大約18.0
機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力)
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7
伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129.6×約58.6×約21.3
本体質量(g)約95
色ホワイト(筐体)
設置方法水平設置、壁掛け
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF(時間)243000/25℃、184000/40℃
適合規格VCCI ClassB
付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚
保証期間1年
仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:16.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)8ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。
動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。
1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。
動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。
ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。
付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
ポート数8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:439000時間、壁掛け用穴有り
付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約275
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
型番EHB-UG2A08-TP
対応AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、ジャンボフレーム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200.0×約65.0×約30.0 (本体のみ)
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保証期間3年間
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
設置方式水平設置、壁掛け、マグネット
使用環境条件温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
電源供給方式電源内蔵
保管環境温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0
最大パケット転送能力(Mpps)12
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アズワン品番64-5657-20
動作電圧(V)3.3 / 5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載しています。
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 ※ゴム足、マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります
トラスコ品番147-7334
材質筐体:プラスチック
色ホワイト
ポート数8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×86.5×34
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×約86.5×約34.0(本体のみ)
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
TI-G80は8個のギガビットポートと16Gbpsのスイッチング容量を提供します。
仕様●ギガビットポート:8●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.1R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
ポート数8
電源入力DC12-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×36
最大消費電力(W)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
TI-PG80Bは、8個のギガビットPoE+ポートと200W PoEパワーバジェットを備えた産業用可変電圧スイッチです。
仕様●ギガビットPoE+ポート:8●PoEバジェット:最大200W●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.3R
材質IP30メタル
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数8
電源入力DC48-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×36
最大消費電力(W)5.76
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ。カメラに電源供給が可能なPoEポートが8ポート、。PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載。給電最大130Wの電源供給が可能。全ポートギガビット対応!高速通信可能!。最大8台のPoEカメラを接続。出力電圧54V LANケーブルを接続する1ポートに最大30Wの出力可能。
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at
電源DC54V-2.2A
本体質量(g)約480
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×30
LAN10/100/1000M LANポート:10ポート、PoEポート:8ポート
PoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計130Wまで対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)472
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring
ポート数1000BASE-T:8ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32
材質(ケース)IP30 メタル
機能管理機能あり
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台
材質筐体:メタル
色ブラック
出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで
電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。
規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30
ポート数8ポート
スイッチスイッチファブリック:16Gbps
適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)
対応PoE対応有無:対応
機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
最大消費電力(W)9.72
通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)
過電流保護対応
保護サージ:6KV
発熱量(KJ/h)972
保管温度(℃)【環境条件】-40~85
ファン仕様:静音ファンレス
マグネット取付:無
マウント19インチマウント取り付け:無
伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)
フローコントロール制御無
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(12Kbytes)
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++
アクセス方式CSMA/CD
給電方式PoE:Alternative A, Alternative B
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。
MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)
逆極性保護電源:対応
湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。トラッキング現象へ配慮した安全設計。2つの自動節電機能で賢く省エネ。「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。ネジを用いた壁掛けに対応
10BASE-T/100BASE-TX対応のスイッチングハブです。プラスチックケースのスリムデザインで、設置に場所を取りません。ファンレス設計なので動作音が静かです。ACアダプタタイプで、ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。全ポートがAUTO-MDIX、AUTO-Negotiationに対応しています。
材質プラスチック
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
バッファメモリ56Kbyte
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式ACアダプタ
保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書あり
堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
仕様ハードウェアバージョン:Ver.1
材質IP30メタル
質量(g)486
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC48~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数8
消費電力(W)最大5.76
接続方式100Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×105×37
動作温度(℃)-40~75
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
PoE対応PoEバジェット:最大200W
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計200Wまで)
耐久性動作温度が-40℃~75℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。
DC48V~56Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。
DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。
DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約152mm)
高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
ファンレス仕様なので動作音が靜かです。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、ターミナルブロック×1個、壁掛けセット(金具×2、取付けネジ×4個)
材質メタル
色ブラック
規格VCCI Class A
ポート数8ポート
電源48~56VDC (冗長電源)
寸法(幅W×奥行D)(mm)壁掛け用ホール:9.5×9.5
適合規格FCC Part 15B Class AVCCI Class AICES-003EN 55032IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6KV; Air: 8KVIEC 61000-4-3 (Radiated RFI)IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-5 Surge: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-6 (Induced RFI)IEC 61000-4-8 (Magnetic field)EN 55035 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements )CISPR 32 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment) EN 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration Testing)EN 60068-2-27 (Shock Testing)EN 60068-2-32 (Free Fall Testing)UL 60950-1 (Information Technology Equipment) (voltage Testing)LVD (EN62368-1) (The Low Voltage Directive Testing)
対応AutoMDI/MDI-X
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at
最大消費電力(W)5.76
バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)
動作環境使用時温度/-40~75℃ 使用時湿度/5~95%(結露なきこと)
防塵防水性能IP30
保管環境保管時温度/-40~85℃ 保管時湿度/5~95%(結露なきこと)
ファン静音ファンレス
伝送速度(Mbps)1000Mbps(1000BASE-T)
フローコントロール制御有
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+
アクセス方式CSMA/CD
給電方式Alternative A
最大パケット転送能力(Mpps)11.9
リレー出力電源2系統入力時にON
MTBF(時間)1315858(25℃) / 531289(50℃) / 198714(75℃)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1000BASE-T 8ポート持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)1000
出力(W)最大144
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring
ポート数1000BASE-T:8ポート
電源DC48~54V(PoE+出力はDC51V以上を推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×107.3×152
材質(ケース)IP30 アルミニウム
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
機能管理機能あり
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at
ポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート
ポート(PoE給電)ポート1~8
給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)
電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度範囲(℃)-25~70
本体外形寸法(mm)W45×D94×H130
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
材質メタル
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。フラットタイプデザイン。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032
電源DC48~56V 冗長電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×134
入力電源着脱式3ピン端子台
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
出力(W)最大240
仕様ハードウェアバージョン2
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
「FX2G-08EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
仕様●スイッチングファブリック:40Gbps●パケットバッファ:1.0MBytes●ループ検知/防止:対応※Loop Detection Frameによる検出※常時有効
外形寸法(mm)約160×26×110
ポート数8ポート
電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)
適合規格IEEE 802.3u(100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE 802.3x(フローコントロール)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
接続方式ギガビット
インターフェースRJ-45ポート×8
スイッチング方式ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ